デスク周辺用品 (84) 収納ボックス/ケース (1) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/6U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重49kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com 翌々日出荷
4ポスト6U壁掛け式ネットワークラック:最大取り付け奥行50.2cm。倉庫、オフィス、サーバールーム、店舗などで、邪魔にならない場所への設置に理想的優れた設計:設置やメンテナンスに配慮し、フレーム全体がスイングして開くヒンジ式デザインを採用した壁掛け設置型オープンフレームデータラック。効率的なエアフローで、データ、AV、IT機器などの適温を維持優れた耐久性:4本の支柱で機器をしっかりと固定するタイプの6Uウォールマウントコンピューターラック。高品質SPCC冷間圧延スチール製で優れた強度と耐久性を提供。耐荷重49kg完全組み立て済み:ヒンジ式19インチサーバーラックには、完全に組み立てられた状態で出荷。機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットが付属。TAAおよびEIA/ECA-310-E準拠StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途 ネットワークスイッチを高い位置の壁面に設置するのに最適 - オフィス、倉庫、大型小売店などでの利用に最適組織全体に分散設置する必要がある小型ラックソリューションを必要とする中小企業に最適音声/映像放送や分配コンポーネントを設置 付属品 #10-32 UNF パネルネジ、#10-32 UNF ケージナット、クイックスタートガイド 材質 スチール 長さ(mm) 602 幅(mm) 555 質量(kg) 18.3 色 ブラック 高さ(mm) 408 タイプ ラック:4 ポスト 適合規格 EIA/ECA-310-E フレーム オープンフレーム 耐荷重(kg) 49.8 深さ(mm) 最大取り付け:502 取付穴 角型(ケージナット用) 対応 壁面設置 組立方法 不必要 (完全に組み立てられた状態で発送されます) RoHS指令(10物質対応) 対応 プロファイル マウントレールプロファイル:L型 呼び高さ ユニット:6U
サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com 翌々日出荷
4ポスト8U壁掛け式ヒンジ機構付きネットワークラック:最大取り付け奥行50.2cm。倉庫、オフィス、サーバールーム、店舗などで、邪魔にならない場所への設置に理想的優れた設計:設置やメンテナンスに配慮し、フレーム全体がスイングして開くヒンジ式デザインを採用した壁掛け設置型オープンフレームデータラック。効率的なエアフローで、データ、AV、IT機器などの適温を維持優れた耐久性:4本の支柱で機器をしっかりと固定するタイプの8Uウォールマウントコンピューターラック。高品質SPCC冷間圧延スチール製で優れた強度と耐久性を提供。耐荷重63kg完全組み立て済み:ヒンジ式19インチサーバーラックには、完全に組み立てられた状態で出荷。機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットが付属。TAAおよびEIA/ECA-310-E準拠StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途 支店、倉庫、または小売スーパーの高い位置の壁面にネットワークスイッチを設置するのに最適組織全体に分散設置する必要がある小型ラックソリューションを必要とする中小企業に最適オーディオ/ビデオ放送または配信コンポーネントの取り付け 付属品 #10-32 ネジ、#10-32 ケージナット、クイックスタートガイド 材質 スチール 長さ(mm) 602 幅(mm) 555 質量(kg) 20.1 色 ブラック 高さ(mm) 488 タイプ ラック:4 ポスト 適合規格 EIA/ECA-310-E フレーム オープンフレーム 耐荷重(kg) 63.4 深さ(mm) 最大取り付け:502 取付穴 角型(ケージナット用) 対応 壁面設置 機能 完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応 組立方法 不必要 (完全に組み立てられた状態で発送されます) RoHS指令(10物質対応) 対応 プロファイル マウントレールプロファイル:L型 呼び高さ ユニット:8U
SilverStone MR03 取り外し可能なスマホスタンド、ヘッドホンホルダー、収納トレー付きモニタースタンドライザー SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・モジュール式ブラケットには傷防止パッドが付属し、柔軟な配置が可能です。・内蔵のスマホ&ヘッドホンホルダーは、必要なアクセサリーを手元に置きつつデスクスペースを最大限に活用します。・便利な収納トレーが小物を整理し、紛失を防ぎます。・滑り止めゴムパッドが安定性を高め、モニターをしっかり固定します。・耐久性のあるオールアイアン構造は耐圧性が高く、最大20kgまで対応可能です。
材質 スチール 寸法(mm) ライザー:500 (幅) x 102 (高さ) x 202 (奥行き)・アクセサリ付き:500 (幅) x 200 (高さ) x 275 (奥行き) 質量(kg) 1.56 最大積載荷重(kg) 20 (44 ポンド) RoHS指令(10物質対応) 対応
サーバーラック/ウォールマウント/縦型キャビネット/8U/19インチ/奥行き76.2cm/耐荷重90kg/ロック付き/EIA/ECA-310-E準拠/データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com 4日以内出荷
8U 垂直壁掛けサーバーラックキャビネット:省スペースに役立つ薄型設計。壁からの張り出し38cm、機器取付け奥行き幅76cm2Uのマウント機能を追加:垂直マウントレールの上に、傾斜をつけた2ポスト2U水平マウントスペースをプラス。奥行き11.9cmまでのスイッチ、パッチパネル、ルーターなどの取り付けに便利仕様: 8U 19インチ縦型ウォールマウントキャビネット/組立済み/EIA/ECA-310-E規格準拠/背面・底面のケーブル配線可能/耐荷重90kg/取付ねじ付属/オプションで120mmファン(別売)の取付け可能複数のセキュリティ機能:4つのキーで施錠できるサイドパネルにより、段階的なセキュリティ対策が可能。ケーブルを露出せずに壁からキャビネットに配線できる設計でセキュリティを強化StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 サーバーや通信機器を壁にぴったり固定ネットワークスイッチを高い位置の壁面に設置するのに最適 - オフィス、倉庫、大型小売店などでの利用に最適専用サーバールームを設けずに、大型サーバーをオフィス内に設置し、不正アクセスから保護分散した小型で安全なラックソリューションを必要とする中小企業に最適 仕様 ●壁面取付:対応●ラックタイプ:2 ポスト●フレームタイプ:密閉型キャビネット●ユニット高さ:8U●特別機能:調整可能マウントレール、ロック可能トップハッチ、完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応●マウントレールプロファイル:C型、●冷却オプション:別売り120mmファン2基搭載可能●取付け穴の種類:ねじ穴●対応規格:EIA/ECA-310-E●耐荷重:90kg●フロントドア材質:スチール●フロントドア特徴:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドア●サイドパネル材質:スチール●色:ブラック●材質:スチール●内部幅:642mm●内部奥行き:376mm●最大取り付け深さ:760mm●製品長さ:381mm●製品幅:643mm●製品高さ:939mm●製品質量:36.5kg●付属品:ドア用キー、フロントパネルキー、12-24 ネジ、プラスチック製ワッシャー、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
サーバーラック棚板/2U/19インチラック対応/放熱スリット付きカンチレバー型トレイ/奥行55.9cm/耐荷重23kg/ラックアクセサリー StarTech.com 4日以内出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き2U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行56cm)頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重23kg)優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げたリップを設け構造を強化。棚の垂直方向のスペースを確保するためリップの高さは最小限に抑えられ、棚上の機器出し入れもスムーズStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 重要なハードウェアや非ラックマウント機器のための追加収納スペースを提供すべての19インチ幅のサーバーラックおよびキャビネットで使用可能基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に便利 仕様 ●ケーブル管理機構:なし●ユニット高さ:2U●フレームタイプ:スチール●取付場所:フロントマウント(正面のみ)●耐荷重 (静止時):22.6kg●色:ブラック●材質:スチール●棚板の厚さ:1.6mm●内部幅:443mm●製品幅:465mm●製品高さ:88mm●製品長さ:559mm●製品質量:3.7kg●付属品:M5ネジ、M5ケージナット、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
サーバーラック棚板/2U/19インチラック対応/スライド式/放熱スリット付き/奥行き61cm/取付奥行き701~802mm/耐荷重50kg/AV、ネットワーク、IT機器用ラックアクセサリー StarTech.com 4日以内出荷
19インチラック対応:4本柱の標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。ロック機能により、シェルフの脱落を防止耐久性の高いデザイン:冷間圧延鋼板を使用した頑丈な引き出し式データセンターラック用棚板。長期にわたって高い耐久性を提供。耐荷重:50kgケーブル管理:ケーブル管理機能を搭載したスライド式キャビネット用棚板。適切なエアフローを確保するための通気口付き。IT/AV用アクセサリー収納用スペースの追加に理想的すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用した2Uサーバーラック用棚板。自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に理想的StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 ハードウェアやラックマウント非対応機器、周辺機器のための追加収納スペースを提供標準的な4ポストラックやキャビネットに設置可能 仕様 ●ケーブル管理機構:あり●ユニット高さ:2 U●取付場所:フロントマウント(正面および背面)●対応規格:EIA RS310-D●耐荷重 (静止時):56.7kg●製品質量:10.7kg●製品高さ:89mm●製品幅:483mm●製品長さ:700mm●色:ブラック●材質:スチール●棚板の厚さ:2●最大取り付け深さ:802mm●最小取り付け深さ:702mm●付属品:スライドレール、固定用ブラケット、リアストッパー、ケーブル管理機構ユニット、ケーブルマネジメント用固定ブラケット、M5×8mmねじ、M5ナット、M4×8mmねじ、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応) 対応
サーバーラック用ラックマウントレール/19インチラック対応/奥行き調整可能/高耐久/AV、ネットワーク、IT機器用ラックアクセサリー StarTech.com 4日以内出荷
優れた機能性:ラックマウント非対応の装置を19インチサーバーラックに取り付け可能なユニバーサルラックレール。生産が終了したOEMの機器の取り付けにも理想的業界標準に対応:19インチラックマウント機器用EIA-310規格準拠。奥行調整可能なサーバーマウントレール頑丈設計: 機器の安全性を確保するため、冷間圧延鋼板を使用したネットワーク通信機器用マウントレール。耐久性のあるデザイン簡単設置:奥行き42~105.4cmの範囲で調整可能なユニバーサルラックマウントレール。設置デバイスをしっかり固定できる取り付け用金具の付属で、短時間でのセットアップが可能StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 元のレールを欠損したラックマウント機器を設置Dell、IBM、HP、AppleなどのOEM機器で、元のラックレールが入手不可能な場合に便利ラックマウント非対応の機器を、19インチ EIA-310 サーバーラックにしっかり固定 RoHS指令(10物質対応) 対応
サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/2ポスト/壁掛けタイプ/IT・AV機器・パッチパネル用ラック StarTech.com 4日以内出荷
2ポスト壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310に準拠し、奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、ネットワークスイッチ、パッチパネル、PDUなどに理想的高耐久:厚さ2mmのSPCC冷間圧延鋼板製垂直レール採用。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属取付金具付属:この19インチウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
サーバーラック/ウォールマウントブラケット/4U/19インチ/2ポスト/奥行き35cm/耐荷重20kg/壁掛けパッチパネルブラケット/ネットワークスイッチ 通信機器用 データセンターラック StarTech.com 4日以内出荷
19インチ4Uウォールマウントラック:最大取付奥行き35cmのオープンフレーム型の壁面設置ブラケット(ケーブル配線用に5cmの後部スペースを持たせるため30cm推奨)。耐荷重19.9kg簡単設置:組み立てられた状態で出荷。装置の取り付け用M6ネジとM6ケージナットが付属、取付け金具の別途調達が不要冷延鋼板製:頑丈な冷延鋼板のラックマウント用ブラケット。安定性に優れ、ネットワーク装置を安全に収納。取付金具付属。16インチ(40.6cm)間柱の取り付けが可能な壁掛け19インチラックケーブルアクセス:効率性を重視した設計、ケーブルを引き回しやすい配線口が背面についたパッチパネルブラケット。ネットワーククローゼット、サーバールーム、配線室、教室などでの使用に理想的ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様 ●壁面取付:対応●ユニット高さ:4U●特別機能:完全に組立られた状態でで発送、ユニット数、アース端子●マウントレールプロファイル:L型●取付け穴:角型(ケージナット用)●対応規格:EIA/ECA-310-E●ラックタイプ:2ポスト●フレームタイプ:オープンフレーム●耐荷重:20kg●色:ブラック●材質:スチール●最大取り付け深さ:35cm●製品長さ:35.0cm●製品幅:49.8cm●製品高さ:18.4cm●製品質量:5.0kg●付属品:M6ネジ(16個)、M6ケージナット(16個)、M6プラスチックカップワッシャー(16個)、プラスチック製ウォールアンカー(4個)、M5-25 平頭ネジ(4個) RoHS指令(10物質対応) 対応
サーバーラック棚板/2U/19インチラック対応/センター固定 カンチレバー型/放熱スリット付き/耐荷重91kg/高耐久/ラックアクセサリー StarTech.com 4日以内出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する2U放熱スリット付きサーバーラック棚板(EIA-310準拠)。データー、IT、ネットワーク通信装置や、非ラックマウント機器の収容に理想的センター固定シェルフ:ラックの中央部で固定する設計により、機器の前面と背面に簡単にアクセスが可能。インストール、メンテナンス、配線などの作業が簡単頑丈設計:厚さ1.5mmの業務用SPCC冷間圧延鋼板を使用したセンターマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重91kg)優れた通気性:通気性の良いメッシュタイプのカンチレバー棚板。エアフローを確保し、機器からの動作熱を効率的に放散StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
サーバーラック用キャスター/4個セット/M6 2インチ/車輪直径50cm/ボルト穴パターン45×75mm/交換用スイベルキャスター/ラックアクセサリー StarTech.com 4日以内出荷
50mmキャスターホイール:RK1833BKM, RK2433BKM, RK4242BK24など移動式サーバーキャビネットの予備用、交換用車輪。キャスターが付属していないサーバーラックへの追加取り付け用に便利高耐荷重:定格荷重の1.6倍までテストされ、性能を実証した高耐久キャスターホイール。1個あたりの最大静止荷重250kg、最大動荷重75kg汎用性の高いボルトパターン:45mm x 75mmのボルトパターンが付いたラックに使用可能。破損したキャスターの交換や、フロアラックを移動式ラックに変更する際に便利ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様 ●キャスター1個あたりの耐荷重 (静止時):250kg●キャスター1個あたりの耐荷重 (移動時):75kg●キャスター直径:50mm●色:ブラック、シルバー●製品長さ:92mm●製品質量:2.35kg●製品幅:65mm●製品高さ:72.5mm●材質:スチール、合成ゴム●パッケージ内容:キャスター(4個)、M6ネジ(18個)、ワッシャー(18個)、M6 ナット(18個) RoHS指令(10物質対応) 対応
サーバーラック/ウォールマウントブラケット/19インチ/2ポスト/奥行き14.8cm/ヒンジ機構/壁掛けパッチパネルブラケット/ネットワークスイッチ 通信機器用 データセンターラック StarTech.com 翌々日出荷 から 4日以内出荷
装置の簡単アクセス:機器背面の設定ボタン、ポート、ケーブルなどへ簡単にアクセスできるヒンジ付きデザインを採用したウォールマウントパッチパネルブラケット頑丈設計: 頑丈な冷間圧延鋼を使用したパッチパネルネットワークラック。19インチ ネットワーク/データ/ IT機器などを壁面に設置できる信頼性の高いソリューション標準穴ピッチ:ドライウォールなど標準建築仕様に合わせ正確に16インチ間隔(40.6cm)となっており、簡単で安全に壁面への固定が可能な19インチ ウォールマウントブラケット作業環境の改善:耐久性の高いヒンジ付きウォールマウントサーバーラック。最大取付け奥行き14.8cmStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
サーバーラック/ウォールマウント型/19インチ/耐荷重35kg/IT機器・パッチパネル・ネットワークスイッチ用ラック StarTech.com 4日以内出荷
ウォールマウントラック:最大取り付け奥行き35.5cmの19インチ薄型壁掛けラック。収納するネットワーク機器の推奨奥行きは30cm以下(ケーブル配線用に5.5cmのスペースを確保)。耐荷重35kg簡単設置: 壁掛けパッチパネルブラケットを完全に組み立てられた状態で提供。壁面設置用用金具、M6ネジ&M6角ケージナット付属。取り付け穴は40.6cm間隔冷延鋼板製:厚さ1.5mmの頑丈なソリッドスチール設計で、優れた耐久性と安全性を提供効率的なケーブル管理:背面のケーブル通し口から効率よく壁内配線ができる設計。ネットワーククローゼット、サーバールーム、ワイヤリングクローゼット、教室などで便利に使える小型19インチラックStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
サーバーラック棚板/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/耐荷重25kg/高耐久/ラックアクセサリー StarTech.com 3日以内出荷 から 4日以内出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板(EIA-310準拠)。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク通信装置の収容に理想的頑丈設計:厚さ2mmの業務用SPCC冷間圧延鋼板を使用したフロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重25kg)優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げた縁を設け構造を強化。縁の高さを最小限に抑えた設計で垂直方向のスペースを確保し、棚上の機器出し入れもスムーズ簡単アクセス:モデム、ルーター、Wi-Fiアクセスポイントなど、ラックマウント非対応の機器、頻繁に使用する工具や消耗品の保管にも便利なサーバーラック用棚板StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
サーバーラック用DINレールキット/2U/19インチラック対応/耐荷重12.5kg/奥行き調整可能/トップハット ミニチュアトップハット Gレール付属/ラックアクセサリー StarTech.com 翌々日出荷
優れた互換性: 汎用設計により、標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付け可能で、2U分のスペースを使用します。最大耐荷重は12.5kg高耐久性設計: 頑丈な冷間圧延鋼板を使用し、重要な基幹機器を安全に固定できるDINレールキット幅広い機器に対応: 調整可能な奥行き設計により、メディアコンバーター、産業用PoEスイッチ、オーディオ機器、AV機器など、さまざまな機器の取り付けを可能にするDINレールキット幅広い互換性: トップハット、ミニチュアトップハット、Gタイプの3種類のDINレールをセットにしたラックマウントレールキットで、ほぼすべてのDINレール機器に対応StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 DINレール対応のハードウェアを標準的な19インチラックまたはキャビネットに設置2つのADJDINKITを同じU高さで向かい合わせに配置し、前面および背面レールに設置 仕様 ケーブル管理機構:なし、ユニット高さ:2 U セット内容 DINレール取り付け金具、ミニチュアトップハット型DINレール、G型 トップハットDINレール、トップハット型DINレール、M5ネジ、M5ケージナット、キャリッジボルト、DINレール取り付けネジ、ウィングナット 長さ(mm) 252 色 ブラック 高さ(mm) 89 質量(g) 2000 間口(mm) 483 深さ(mm) 最大取り付け:222 内高(mm) 85 内寸奥行(mm) 222 材質(フレーム) スチール 内幅(mm) 417 RoHS指令(10物質対応) 対応
ラックマウントブラケット/5U/19インチ/垂直型ウォールマウント金具/耐荷重68kg/ケージナット付属/データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com 9日以内出荷
便利な縦型ラックマウントブラケット:ネットワークスイッチ、パッチパネル、AV機器などを縦に収納できる5U薄型ラックマウントブラケット。フルラックを設置できない場所でも機器へのアクセスが簡頑丈なデザイン:機器を安全に壁面に収納できる高耐久スチール製パッチパネルブラケット。耐荷重90kg。19インチデータラック規格EIA-310準拠組み立て不要:完全に組み立てられた状態で出荷。機器取り付け用のケージねじと木製面取付け用1.5インチねじが付属。ホームオフィスなど小さなスペースで便利なオープンフレーム L型ラックキット壁面設置用ねじ穴付き:本体に開けてある40.6cm間隔の取り付け穴で壁裏の間柱に固定し、安定性を確保。主要な19インチラックマウント機器に対応し、優れた互換性を提供StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 サーバー、ネットワーク、通信機器を縦向きに設置可能な5U対応壁面ラック 仕様 マウントレールプロファイル:L型、ラックタイプ:2ポスト、ユニット高さ:5U 付属品 M5ケージナット、M5ネジ、木製ネジ 材質 スチール 長さ(mm) 500 質量(kg) 1.4 色 ブラック 高さ(mm) 150 間口(mm) 235 適合規格 EIA/ECA-310-E フレーム オープンフレーム 耐荷重(kg) 90 (実際の耐荷重はラックを取り付ける壁の強度に依存します。) 取付穴 角型(ケージナット用) 対応 壁面取付 RoHS指令(10物質対応) 対応
傾斜用キット OKW 6日以内出荷
人間工学的に適切な12度の傾斜角度をつけるキット
色 ダークグレイ 質量(g) 30 主要材質 ASA+PC+FR RoHS指令(10物質対応) 対応 適合シリーズ AGA
ファンモーター取付金具 摂津金属工業 6日以内出荷
ファンモーターの取り付けが容易になる金具
仕様 ファン120mm角 厚さ38mm用 色 亜鉛めっき 高さ(mm) 13.5 質量(g) 70 奥行(mm) 119.4 間口(mm) 29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×13.5×119.4 主要材質 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
IEEE標準カードホルダー 摂津金属工業 6日以内出荷
フロントパネル(LM66-544-23、LM66-544-26)の上下に使用できるホルダー
19インチフレーム 摂津金属工業 6日以内出荷 から 7日以内出荷
19インチ機器等をキャビネット内の横方向や縦方向にマウントできる19インチフレーム
幅(mm) 492 色 ブラック 高さ(mm) 100 主要材質 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 適合シリーズ CME CRH 他
ケーブルクランプバーセット 摂津金属工業 6日以内出荷 から 8日以内出荷
スチール製のラック内垂直配線用バー
幅(mm) 33.1 色 亜鉛めっき 奥行(mm) 28.6 主要材質 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
ストッパー付スライドレール棚 摂津金属工業 6日以内出荷
しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板
高さ(mm) 43.7 間口(mm) 405 規格 19インチ規格:EIA 主要材質 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
収納ラック コネクトラック ミニ ライフナビ 当日出荷
シンプルで使いやすいキャスター付きの小型ラックです。リビング、キッチン、デスク周りなど様々なシーンでお部屋に馴染みます。キャスター付きで移動もラクラクです。支柱がL字になり、シンプルで重厚感のあるデザインです。ぐらつきが少なく、抜けにくい支柱(特許出願中)です。支柱は組んだ後も取り外しが可能です。お手入れのしやすいプラスチック製です。工具不要、簡単組み立て式です。
用途 リビング、キッチン、ランドリーの小物収納に トラスコ品番 593-6735 材質 ポリプロピレン 色 ブラック 段数 4 耐荷重(kg) 8 外寸法・高さ(mm) 931 RoHS指令(10物質対応) 対応 外寸法・奥行(mm) 219 外寸法・間口(mm) 337
パソコンモニター台/横545 x 縦220 x 高さ90.5mm/耐荷重15 kg/スチール製プラットフォーム/デスクトップ 机上 卓上 棚/パソコン PC ディスプレイ スタンド StarTech.com 翌々日出荷
モニタースタンド:モニターの高さを見やすい位置に引き上げ、快適な視野を提供するデスクトップパソコンモニター台。簡単設置:付属のネジで脚をプラットフォームに取り付けるだけのシンプルな組み立て方法(ドライバー非同梱)。丈夫で長期にわたって使用可能なスチール製のPCディスプレイ台スペースの有効活用:モニターを持ち上げてデスク上のワークスペースを有効活用。机上台下のスペースには、キーボードやマウスなどのアクセサリー類を収納可能滑り止め防止と安定性:モニターライザー脚の底面にはゴムパッドが付いており、スタンドをしっかりと固定して傷などからデスク表面を保護。製品全体の寸法:544.6 x 220 x 90.5mmITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容 1 - パソコンモニター台/2 - ライザーサポート/4 - ゴム足/4 - ネジ/1 - クイックスタートガイド 材質 スチール、プラスチック 幅(mm) 220 質量(kg) 2 色 シルバー/ホワイト 高さ(mm) 90 耐荷重(kg) 15 寸法(縦×横)(mm) 利用可能なスタンド表面:186×534 縦(mm) 545 RoHS指令(10物質対応) 対応
エルゴトロン Neo-Flex ラップトップカート グレー 12~17.3インチ(1.4~6.8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
キャスター付きカートタイプのノートPC用昇降式ワークステーションです。小型で可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。フットプリントは幅約45cmx奥行約58cm、天板は幅約42cmx奥行約44cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 製造現場、工場 セット内容 天板、収納可能なマウストレー、マウスホルダー、スキャナーホルダーブラケット、ケーブル収納、ケーブルラップ、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ノートPC用セキュリティブラケット、パワーストリップ用ブラケット 色 グレー タイプ モバイルカートタイプ 耐荷重(kg) 1.4~6.8 本体質量(kg) 約15.4 保証期間 3年間 適合モニターサイズ 12~17.3インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 昇降範囲(mm) 約508
デスクエクステンダー/クランプ固定/幅63.5 x 奥行33.2cm/対応天板厚1.2~3.8cm/スチール製/アーム リスト レスト/キーボード マウス台/後付け デスク テーブル 拡張ボード StarTech.com 翌々日出荷
デスクスペースを有効活用:90度L字/コーナーデスクの直角部にスペースを追加するスチール製天板。幅63.5 x 奥行33.2cmのスペースに、キーボード、マウス、その他の機器を載置可能。対応デスク天板厚さ:1.2~3.8cm画期的なクランプ機構:ねじ式クランプ(ノブレス)の採用により、不意に膝をぶつけたり、椅子の肘掛けを破損するといったノブ式クランプにありがちなトラブルを解消。薄型クランプにより、デスクへの直接取付け、または木ねじ(オプション)による固定が可能快適な環境づくり:キーボード/マウス、手首用のリストレストを配置し、モニターと目の距離を調整するなど、デスク直角部分のスペースを広げてエルゴノミクスを考慮したセットアップを実現丈夫で長持ち:スチール製の本体構造としっかりと固定できるクランプねじ設計。パウダーコート仕上げで耐久性を強化。簡単に設置できるように、完全に組み立てられた状態で出荷。REACH適合設置面の損傷を回避:保護フォームパッドと穴を開けずに設置できる画期的なクランプ機構により、デスク表面を損傷せずに設置可能。木製/スチール製デスクに対応。メーカーによる無料・無期限のテクニカルサポートを提供
質量(kg) 5 保証期間 5年間 天板厚さ(mm) 12.7(最小)~38.1(最大) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 635×332×52 RoHS指令(10物質対応) 対応
サーバーラック ケーブルホルダー/5個入り/1U/4.5 x 10cm/19インチ データセンターラック キャビネット用/ケーブル管理 Dリングフック/ケーブルオーガナイザー ワイヤーマネージャー ハンガー StarTech.com 当日出荷
ケーブル管理:標準19インチ2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル管理用Dリングフック5個セット。ネットワークケーブルや電源ケーブルなどの整理に便利適切なケーブル配線: ケーブルをフックに掛けることで、コネクター部の極度な曲げを防ぎ、ケーブルにかかる負荷を軽減するケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。スチール製パッシブ冷却:ケーブルの引き回しを良くし、エアフローを改善する高耐久ケーブルハンガー。結束用面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)、サーバーラック用ケーブルサポートバー(12S-CABLE-LACING-BAR)など充実した関連アクセサリー簡単設置:サーバーラックの支柱にDリングフックを設置。前面にある11mmの大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入できる1Uネットワークラック用ケーブルマネージャーITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質 スチール 色 ブラック 質量(g) 73 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45x101x45 準拠規格 EIA RS310-D 保証期間 2年 RoHS指令(10物質対応) 対応 ユニット数 1U
サーバーラック棚板/放熱スリット付きカンチレバートレイ/2枚組/19インチ 1U/耐荷重20kg/奥行き40cm/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ StarTech.com 翌々日出荷
ユニバーサルフィット:各種19 インチサーバーラックまたはキャビネットに対応する放熱スリット付き1Uサーバーラック棚板。EIA-310 準拠、取り付け奥行40cm。各種データ機器、IT/ネットワーク機器、ラックマウント非対応装置の収納優れた通気性:サーバーの動作熱を逃し、安定したエアフローを促進する放熱スリット付きカンチレバー棚板頑丈設計:厚さ2mm(14ゲージ)のSPCC冷延スチールを使用した業務用フロントマウント型キャビネットシェルフ。耐久性が高く、さまざまな環境で長期に渡って使用が可能(耐荷重20kg)優れた機能性:2ポスト、および4ポストラックに適合する設計。奥行き:40cm。ツールやアクセサリー類、ラックマウント非対応機器の収納に最適なスチールシェルフITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
付属品 M6ねじ(8個)、M6ケージナット(8個)、M6プラスチックワッシャー(8個)、クイックスタートガイド 質量(kg) 3.1 色 ブラック 耐荷重(kg) 20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 483x400x43 準拠規格 EIA/ECA-310-E RoHS指令(10物質対応) 対応 ユニット数 1U
システムバスケット ライフナビ 当日出荷
丈夫でお手入れのしやすいプラスチック製3段タイプのワゴンです。バスケット棚はA4サイズがスッキリ収納でき、デスクサイドでも便利です。リビングやキッチン、デスク周りなど場所を問わずお使いいただけます。キャスター付きで移動もラクラクです。工具不要、簡単組み立て式です。
用途 軽量でしっかり使える実用的なワゴン。 トラスコ品番 397-4282 材質 ポリプロピレン 間口W×奥行D×高さH(mm) 450×290×759 段数 3 耐荷重(kg) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
パーツボックス ライフナビ 当日出荷
小物スタンド付きの便利な卓上収納です。文房具や工具、手芸部品などを収納するのに便利です。デスクにひとつおくだけで、卓上がスッキリとまとまります。本体中央の引き出しは、はがきが入るサイズです。大き目の引き出しはCDサイズの物まで収納できます。小物立て用スタンドは取り外しても使えます。落ち着いたホワイトカラーでオフィスにもピッタリです。
用途 文房具などの卓上収納に。 トラスコ品番 397-4305 材質 ポリスチレン 色 ホワイト 外形寸法(mm) 奥行:130、間口:309、高さ:195 RoHS指令(10物質対応) 対応
3WAY クランプ式モニタースタンド グリーンハウス 6日以内出荷 から 7日以内出荷
組み替えにより3種類の設置方法を選べるモニタースタンドです。スタンド下にキーボードやマウスを収納できるので、少ないスペースでも机を広々と使用できます。2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などでも安心。耐荷重20kg(外向きクランプ固定の場合10kg)で大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品 取扱説明書/保証書 材質 天板:パーティクルボード、フレーム:スチール 質量(kg) 3.0 間口(mm) 550 耐荷重(kg) 内向きクランプ固定:~20、外向きクランプ固定:~10、直置き設置:~20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×250×236※クランプ部ハンドル含む 保証期間 3年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
ペンスタンドUSBポート付きワイヤレス充電器 エアージェイ 当日出荷 から 6日以内出荷
ペンスタンド+ワイヤレス充電+USB充電ポートを搭載した1台3役!スマホは縦置きでも横置きでもワイヤレス充電ができる2コイル搭載で超便利。iPhone7.5Wやandroid10Wの急速充電に対応です。筆記用具をまとめられるペンスタンド付きでデスク周りをスッキリ収めることができます。
仕様 ●付属ケーブル:USB-A to USB-C(95.5cm)●入力(USB-C):9V/2A、5V/3A●出力(USB):USB-A 5V/2A(Max)×2、Total 5V/2A(Max)●出力(ワイヤレス):iPhone 7.5W(Max)、Android 10W(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】 材質 ABS、シリコン 質量(g) 181.5 出力(W) (ワイヤレス):iPhone 7.5(Max)、Android 10(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×113×105.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
サーバーラック用ケーブルサポートバー/19インチラック用/1U/取付奥行き40~96mm/データセンターラック キャビネット用/パッチパネル スイッチ PDU ケーブルマネージメント/配線コード管理 整理 固定用 金具/線止め クロスバー StarTech.com 当日出荷
ケーブル管理バー:19インチサーバーラックやキャビネット内のネットワークケーブルや電源ケーブルの配線に便利な高耐久1Uケーブルマネージメント用金具。ケーブルを結束して接続部の屈曲を防ぎ、ポートやコネクターの負荷を軽減奥行調節可能:ラックマウント支柱に対して取り付け奥行きを40~96mmの範囲で調整できるケーブル配線固定バー。固定用サイドブラケットの奥行幅:96mm2種類の取り付け方法:ラックマウント支柱の内側もしくは外側に設置が可能。ケーブル配線の整理がしやすく、エアフローを改善。M6ケージナットとねじが付属した配線用線止めバー柔軟なケーブル配線:8.5mmの間隔で配線用ポイントが付いた配線用クロスバー。別売の面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)などでケーブルを固定高耐久設計:ケーブル束の荷重に対応するSPCCスチール(冷間圧延鋼)製。パッチパネル、サーバー、スイッチ、NAS、PDU、KVM などで幅広く利用可能。長期的な使用に耐えるパウダー塗装仕上げ
仕様 【ハードウェア】ユニット高さ:1U、取付方向:水平、壁取り付け不可 付属品 ケーブルサポートバー×1、M6ネジ×4、M6ケージナット×4、M6プラスチックワッシャー×4、M4ネジ×4、クイックスタートガイド×1 材質 スチール 質量(kg) 0.5 色 ブラック 間口(mm) 96 適合規格 EIA/ECA-310-E 幅(cm) 9.6 長さ(cm) 48.3 保証期間 2年 高さ(cm) 4.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
ブランクパネル/4U/19インチサーバーラック ネットワーク キャビネット エンクロージャー対応/スチール製 StarTech.com 翌々日出荷
19インチ幅ラック互換:取り付けが簡単なEIA-310準拠のメタル製4Uブランクパネル。19インチ標準のサーバーラックやキャビネット各種で使用可能。ラック取り付け用の金具が製品に付属装置の保護:ラックマウント機器の間にスペースを作り、エアフローを改善。パッシブ冷却を促進し貴重なラックマウントサーバー資産を保護する一枚板タイプのブランクパネル/スペーサー高耐久性:1.2mm厚さの冷延鋼板を使用。耐久性に優れ、ネットワーク装置まわりの通気性を改善するサーバーラック用目隠しプレートStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
仕様 マテリアル:冷延鋼板、U高さ:4U、業界標準:EIA-310-D、エンクロージャタイプ:スチール セット内容 1 - 4U ブランクパネル、4 - M6ネジ、4 - M6ケージナット 質量(kg) 1 色 ブラック 間口(mm) 177 高さ(cm) 1.5 縦(cm) 48.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
19インチ サーバーラック/8U/2ポスト/壁掛けタイプ/取付奥行30cm-50cm/オープンフレームラック StarTech.com 翌々日出荷
2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重60kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途 出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置 AV放送機器や信号分配器を設置小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適 仕様 エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:50cm、特別機能:完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:8U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール セット内容 1 - ウォールマウントラック、16 - 組み立て用ネジ、16 - M5ネジ、16 - M5ケージナット、16 - トラス頭ネジ、1 - インストールガイド 性能 Weight Capacity:61.2kg 質量(kg) 11.1 色 ブラック 間口(mm) 504 高さ(cm) 45.5 縦(cm) 30.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
サーバーラック/4U/19インチ/2ポスト オープンフレーム型/U高さマーキング付/EIA規格/M6ケージナット&ネジ付属 StarTech.com 翌々日出荷
卓上用2ポストラック:専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に。スイッチやルーターなどIT装置にアクセスしやすい4Uオープンフレームラック設置デバイスにアクセスしやすい設計:高さ4Uのコンパクトな自立型ネットワークラック。機器の前面や背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に最適簡単セットアップ:移送しやすく組立が簡単な軽量オープンフレームラック(1.9kg)。リモートサイトでの使用に最適。装置マウント用ケージナット&ねじ付属StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途 SOHO(小規模・自宅オフィス)、サーバールームなどで床のスペースを取らずデスク表面などに機器を設置デスクの上や横にパッチパネルその他のコンパクトなラックマウント装置を配置データ、AV、ネットワーク機器用 仕様 エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:34.3cm、壁取り付け可能:なし、U高さ:4U、特別機能:簡易組立、ユニット数、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、フレームタイプ:オープンフレーム、Construction Material:スチール セット内容 1 - 左ベースブラケット、1 - 右ベースブラケット、1 - 左垂直レール、1 - 右垂直レール、1 - フロントベースブラケット、4 - ゴム足、8 - M5×12 組み立てネジ、16 - M5×16 ネジ、16 - M6ケージナット、16 - M6プラスチックワッシャー、1 - クイックスタートガイド 性能 Weight Capacity:40kg 質量(kg) 1.5 色 ブラック 間口(mm) 503 耐荷重(kg) 42 高さ(cm) 23.6 縦(cm) 29.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 卓上据置タイプ
スチール製垂直型ラックマウントブラケット 1U/19インチ StarTech.com 翌々日出荷
1U 縦型ウォールマウントラック:19インチラックマウントに対応するIT/AV/ネットワーク機器を垂直に収納できるラックマウントブラケット。耐荷重56.7kg。EIA-310およびREACH準拠。コンパクトなデザインはサーバールーム/クローゼットなどの設置面積を最小限に抑える省スペース設計すぐに使える壁面設置用ラック:組み立てが完了した状態で出荷。ラックと機器を取り付ける木ネジ(6本)、M5ケージナットとネジ(4セット)が付属。40.6cm(16インチ)間隔の間柱に適合する取り付け穴付き冷間圧延スチール構造:機器を取り付けるための丈夫で安定したアンカーを提供。パウダーコーティングされた塗料と内部のコーナー溶接は、長期間の使用に耐えられる頑丈な設計長期間の使用に耐えられる頑丈な設計多機能:TAA規格に準拠した薄型1U垂直ラックマウントブラケット。サーバー、ネットワーク・スイッチ、パッチパネル、AV機器などを垂直方向に取り付け、フルラックを設置できない場所でも簡単に機器にアクセス可能StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途 ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦向きに設置 KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保 ラックソリューションを必要とする中小企業に最適 仕様 エンクロージャタイプ:スチール、マウントレールプロファイル:L-Shape、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:1U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール セット内容 1 - 垂直ウォールマウント型ラック用ブラケット、4 - M5ネジ、4 - M5ケージナット、6 - 木ネジ、1 - 取扱説明書 性能 Weight Capacity:56.7kg 質量(kg) 0.6 色 ブラック 間口(mm) 503 高さ(cm) 5.9 縦(cm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
机上ラック TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質 スチール 高さ(mm) 100 奥行(mm) 250 表面処理(本体) 粉体塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
キーボード収納モニタースタンド 青木製作所 当日出荷 から 6日以内出荷
手狭なデスクスペースを有効に活用できる、キーボード収納スペース付モニタースタンドです。モニターの下にキーボードのスペースがうまれるので、収納すれば事務作業や読書など机が広々使えます。モニターを高く上げる事により、PC作業中の姿勢を保つことができます。
付属品 クッション用スポンジ×4 材質 スチール塗装仕上げ 質量(kg) 2.7 間口(mm) 300 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×60×170 RoHS指令(10物質対応) 対応
ノートPCスタンド 角度固定 ワイド幅用 青木製作所 6日以内出荷
ワークステーション球のPCにも対応可能なワイドタイプのノートPCスタンド。通気性を良くするスリット入り&メタル素材により熱を逃します。
間口(mm) 440 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 440×55×280 適合サイズ 幅440mmまで(17.3インチ)のノートパソコン RoHS指令(10物質対応) 対応