職場でも、リモートワークでも。可変式のダンボール製デスクパーテーションです。留め具の位置を変えることで、800ミリから1200ミリの間で幅を調整可能。四隅の固定部分は90°の扇状になっており、設置したときに安定感があります。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立
材質ダンボール
質量(g)(1個あたり)650
取付方式自立式
間口(mm)800~1200
関連資料(0.76MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)800~1200×600×600
材質(パネル)ダンボール
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
クランプ式のデスクラックとなっております。
設置面の天板の厚さが15mm~33mm以内で、取付しろが50mm以上のデスクに取り付ける事が可能です。
材質板面/表面材:メラミン化粧板、板面/芯材:バーティクルボード、フレーム:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS
取付取付可能な机の形状、天板厚さ:15~33mm以内、取付しろ:50mm以上(有効奥行)
タイプ挟み込み式
耐荷重20
パネル部分が個人のフリースペースとして利用できますので、プリント等の掲示にも便利です。
サイズはW1000、W1100、W1200、W1400の4種類をご用意しております。
材質パネル:MDF製、クロス:ポリエステル製、フレーム:アルミ押出形材(メタリックシルバー仕上)
タイプ挟み込み式
取付方式クランプ式
材質(パネル)MDF
明るいカラーと光りを通すパンチング穴の影響で、圧迫感の少ない卓上パーテーションとしてご使用いただけます。
材質パネル本体:スチール、金具:スチール
タイプ据置き式
取付方式自立式
間口(mm)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×100×320
材質(パネル)スチール
奥行き500mmの棚板です。eラックの全てのシリーズに取付け可能です。機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。重量物にも耐えられるスチール製です。50mmピッチで高さ変更可能です。耐荷重は50kgです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)25
奥行(mm)500
豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック。
電源タップを収納できるコード受け付きです。
本体の配線を邪魔しないバックフレームを標準装備しています。
バックフレームの取り付け位置は棚板に合わせて変更可能です。(穴のピッチが同じです)
バックフレーム、補強バーにより、揺れ・振動にも強い構造です。
付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)1500
奥行(mm)820
耐荷重(kg)天板部均等耐荷重/200(中心耐荷重/100)
形態ノックダウン組立式
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。
天板は中空仕様のため軽量です。
仕様天板が2つ折りにできる仕様、【キャスターの有無】なし
使用工具手袋
色ブラック
高さ(mm)20
奥行(mm)230
仕上スチール塗装仕上
棚板耐荷重(kg)等分布30
棚板調整ピッチ(mm)(可動)18
アルミフレームの機能性とデザイン性を活用したお求めやすいデスクパネルです。
デスクトップ型(H360)と幕板兼用型(H670)2タイプあり、パネルの高さは20mmピッチで調整できます。
また、表面材は布張り(7色)ピンナップができ・スチール(ホワイト)はマグネットに対応ができ専用ブラケット(クランプ式)で取り付けとなります。
仕様(フレーム・ポール)アルミ押出成型
奥行(mm)30
張地布(ポリエステル100%)
ブラケットスチール製(シルバー塗装仕上げ)
芯材プラボード+発泡スチロール
パネル厚(mm)30
用途豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック
付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)1500
奥行(mm)620
キャスターあり(Φ60大型)
足元の棚に置くことでファイルや荷物の整頓収納で余裕が生まれます。
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)20
奥行(mm)202
キャスターなし
クランプを締め付けるだけで簡単に取り付け可能です。パネルとデスク天板の間には約25mm程度のすき間があるため、コード類を通せます。木製のためマグネットはつきません。
高さ(mm)416
奥行(mm)23
平デスクにジャストサイズ
材質本体フレーム、棚板/スチール 粉体塗装、キャスター/ナイロン
色ホワイト
グリーン購入法適合
用途豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック
付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)620
耐荷重(kg)天板部均等耐荷重/200(中心耐荷重/100)
ラックとは独立しているので、荷重を分散する事ができます。
取っ手、キャスター付きでメンテナンス時、手前に引き出すことができます。
機器固定ベルト(RAC-BL1)取り付け穴付きです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)107
奥行(mm)740
耐荷重(kg)150
形態ノックダウン組立式
奥行き400mmの棚板です。機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。重量物にも耐えられるスチール製です。50mmピッチで高さ変更可能です。耐荷重は50kgです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)25
奥行(mm)450
アルミフレームの機能性とデザイン性を活用したお求めやすいデスクパネルです。
デスクトップ型(H360)と幕板兼用型(H670)2タイプあり、パネルの高さは20mmピッチで調整できます。
また、表面材は布張り(7色)ピンナップができ・スチール(ホワイト)はマグネットに対応ができ専用ブラケット(クランプ式)で取り付けとなります。
高さ(mm)360
奥行(mm)30
芯材プラボード+発泡スチロール
材質(表面)スチール:カラー鋼板、フレーム・ポール:アルミ押出成型、ブラケット:スチール製(シルバー塗装仕上げ)
パネル厚(mm)30
用途豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック
付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)1500
奥行(mm)544
床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができる収納ラック付きのローデスクです。
ローデスクとシェルフが合体したデスクで、収納棚を別々に置くより統一感があり、コンパクトに抑えることができます。
座ったまま欲しいものに手が届きます。
シェルフの棚板はコミックなら2列収納も可能で、お気に入りの本やDVD、CDもたっぷり収納できます。
シェルフの後ろ側には、それぞれ落下防止パイプが付いているので小物や本を安心して収納できます。
一番上の棚板は用途に応じて付け替え可能で、上に設置すればプリンターなど板からはみ出すサイズのもの、
下に設置すれば書籍、コミックなどの自立しにくいもの設置に便利です。
置く場所に合わせて、右・左どちらにもシェルフを設置できます。模様替えしたときも常に使いやすい向きに設置できます。
子供部屋にも最適で、教材をキレイに整理できます。
天板はシェルフの2段目とつながっていて、最大幅120cmでゆったり使用できます。
汚れに強く丈夫な塩ビ加工天板を採用しています。
飲み物などをこぼしてもサッとひと拭きできれいにでき、いつでも清潔に保てます。
天板はフレームでがっちり補強されており、安定感を重視しています。
バックパネル・アジャスターなど、ガタつきを防ぐ工夫を各部に施しています。
高さ(mm)880
奥行(mm)600
間口(mm)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×880
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
上下昇降テーブル(LT型)用のデスクトップパネルです。
材質/仕上ロスタイプ
高さ(mm)720
奥行(mm)410
デスク上部に効率よく大容量の収納スペースを生み出します。転倒防止金具を標準装備して安全面に配慮しております。
セット内容転倒防止金具
材質スチール(粉体塗装)
材質/仕上スチール、粉体塗装
ピッチ(mm)棚板:25
奥行(mm)350
均等積載量(kg/段)60
グリーン購入法適合
プラスUJデスク専用の机上棚です。
幅1000mm、1200mm、1400mmの3タイプです。
材質鋼板(樹脂焼付塗装)
最大積載量(kg)30
関連資料組立説明書(0.3MB)
取扱説明書(0.27MB)
プラスUJデスク専用の机上棚です。
幅1000mm、1200mm、1400mmの3タイプです。
材質鋼板(樹脂焼付塗装)
最大積載量(kg)30
関連資料組立説明書(0.3MB)
取扱説明書(0.27MB)
サービス分類組立・設置・取付
間口(mm)1170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×5×300
色(本体)クリア
パネル厚(mm)5
材質(パネル)表面:半透明アクリル
1枚
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
多彩な機能を備えたオプションも、ビジネスシーンに併せてお選びいただけます。デスクトップパネルの高さはH500mmまで別製対応が可能です。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
高さ(mm)350
奥行(mm)25
両面共にマグネットが使用できます。
用途事務用
材質パネル:クロスタイプ
高さ(mm)350
奥行(mm)26
マグネット使用可能
パネルクロスタイプ
プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色ホワイトメープル用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
付属品取付金具一式
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
高さ(mm)376
取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定
奥行(mm)124
関連資料組立説明書(0.4MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.26MB)
サービス分類組立・設置・取付
プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色エルグレー用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
付属品取付金具一式
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
高さ(mm)376
取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定
奥行(mm)124
関連資料組立説明書(0.4MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.26MB)
サービス分類組立・設置・取付
デスク上部に効率よく大容量の収納スペースを生み出します。転倒防止金具を標準装備して安全面に配慮しております。
セット内容転倒防止金具
材質/仕上スチール、粉体塗装
ピッチ(mm)棚板:25
奥行(mm)350
均等積載量(kg/段)60
グリーン購入法適合
飛沫感染対策の衝立(ついたて)としてご利用いただけます。
付属品両面テープ(糊残りしづらい両面テープ)
材質天板:木製・メラミン化粧板張り・ソフトエッジ仕上・コードスペーサー付、本体:スチール・粉体塗装・コード用グロメット付、脚部:双輪キャスター・ロック式アジャスター仕様(ESはキャスターのみ)
高さ(mm)620~750
奥行(mm)800
天板厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質天板:スチール・メラミン焼付塗装、本体:スチール・メラミン焼付塗装・コード配線機構付、脚部:アジャスター仕様
高さ(mm)750
奥行(mm)450
天板厚さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板/メラミン化粧板(標準タイプ) 本体/塗装 棚板上下調節可能(25mmピッチ)最下段固定 メイン天板およびプリンター用木製棚板・500D用棚板タイプの最大積載質量は50kg、スチール製棚板、木製棚板の最大積載質量は35kgです。アジャスタータイプ最大積載質量120kg。カラー:標準タイプ:MB51(天板/ライトスモーク、本体/ライトグレー)。アジャスター付き。
高さ(mm)1356
奥行(mm)850
間口(mm)1216
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
多彩な機能を備えたオプションも、ビジネスシーンに併せてお選びいただけます。デスクトップパネルの高さはH500mmまで別製対応が可能です。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
高さ(mm)700
奥行(mm)25
上下昇降テーブル(LT型)用の飛沫対策パネルです。
厚さ(mm)4
色アクリルクリア
関連キーワード
1
2
次へ