SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。
光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。
また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
タイプデスクホルダー固定式フリーアーム
光源白色LED(拡散保護カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
長時間のデスクワークや読書をする人に推奨。
OLED(有機EL)の特徴である面発光、ブルーライトリスクレスにより
長時間のデスクワークや読書をする人に推奨するほか
インテリアとしてのスタイリッシュさも持ち合わせております。
OLEDは輝度は低いが面で発光する為眩しさが無く目の疲れを低減し手元の影もでにくく、またブルーライトの発行量も少なく自然光に近い光りの波長をもつ為長時間使用してもブルーライトによるリスクが無く演色性(Ra90)も高い為色の見え方も鮮やかに見えます。
寸法(mm)(OLED Panel)298×88.2
質量(g)960(電源アダプターを除く)
消費電力(W)2~11
電源(ACアダプター)DC12V/2A
全光束(Lm)95~500(スライドタッチコントロール)
定格寿命(時間)約40000(LT70)
平均演色評価数(Ra)90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×279×384
機能(タッチスイッチ)On/Off、(スライダー)7段階調光機能
色温度(K)4000
保証期間1年
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)0~70RH
アーム固定
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
ツヤ透明度の高まるエアゾールタイプのガラスクリーナー
ガラス・鏡以外にもスチール机やロッカー、照明器具等の電気製品に使用できます。
用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。
使用場所ガラス、窓、鏡
商品タイプ本体
成分界面活性剤1% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、溶剤、アルカリ剤
・3つのライティングモードがあります。スクリーンライトモードはデスクエリアに追加の照明を提供します。Aura RGBライティングモードは他のROG Aura互換製品やアクセサリーと同期することができます。また、総合的な全面照明を提供する組み合わせモードもあります。・ユニークな非対称なライティングデザイン:明るいデスク上の照明を提供するために集中的な光源を提供し、画面上の反射を最小限に抑えて快適な視聴を実現します。・特許取得済みのクランプと磁気バックル:異なる厚さのフラットおよび曲面モニターに対応し、簡単なライトバーの調整が可能です。・柔軟性と利便性:簡単に取り付けることができ、DisplayWidget Centerソフトウェアをサポートしており、直感的にライトバーの設定にアクセスできます。
付属品USB C to A ケーブル保証書クイックスタートガイドクランプ
質量(kg)0.66
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)49.8×10.7×11.7
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ
ワールドワイド仕様のLEDタイプ
照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。
レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。
付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。
レンズ防塵・保護用カバー付。
【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3
電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)
倍率2.12×(面積倍率約4.5×)
レンズ径(Φmm)165
消費電力6.4W
アーム長さ(mm)855
色温度6500K
最大クランプ幅(mm)65
寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。
LED白色LED 56個
アズワン品番64-5105-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
眩しさが無く文字が読みやすい(長時間の読書)
面で発光、照射面を均一な光で照らし眩しさが無いので文字が読みやすく長時間の読書でも目の疲れを抑えられます。
また照射物の影が出にくいので目のストレスも抑えることができます。
ブルーライトリスクレス(学習やデスクワーク)
一般的なLED照明に比べてブルーライトの発生が少なく、ブルーライトによる目の負担や、
夜間にブルーライトを多量に浴びることが原因ともいわれる「体内時計の狂い」が引き起こす、睡眠障害のリスク軽減が期待できます。
太陽光に近い美しい光(繊細な手元作業)
高い演色性「Ra90」に加え、太陽光に近いスペクトルを持っているので色の表現力が高く、繊細さを求められる手元作業に最適です。演色性が高いと対象物がくっきり見える効果があり目の疲れ予防にもなります。
SKY neoはアーム部分が2箇所可変する構造となっており高い操作性も実現しております。
消費電力(W)3~9.5
コード長さ(m)約1.5
質量(g)1250(ACアダプターを除く)
電源ACアダプター(入力:AC100-240V)(出力:DC24V-1A)
全光束(Lm)100~365
定格寿命(時間)約30000(光束維持率70%時)
平均演色評価数Ra90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×430×380
色温度(K)4000(白色相当)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)0~70%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査や細かい作業に。家庭での読書やオフィスでのパソコン作業時のデスクライト
トラスコ品番227-7381
アズワン品番64-9178-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
明かりの質、アームの操作性、デザインともに洗練されたプロ仕様のデスクライト
発行面を水平に保ちながら広範囲に稼働
ヘッド部も左右上下に回転
タッチスイッチで3段階調光
用途学習・デスクワーク
長時間の読書
繊細な手元作業
寸法(mm)発光部:284×84.2
質量(g)770(ACアダプタ除く)
外形寸法(mm)アーム長さ700×W312
電源ACアダプター( 入力:AC100~240V)(出力:DC12V/2A)
全光束(Lm)250/375/500
定格寿命(時間)約40000(光束維持率70%時)
色温度(K)4000(白色相当)
固定方法クランプ式(取付台の厚さ上限45mm)
保証期間1年
使用環境温度(℃)0 ~ 40
使用環境湿度(%)10 ~ 70RH
アーム3点可動
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式3段階調光機能
演色指数(Ra)90
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
趣味のビデオ・デジカメ撮影から本格的な業務撮影までお手持ちのカメラに簡単装着、簡単撮影!!機動力・操作性を各段にアップさせた7000シリーズです。LED300個により明るく補助光の領域を完全打破、2電源&リモコン8チャンネル遠隔操作。ACアダプター付きです。LEDライト2灯とエアークッションライトスタンド2本をセットにしてキャリングケースに収納しました。左右からの理想的な照明ができます。
仕様残量チェック:Batモード表示P1~P9 10段階 電圧検知
付属品ソフトフィルター、色温度変換フィルター、リモコン電波式、ACアダプター、ハンドグリップ、テーブルスタンド、ライトスタンド、キャリングケース
寸法(mm)本体:約173×153×43、光面:幅110×奥行150、折り畳み長:660(ライトスタンド伸長:740~208/4段階)
質量(g)725(バッテリー含まず)
電源SONY系ビデオバッテリーNP-Fシリーズ AC100V 50/60Hz
最大出力(W)約20 (許容電圧範囲6.5V-8.5V)
光源白色LEDΦ5/300個
色温度(K)5400/3200
照度(Lx)約12000/50cm 約3000/1m
絞り約1m f8+1/3(ISO400・1/30)参考値
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式Coarse10段階/Fine99段階切換式 100%~0%連続 表示00~99
点灯時間約35分/NP-F550・約80分/NP-F570・約120分/NP-F970
照射角度(°)約44
1台
¥140,900
税込¥154,990
7日以内出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kg
アズワン品番65-5656-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
机の角に設置することが多い従来のデスクスタンドと異なり、モニターの真後ろから机をワイドに照らす事が可能なLEDデスクライトです。広い配光設計で机の中心からワイドに照らすので、隅々までムラのない光を実現しました。ボタン操作で3段階の調光調色機能が可能。シーンに合わせてお好みの明かりを作れます。ベース部分にワイヤレス充電機能を搭載。対応機種であれば乗せるだけで充電が可能です。
色ブラック
材質(本体)樹脂・アルミ
質量(g)1020
定格寿命(時間)30000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×440
機能調光調色3段階/USB給電付き/ワイヤレス充電パッド
最大消費電力(W)24
色温度(K)3000 ~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)18.8
光束(Lm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
長さ(mm)アーム繰り出し:950
質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6
タイプ双眼
最高高さ(mm)対物レンズ下:400
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間3年(顕微鏡)
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます。・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
長さ(mm)アーム繰り出し:950
質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3
タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)
最高高さ(mm)対物レンズ下:400
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間3年(顕微鏡)
・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
長さ(mm)アーム繰り出し:950
質量(kg)顕微鏡+アーム:9
タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)
最高高さ(mm)対物レンズ下:360
接眼レンズ10倍(視野数22)
接眼部傾斜角(°)45
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間3年(顕微鏡)
・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能。・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
長さ(mm)アーム繰り出し:950
質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7
タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)
最高高さ(mm)対物レンズ下:400
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間3年(顕微鏡)
関連キーワード