ボートメンテナンス用品では米国では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のノンスキッドデッキ用クリーナー。滑り止めのためにボコボコしたデッキを洗うために特化した洗剤です。ほとんどのデッキは滑り加工がされているのでイチオシのデッキクリーナーです。もちろんボコボコしていない面でも驚くほど汚れが落ちます。【使用方法】。まずデッキを水で濡らして、デッキにノンスキッドデッキクリーナーをまきます。そして硬めのデッキブラシでごしごしこすってください。よく泡立って、デッキの白さがよみがえるのがわかります。汚れがひどいところには洗剤を追加して集中的に磨いてみてください。すごく泡立ちこの泡が頑固な汚れを分解して落としてくれます。耐UVポリマーコート剤が入っているのでファイバーグラスも保護されて一石二鳥です。
水の飛び跳ねが少なく、噴射音が低減できるので、集合住宅のベランダなどの掃除に最適です。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ウッドデッキやバルコニーなどを簡単に高圧洗浄で磨くことができます。
用途床やベランダの洗浄に
トラスコ品番162-2112
適合機種NJC110-10M、NJC120-R-10M
質量(g)520
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
モバイル高圧洗浄機KHB5専用のデッキクリーナーです。水ハネを防ぎながら洗浄でき、ブラシの先端を回転できるので狭い場所や階段、ベランダ等のお掃除にも最適です。
2つのノズルを搭載:付属ノズルと比べて清掃幅が広く、より効率的に洗浄できます。
コンパクト設計:届きにくい場所のお掃除にも最適です。
延長ランス2本:洗浄場所や用途に合わせて使用できるので、お掃除の幅が広がります。
用途テラスの洗浄
ベランダの洗浄
階段の洗浄
玄関まわりの洗浄
ガーデン用品の洗浄
適合機種KHB 5 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)729×198×768
本体質量(kg)0.7
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
磁気テープに付着したゴミは、録音・録画・再生用の磁気ヘッドに付着し、信号を劣化させることがあるので定期的なお手入れが必要です。
用途湿式のカセットデッキクリーナー
寸法(mm)12.8×16.7×2.4(フック付き)
質量(g)76
付属品クリーニングカセット×1、クリーニング液 10ml×2
使用方法使用目安:3~4滴のクリーニング液を垂らします。
成分クリーニング液:純水+界面活性剤
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
米国スターブライト社製のボートカーペット用クリーナー。素足だから大丈夫とデッキとキャビンを素足で出たり入ったりすればデッキは室外なので汚れやほこりが素足に付着してカーペットを汚す原因となります。また素足の場合人間の皮脂の汚れも要因となり、年数が経てば多くの方がキャビン内に出入りすることによりカーペットが薄汚れてきます。そこでこのクリーナーできれいにしましょう。【ご使用方法】。1.使用する前にカーペットに掃除機をかけて表面の埃や汚れを取ります。2.カーペットにクリーニングしたい箇所全体にカーペットクリーンをスプレーします。3.2~3分待ってください。4.濡れて硬く絞った新しい雑巾で軽くこすりながら拭き取ってください。5.乾いた新しい雑巾で乾拭きしてください。
容量(mL)650
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。
デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。
デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。
タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。
トラスコ品番484-8241
適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)
セット内容デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.35×8×101.8(組立時)
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
米国のボートメンテナンス用品では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボート用ポリッシュ。このマリンポリッシュはフッ素樹脂を含みテフロン加工のように船体のファイバーグラス、金属、プラスチックをコートしてUVをブロック、驚くほどの艶と光沢を出します。効果は約1年間持続します。新艇に使用すれば船体の輝きは持続します。新艇以外の場合、船体が色あせている場合、表面が劣化してざらざらの場合は、このポリッシュを使用する前にコンパウンドで表面を均してから使用してください。ご自分で施工できる最も簡単で素晴らしいコート剤です。【使用方法】。乾いた布にポリッシュ剤を着け船体に円を描くように塗ってください。そして新しい乾いた布でふき取ってください。驚くほどの光沢と艶が出ます。米国では大人気のボート艶出しコート剤です。
容量(mL)960
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。
ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。高圧洗浄機 K 2~ K 5に適合します。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 4 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
専用のオリジナル洗浄アクセサリ「デッキクリーナー PS 30 Plus」が付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室
セット内容トリガーガンG180Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、ホースリール(高圧ホース用)、高圧ホース10mプレミアムフレックス高圧ホース、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布プラグ&クリーンシステム、伸縮ハンドル、水冷式モーター、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、本体側カップリング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
FRP用に開発された、高品位シリコンワックスに素材に影響を与えない超微粒子コンパウンドを添加、画期的なポリッシュです。
ゲルコールの色の劣化、海中生物の付着等による汚れ、ハルに付着した雨垂れ、水あか等をきれいに落し、その上にワックス効果を発揮します。
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハンドヘルド専用 デッキクリーナー PS 20は、延長ランス2本、先端のブラシが付いています。先端のブラシは水ハネを防ぐことができ、90度に回転できるので狭い場所の掃除にも適しています。 また、延長ランスがあるので、高い場所や手の届きにくい場所の掃除にも最適です。KHBシリーズおよびOC5 Handyのみでご利用いただけます。
用途ベランダ、テラス、浴室、庭先、外壁清掃ほか
適合機種KHB 5、 KHB 6,OC 5ハンディ
質量(kg)0.7
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)729×198×768
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
米国のボートメンテナンス用品界では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボートソープです。スターブライトのなかでは最も洗浄能力の高いボートソープです。スポンジに適量を付け泡だててお使いください。驚くほど汚れが落ちます。船体のファイバーグラスからオーニング、ビニール、フィッシュボックスまであらゆるところにお使いになれます。生成分解作用の為環境にも優しいボートソープです。
容量(mL)960
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
オレンジ成分配合の生分解性洗剤です。特に油分、グリース、魚の血液などの頑固な汚れに対応します。ファイバーから金属まで使え、清水だけではなく海水にも使えます。ワックスやガラスコートの成分を落としません。柑橘系の香りでとてもさわやかにボートクリーニングができます。
容量(mL)946
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
水産系・畜産系に多くみられる金属表面に付着した頑固な水垢や塩分による白ボケ、サビなどを強力に落とします。
用途清掃・お手入れ
成分有機酸、無機酸、界面活性剤、水溶性溶剤、金属封鎖剤
内容量(L)2
希釈倍率3~5倍
液性酸性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
適応トラック用アルミホイール/ステンレスパーツ/ボディ/プラスチック面
関連資料パンフレット(10.02MB)
危険物の性状水溶性
1個(2L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ボートソープでは全米で定評のあるスターブライト社の 錆び取りクリーナー。金属の錆や、その錆がファイバーグラスに付着した際に最も有効なのがこの”ラストステインリムーバー”です。船体やパルピット、ステンレール、ステンクリートなどに付着した錆にこのリムーバーをスプレーするだけで、クリーニングの作業効率が格段にアップします。【使用方法】。金属の錆た部分やファイバーグラスに錆が付着して変色した部分に直接スプレーします。一般的にはスプレー後5分~10分程度で錆が消失します。頑固な場合はスプレー後、スクラブパッドで少しこすってください。
米国のボートメンテナンス用品では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボート用ポリッシュ。このマリンポリッシュはフッ素樹脂を含みテフロン加工のように船体のファイバーグラス、金属、プラスチックをコートしてUVをブロック、驚くほどの艶と光沢を出します。効果は約1年間持続します。新艇に使用すれば船体の輝きは持続します。新艇以外の場合、船体が色あせている場合、表面が劣化してざらざらの場合は、このポリッシュを使用する前にコンパウンドで表面を均してから使用してください。ご自分で施工できる最も簡単で素晴らしいコート剤です。【使用方法】。乾いた布にポリッシュ剤を着け船体に円を描くように塗ってください。そして新しい乾いた布でふき取ってください。驚くほどの光沢と艶が出ます。米国では大人気のボート艶出しコート剤です。
容量(mL)480
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ヘッド部が取り替えられるデッキブラシです。ボートフック、ブラシ2種類が付属しています。ブラシは硬めと柔らかめの2種類が付属します。
商品タイプ本体
柄長さ(mm)670~1240
材質(ブラシ部)PVC
材質(柄部)アルミ
材質(ヘッド)PP
質量(g)柄:280、ヘッド(ソフト):210、ヘッド(ハード):220、フック:30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ヘッド:17×6.5×6.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書
タイプ湿式レンズクリーナー
径(Φmm)120
対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です)
適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ
アズワン品番64-7705-77
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ベランダや玄関前などのコンクリート床のハードな汚れをお掃除できる「屋外用デッキブラシ」
固いデッキブラシ素材のアタッチメントです。
泥汚れなどのこびりつき汚れを、立ったままラクにお掃除ができます。
用途バルコニー、ベランダ、玄関アプローチ、ウッドデッキなどの掃除に
適合【回転モップ】ZJ-MA21/TZJ-MA221 コードレス回転モップクリーナー ネオプラス
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
FRP 用に開発され、紫外線に対しては紫外線吸収剤を特殊配合してありますので、海水に浸され、常に日光・風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。
用途船底、ハル等のツヤだし。各種艤装品、金属部分の防錆、ツヤだしにお使い下さい。(超微粒子コンパウンド入り)
特性耐紫外線
主成分フッ素樹脂
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。
床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適!
自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水
使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。
液色透明
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ヘッド部分がプラスチック樹脂製でカビが生えず色あせもしません。ソフトタイプのデッキブラシなので、柔らかく優しく船内を洗い上げれます。ブラシ幅は約25cmです。付属するハンドルは100cm~180cm。ハンドルはテレスコピックタイプで、ブラシの着脱も簡単で、錆びても固着しにくいワンタッチ式のしっかりとした作りになっています。最大1.8メートルまで伸びるので、大型のボートには使用感抜群です。
長さ(cm)ハンドル:100~180
ブラシ幅(mm)250
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適しています。デッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適しています。コーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています。多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利
仕様パワー(W):10
材質ABS、アルミニウム
幅(mm)165
高さ(mm)1120
質量(g)710
奥行(mm)130
入力電圧(V)AC100
連続使用時間約40~50分
電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V
充電電圧(V)5
充電電流(A)~0.8
充電時間(時間)約5.5
回転数(回/分)約300
取扱説明書(2.01MB)
防水IPX5(生活防水)
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
全米ではチークオイルと言えば、最も有名なアマゾン社のゴールデンチークオイルです。チークデッキの洗浄にはチーククリーナを使いよく洗浄してからお使い下さい。
CDデッキ、CDプレーヤー、DVDレコーダーなどのピックアップレンズクリーナー。CDが再生できる機種に対応しています。さわやかな音楽とアナウンスで、簡単に短時間(約45秒)でレンズのクリーニングができます。ドライブラシが読み取りレンズをキレイにします。
タイプ乾式(ドライタイプ)
対応機種CDコンポ、CDデッキ、ポータブルCDプレーヤー、ゲーム機、PC、DVDレコーダー
使用可能回数(目安)約100回※レンズの汚れ具合により変わります
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
CDデッキ、CDプレーヤー、DVDレコーダーなどのピックアップレンズクリーナー
CDが再生できる機種に対応しています
2種類のマイクロファイバーブラシでクリーニング効果アップ
さわやかな音楽とアナウンスで、簡単に短時間(約45秒)でレンズのクリーニングができます
ウェットブラシとドライブラシが読み取りレンズをキレイにします
タイプ湿式(ウェットタイプ)
対応機種CDコンポ、CDデッキ、ポータブルCDプレーヤー、ゲーム機、PC、DVDレコーダー
使用可能回数約100回(目安)※レンズの汚れ具合により変わります
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング
寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H)
質量(kg)12.7
電源(V)100
消費電力(W)1300
モーター出力(kW)1.3
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)360
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング
寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)
質量(kg)13.6
電源(V)100
消費電力(W)1350
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)11
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)400
ジョイント方式で収納ペースも取らずお掃除の効率を高めます。
セット内容ジョイントポール×2、フローリングワイパー×1、ホーキ×1、デッキブラシ×1、バススポンジ×1、水切りワイパー、カーペットクリーナー×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フローリングワイパー:255×105×165、ホーキ:215×24×240、デッキブラシ:79×148×195、バススポンジ:95×150×170、水切りワイパー:250×50×205、カーペットクリーナー:178×68×240
ポール径×長さ(Φ×mm)19×680~1098
1セット
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
関連キーワード