積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。リビング、キッチン、サニタリーなどさまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。
材質ポリプロピレン
サイズM
質量(g)約685
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約226×388×249
RoHS指令(10物質対応)対応
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ用の半面棚板です。棚板を取り付けることで天板下のデッドスペースを有効活用できます。足元のツナギ(カンヌキ)位置にはめ込むだけでセット完了の簡単取付!収納スペースを確保できて便利。1枚で半面棚板となり座り作業でも足元の邪魔になりません。2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納出来ます。均等耐荷重:1枚当たり50kg。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
色(本体)シルキーホワイト
作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中棚・中板を標準装備しているワークテーブルです。取付ける事で収納力大幅UP!!中棚は25mmピッチで高さ調整が可能です。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様立ち作業用、中棚・中板付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.23MB)
アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75
作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中棚・中板を標準装備しているワークテーブルです。取付ける事で収納力大幅UP!!中棚は25mmピッチで高さ調整が可能です。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様立ち作業用、中棚・中板付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.23MB)
アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75
関連キーワード