こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ HOLD機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ
最小読取値(mm)0.01
器差(mm)±0.03
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)42
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)62
精度(mm)±0.01
寸法b(mm)100
保存温度(℃)-10~60
電池寿命(通常使用で約)1年
寸法c(mm)42
寸法f(mm)16
電池寿命1年
保存湿度(%)80以下
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44×1個
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
繰返し精度(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
ベース寸法(mm)100
取扱説明書(1.8MB)
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(20分)です。
用途深さ測定に
最小読取値(mm)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
用途深さ測定
仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、スパン(オプション)の取り付けが可能
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
任意の位置で0設定ができます。
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)100
器差(mm)±0.03
電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
用途タイヤの溝等のせまい溝の深さ測定
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能
材質ステンレス
測定範囲(mm)0-25
電源ボタン電池CR2032
目量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
電源SR44 1個
寸法E(mm)1
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小表示(mm)0.01
特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
用途深さ・フック測定
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠
材質ステンレス
測定範囲(mm)0-150
寸法L(mm)233
電源ボタン電池CR2032
寸法d(mm)100
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
間口の広い深さ測定に最適
データ出力機能付
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
測定長(mm)150
電源SR44 1個
質量(g)280
寸法A(mm)245
寸法B(mm)150
寸法C(mm)16
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)EMPE:±30
特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
デプスバーが細く深い穴に最適
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
電源SR44 1個
寸法D(mm)Φ1.5
寸法B(mm)80
最小表示(mm)0.01
特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。任意の位置で0設定ができます。
器差(mm)±0.03
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)100
校正証明書一般校正
小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。
仕様データ出力端子あり
付属品USB受信機:USB-K1
電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)80
ロッド径(Φmm)1.5
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
ベース寸法(mm)100(厚さ6)
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
ベース寸法(mm)100(厚さ6)
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
ベース寸法(mm)100(厚さ6)
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
ベース寸法(mm)100(厚さ6)
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
ベース寸法(mm)100(厚さ6)
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
ベース寸法(mm)100(厚さ6)
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
関連キーワード