商品豆知識
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。
従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。
測定範囲(mm)12
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.02
仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ
全長(mm)115.7
質量(g)280
寸法L(mm)75
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.01
測定子形状(mm)針状
使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個
測定子部品コード:ZS-523
ベース穴径(Φmm)2.5
指示誤差(μm)±20
穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
シリーズ7
平面度(μm)5
こんなお得な商品も!

簡易デプスゲージ ミニタイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。
ベース寸法(mm)60
材質ステンレス
質量(g)32
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用
できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ
とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ
ます。
データホールド機能付。公差判定も可能です。
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01
使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
タイヤ溝の測定に便利な、深さを測る専用ゲージです。測定値が確認しやすいデジタル表示です。携帯性のよい、軽量でコンパクトなサイズです。タイヤ交換時期、乗車前のチェックなど車の安全を守るアイテムです。
付属品テスト用LR44電池(内蔵)×1
トラスコ品番253-8082
材質本体:PA、ディスプレイ:ABS、デプスバー:スチール
測定範囲(mm)0~25.4
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
質量(g)270
タイプΦ2mmニードル測定子タイプ
測定範囲(mm)12
寸法L(mm)75
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.01
測定子形状(mm)Φ2平
測定子部品コード:ZS-530
ベース穴径(Φmm)2.5
指示誤差(μm)±20
コンパクトなデプスゲージです。
タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。
0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。
絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.01
ミツトヨ品番571-100-20
読みやすいダイヤル式のデプスゲージです。
用途測定物の深さや段差の測定に。
測定範囲(mm)20
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)75×16(a×b)
器差(mm)±0.015
全長(mm)100
質量(g)275
タイプ鋼球測定子タイプ
目量(mm)0.01
寸法A(mm)64.7
測定力(N)2.2以下
測定子形状(mm)Φ3.2鋼球
測定子部品コード:ZS-034
ベース穴径(Φmm)5.2
指示誤差(μm)±15
穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。1/1000mm精度です。Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
用途精密深さ測定に。
付属品ボタン電池CR2032×1個
トラスコ品番255-7540
全長(mm)128(測定子を除く)
品番メーカーコード:ひ4066
測定範囲(mm)12(最大220)
電源(V)CR2032
器差(mm)±0.005
最小表示(mm)0.001
保護等級IP54
ベース寸法(mm)100
電源(個)ボタン電池CR2032×1(付属)
ロッド径(Φmm)Φ3.2鋼球
出力端子データ:Bluetooth
1台
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。
測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。
測定子、ベースの特注対応もできます。
ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。
リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
目量(mm)0.01
標準型デジタルデプスゲージ
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
公差判定も可能
データホールド機能付き
用途ワークの深さや段差を測定
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本
測定子(mm)Φ3.2鋼球
ベース穴径(Φmm)5.2
プリント基板などの溝深さ測定に最適です。
測定子はSK焼き入れ品です。
用途小穴深さ、凸凹面の測定に。
測定範囲(mm)凹5凸4
ベース寸法(mm)50×16
器差(mm)±0.01
全長(mm)99.1
質量(g)195
タイププリント基板測定用
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
測定子形状(mm)針状
測定子部品コード:ZS-595
ロッド径(Φmm)1(針状)
指示誤差(μm)±10
用途穴やせまい溝の深さ測定
材質ベース:ステンレス
ストローク(mm)10
測定範囲(mm)0-10
目量(mm)0.01
指示誤差(mm)±0.017
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし
質量(g)262
測定範囲(mm)12
最小表示量(mm)1/1000
測定子(mm)針状
ベース長(mm)75
ベース穴径(Φmm)2.5
指示誤差(μm)±5
1セット
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
用途タイヤの溝等のせまい溝の深さ測定
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能
材質ステンレス
測定範囲(mm)0-25
電源ボタン電池CR2032
目量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。
プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。
データホールド機能付。
低測定力タイプもあります。
公差判定も可能です。
用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。
目量(mm)0.01
使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
測定力(N)1.4以下
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本
質量(g)239
測定範囲(mm)12(継足5本の場合220mm)
最小表示量(mm)1/100
測定子(mm)Φ3.2鋼球
ベース長(mm)75
ベース穴径(Φmm)5.2
指示誤差(μm)±20
1セット
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし
測定範囲(mm)12
ベース長(mm)75
質量(g)235
タイプ小形ベースタイプ
測定範囲(mm)5
寸法L(mm)50
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.001
測定子形状(mm)針状
測定子部品コード:ZS-518
ベース穴径(Φmm)2
指示誤差(μm)±5
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
質量(g)200
タイププリント基板測定用
測定範囲(mm)凹5凸4
寸法L(mm)50
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.01
測定子形状(mm)針状
測定子部品コード:ZS-595
ベース穴径(Φmm)8
指示誤差(μm)±20
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
質量(g)300
タイプ針状測定子タイプ
測定範囲(mm)12
寸法L(mm)75
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.001
測定子形状(mm)針状
測定子部品コード:ZS-523
ベース穴径(Φmm)2.5
指示誤差(μm)±5
1台
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
質量(g)230
タイププリント基板測定用
測定範囲(mm)凹5凸4
寸法L(mm)50
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.001
測定子形状(mm)針状
測定子部品コード:ZS-595
ベース穴径(Φmm)8
指示誤差(μm)±5
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
質量(g)270
タイプΦ2mm鋼球測定子タイプ
測定範囲(mm)12
寸法L(mm)75
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.01
測定子形状(mm)Φ3.2鋼球
測定子部品コード:ZS-034
ベース穴径(Φmm)5.2
指示誤差(μm)±20
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
測定範囲(mm)0-25
最小読取値(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)60
トラスコ品番161-4958
全長(mm)104
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)100
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
デプスバー(有・無)有
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。
用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。
測定範囲(mm)0~25(膜厚測定:0~15)
最小読取値(mm)0.1
器差(mm)±0.2
付属品金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース
材質デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂
材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.1
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)-10~60
製品質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)
本体サイズ(mm)113×60×18
オートパワーオフ無操作状態で約5分
保存湿度(%)80以下
保管温度(℃)-10~60
特性●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
湿度(%)(保管)80以下
計量法対応 大きく見やすいダイヤルゲージタイプ
用途タイヤの溝の深さを測定します。
直径(Φmm)47
測定範囲(mm)0~11、0~1.6赤、1.6~2.0黄色、2.0~11緑
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。
用途機械や治具、構造物の段差測定に
測定範囲(mm)(-50)-(+50)
目量(mm)1
器差(mm)±0.15
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
質量(g)40
測定範囲(mm)0~25
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR2032(リチウム電池)テスト用
最小読取値(mm)0.1
器差(mm)±0.2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×113×14
測定子(mm)3.1×4.1(先端0.8×2.9)
ベース幅(mm)61
本体長さ(mm)86
校正証明書一般校正
1セット
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
穴の深さ、狭い溝の深さや段差の測定に最適
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.001
測定子直径(Φmm)0.1
ベース長(mm)60
アズワン品番64-8923-43
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
仕様全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g
測定範囲(mm)0~25
器差(mm)±2
最小表示(mm)0.001
アズワン品番4-575-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥21,370
税込¥23,507
14日以内出荷
クランプ付。
測定面超硬合金チップ付もあります。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25
目量(mm)0.01
シリーズ128
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25
目量(mm)0.01
関連キーワード
1
2
次へ