デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能
ロッド径:Φ4mm
クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
ベース寸法(mm)101.6×16
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
測定面(ロッド)の平面度0.3μm
ロッド径(Φmm)4
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
クランプ付、定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型
シリーズ571
繰返し精度(mm)0.01
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)0.001
クランプあり
定圧装置あり
ロッド径Φ4mm
穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
シリーズ7
平面度(μm)5
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)0.05
ベース寸法(mm)100×8.5
器差(mm)±0.05
竿寸法(mm)10×4.5
こんなお得な商品も!

デプスゲージ
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
ベース寸法(mm)100(厚み6.5)
仕様微動送り:なし
種別標準型
シリーズ527
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(20分)です。
用途深さ測定に
最小読取値(mm)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ HOLD機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ
最小読取値(mm)0.01
器差(mm)±0.03
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)42
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)62
精度(mm)±0.01
寸法b(mm)100
保存温度(℃)-10~60
電池寿命(通常使用で約)1年
寸法c(mm)42
寸法f(mm)16
電池寿命1年
保存湿度(%)80以下
関連キーワード