「デュアルディスプレイ」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIデュアルリンクケーブル。 DVI-D出力端子を装備したパソコンと、DVI-D入力端子を装備したデジタル対応のディスプレイを接続するケーブルです。 デュアルリンクに対応しており、WQXGA(解像度:2560dpi×1600dpi)までの映像信号が伝送可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンオス 対応機種DVI-D出力端子を持つPCおよびDVI-D入力端子を持つデジタル対応ディスプレイ プラグ金メッキ シールド2重シールド 対応解像度WQXGA(2560×1600)(最大)対応 フェライトコア ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1DVI-D 24ピン コネクタ2DVI-D 24ピン
1式
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大解像度2560x1600に対応 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送 電波障害を排除するフェライトコア アルミニウムマイラー箔と編組シールド DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応 DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 質量(g)920 ケーブル長(m)10 コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度2560×1600 ケーブル外径(Φmm)8.6 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADVI-D[25ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 伝送速度(Gbps)最大9.9 フェライトコアあり 変換タイプオス - オス
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

最大解像度2560x1600に対応。最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送。電波障害を排除するフェライトコア。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)300 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)8.6 製品幅(mm)39.6 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADVI-D[25ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 伝送速度(Gbps)最大9.9 対応解像度最大 2560×1600 フェライトコア 導体数24 変換タイプオス - オス コネクタ1DVI-D 25ピン コネクタ2DVI-D 25ピン
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

最大解像度2560x1600に対応 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送 電波障害を排除するフェライトコア アルミニウムマイラー箔と編組シールド DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応 DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 質量(g)1400 ケーブル長(m)15.2 コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度2560×1600 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~40 コネクタADVI-D[25ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 伝送速度(Gbps)最大9.9 フェライトコアあり 変換タイプオス - オス
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

最大解像度2560×1600に対応。 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送。 電波障害を排除するフェライトコア。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応。 DVI DDWG規格に準拠。
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ケーブル長(m)5 ブラック 質量(g)510 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状DVI-D (25ピン)(オス)ーDVI-D (25ピン)(オス) シールド2重シールド 変換タイプオス - オス
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

最大解像度2560x1600に対応。最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送。電波障害を排除するフェライトコア。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)384 ケーブル長(m)3 コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度2560×1600 ケーブル外径(Φmm)8.6 製品幅(mm)39.6 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADVI-D[25ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 伝送速度(Gbps)最大9.9 フェライトコアあり 導体数24 変換タイプオス - オス
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

パソコンとディスプレイを接続するDVI-D(デュアルリンク)ケーブル DVI搭載のPCとディスプレイを接続するケーブル WQXGA(2560×1600)対応 大型フェライトコア付 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
コネクタ形状DVI-D 24+1ピン(オス)- DVI-D 24+1ピン(オス)(デュアルリンク対応) ブラック フェライトコアあり 変換タイプオス - オス ケーブル外径(Φmm)約7 対応解像度WQXGA(2560×1600)まで※左記解像度以下の解像度も対応 適合機種DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなど
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)