ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 大型ゲーム/オフィスモニター用に設計されたアームです。 最大耐荷重16kgで人気のあるSamsung 49インチG9モニターや他の多くの37~49インチの大型モニターも搭載可能です。 ワイドスクリーンが不安定になりがちな問題を解決し、ディスプレイが傾かない設計になっています。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブルが付属しています。
質量(g)5.1kg
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)5~16
保証期間5年間
適合モニターサイズ27~49インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):47.5●アームの最大伸展長さ(前に):66
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:28
対応VESA規格75×75 / 100×100
関連キーワード