デュアルスプリングテクノロジー採用の3kg~18kg対応モニターアーム。大型で重いモニターに対応したFlo Xは、ダイナミックな機能性と考え抜かれたエルゴノミクスで、モニターポジションをすばやく簡単に調節し、生産性と心身の健康状態を高めることができます。カラーはブラックとホワイトの2色をご用意。ダイナミックな調節が可能なFlo Xを使えば、どんなに重いモニターでも最適なポジションまで簡単に動かすことができます。頭をバランスの取れたポジションに保つことで筋骨格への負担を減らし、身体を痛める可能性を低減します。正しい姿勢を保つことで、身体への酸素取り込み量の向上につながり、疲労感を減らし集中力を高めることができます。CBS独自のDリングチルトメカニズムの次世代版を採用したことで、モニターの角度を簡単に調節できる機能はそのままに、より大型のモニターやカーブモニターにも対応できるようになりました。モニターに角度をつけることで、ディスプレイのギラつきや反射を防ぎ、眼精疲労を抑えることができます。CBS独自のデュアルスプリングテクノロジーは、最大18kgまでの大型モニターにも対応し、大型モニターの軽量化が進む市場のトレンドにもマッチしています。また、デュアル->シングルにスプリングを設定することで軽量モニター(最低3kg)にも対応。ワークスペースとニーズに見合った最良のモニターをお選びいただけます。Flo Xのダイナミックな調節機能を使えば、モニターのサイズを問わず、モニターの位置や角度、垂直・水平ポジションへの回転も指先で簡単に行うことができます。便利さだけに留まらず、頻繁な画面スクロールで姿勢が崩れることなどにより身体に負担がかかるのを防ぎます。
耐荷重(kg)3~18
液晶モニター1台
アームの可動方向垂直・水平
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
デュアルスプリングテクノロジー採用の3kg~18kg対応モニターアーム。大型で重いモニターに対応したFlo Xは、ダイナミックな機能性と考え抜かれたエルゴノミクスで、モニターポジションをすばやく簡単に調節し、生産性と心身の健康状態を高めることができます。カラーはブラックとホワイトの2色をご用意。ダイナミックな調節が可能なFlo Xを使えば、どんなに重いモニターでも最適なポジションまで簡単に動かすことができます。頭をバランスの取れたポジションに保つことで筋骨格への負担を減らし、身体を痛める可能性を低減します。正しい姿勢を保つことで、身体への酸素取り込み量の向上につながり、疲労感を減らし集中力を高めることができます。CBS独自のDリングチルトメカニズムの次世代版を採用したことで、モニターの角度を簡単に調節できる機能はそのままに、より大型のモニターやカーブモニターにも対応できるようになりました。モニターに角度をつけることで、ディスプレイのギラつきや反射を防ぎ、眼精疲労を抑えることができます。CBS独自のデュアルスプリングテクノロジーは、最大18kgまでの大型モニターにも対応し、大型モニターの軽量化が進む市場のトレンドにもマッチしています。また、デュアル->シングルにスプリングを設定することで軽量モニター(最低3kg)にも対応。ワークスペースとニーズに見合った最良のモニターをお選びいただけます。Flo Xのダイナミックな調節機能を使えば、モニターのサイズを問わず、モニターの位置や角度、垂直・水平ポジションへの回転も指先で簡単に行うことができます。便利さだけに留まらず、頻繁な画面スクロールで姿勢が崩れることなどにより身体に負担がかかるのを防ぎます。
耐荷重(kg)3~18
液晶モニター1台
アームの可動方向垂直・水平
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
LXアームに取り付け、モニター数を増やすことができる追加用アーム&カラーキットです。最大4台までモニター数を増やすことが可能、快適な複数画面構成がつくれます。追加用アーム本体の荷重範囲は1モニター 3.2kgから11.3kgまで。互換性のあるモニターアームに追加した際の荷重範囲にご注意ください。LXモニターアーム 長身ポール に1本追加可能。その際の荷重範囲は1モニターにつき3.2kgから9.1kg。LXデュアルモニターアーム 縦/横型 長身ポール に最大で2本追加可能。1本追加の際の荷重範囲は1モニターにつき3.2kgから6.6kg、2本追加の際は1モニターにつき3.2kgから5kg。複数のモニターでの構成は最大荷重範囲が減少する可能性があります。親機となる製品の詳細を確認してください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。保証期間は10年間です。取扱説明書に従い組み立て、モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。モニターアーム本体は別売です。
用途LXモニターアーム用アクセサリ、複数画面構成
セット内容LXアーム、エクステンション、カラー、キャップ、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取り付けタイプ
耐荷重(kg)3.2~11.3まで
本体質量(kg)約2.0
荷重範囲(kg)3.2~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100x100、75x75
液晶モニター1台
伸縮範囲(cm)約61(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°
昇降範囲(mm)約330
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
こだわりのデュアルモニター環境を構築したい、2アームモデル・自在に動かせるメカニカルスプリング式画面の前後移動ができる4軸タイプ。ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式・Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応。下への飛び出しが少なく、上から締められる簡単取り付けCクランプ/グロメット・縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付
取付方式Cクランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)~8
液晶モニター1
適合モニターサイズ~32インチ
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。小型で可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。フットプリントは幅約45cmx奥行約58cm、天板は幅約42cmx奥行約52cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場
セット内容モニターアーム、天板、収納可能なマウストレー、マウスホルダー、スキャナーホルダーブラケット、ケーブル収納、ケーブルラップ、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、クイックリリースミニPC VESAマウント、パワーストリップブラケット
色グレー
タイプモバイルカートタイプ
耐荷重(kg)11.8
本体質量(kg)約17.5
保証期間3年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ27インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約686 (上下)
可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 後方60/前方5
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
関連キーワード