耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)110
材質DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)0.06
先端幅(mm)0.1
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC
TGK品番990-25-22-02
型式DU-2A DUMOXEL
1個
¥7,514
税込¥8,265
当日出荷
耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い先端
用途一般精密組立てに。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)120
材質DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)0.1
先端幅(mm)0.17
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC
TGK品番990-25-22-03
型式DU-5 DUMOXEL
1個
¥8,603
税込¥9,463
3日以内出荷
全長(mm)108
材質デュモクセル
先端厚さ(mm)0.06
先端幅(mm)0.1
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
一般型、強く鋭い先端です。
用途電子・時計・研究所などで利用されています
材質DUMOXEL
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC
TGK品番990-25-22-07
型式DU-SS DUMOXEL
1個
¥7,841
税込¥8,625
当日出荷
FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
先端形状先細
材質特殊鋼
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃)約400
デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ロングタイプ。
超精密。
細い先端。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)140
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.12
先端幅(mm)0.20
1本
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
先端が緩やかにカーブし鋭利ですので、細かな作業に適しています。
全長(mm)115
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC
TGK品番990-25-22-04
型式DU-5/45 DUMOXEL
1個
¥9,257
税込¥10,183
6日以内出荷
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。非常に鋭い先端。
用途特に精密な作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)110
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
先端厚さ(mm)0.06
先端幅(mm)0.1
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
用途磁気に関係のない組立作業
材質INOX(SUS420J2同等)
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。細い仕上げ。
先端カーブタイプ。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)115
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.10
先端幅(mm)0.17
1本
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く鋭い先端。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)120
材質DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)0.12
先端幅(mm)0.20
1本
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
関連キーワード