20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般型、強く鋭い先端です。
用途電子・時計・研究所などで利用されています 材質DUMOXEL
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ロングタイプ。 超精密。 細い先端。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。 全長(mm)140 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.12 先端幅(mm)0.20
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
先端形状先細 材質特殊鋼
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃)約400
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。細い仕上げ。 先端カーブタイプ。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。 全長(mm)115 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.10 先端幅(mm)0.17
1本
8,698 税込9,568
当日出荷

1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)精密ピンセット(INOX)
クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。細い先端。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。 全長(mm)115 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.25 先端幅(mm)0.45
1本
7,898 税込8,688
翌日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
クロムコバルトチタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)ESD 精密ピンセット
非磁性合金・先端光沢のあるピンセット。 静電気対策品。 ジュネーブ型の先端形状。 ESD仕様。
全長(mm)115 先端厚さ(mm)0.25 先端幅(mm)0.45
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷

先端が非常に細く、細かな作業をする際に適したツイーザーです。マイクロ F コーティングを行っている為、従来のツイーザーの先端能力を生かしたままマイクロF コーティングの特性(高硬度・薄塗り・非粘着・長寿命)と併せ発揮できる製品です。マイクロ F コーティングをすることによりツイーザーが長持ちする結果となり、資源の節約、環境改善にも貢献が可能です。
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESDピンセット エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω)1×105~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。非常に鋭い先端。
用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。 全長(mm)110 材質ANTIMAGN(非磁性合金) 先端厚さ(mm)0.06 先端幅(mm)0.1
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。先端細め。
全長(mm)115 材質DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm)0.04 先端幅(mm)0.08
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。刃先が平たくなっています。 先端は丸みを帯びていますが、鋭い仕上げになっています。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。 全長(mm)120 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.20 先端幅(mm)1.50
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
用途精密な組立て作業に。 全長(mm)140 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.12 先端幅(mm)0.20
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質ステンレス 全長A(mm)125 寸法B(mm)9.5 質量(g)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。強力型。 完全仕上げ。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。 全長(mm)120 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.12 先端幅(mm)0.20
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く鋭い先端。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。 全長(mm)120 材質DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm)0.12 先端幅(mm)0.20
1本
7,098 税込7,808
当日出荷

関連カテゴリ