81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般道他(土中埋込式) 仕様【反射面】片面 レンズ径(Φmm)100 支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
1台
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 材質(頭)アルミ 材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 材質(反射板)ポリカーボネイト
1本ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 セット内容反射板:1枚、支柱:1本 支柱(mm)Φ60.5×1630 材質(頭)樹脂枠 材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 反射板径(mm)Φ307片面 材質(反射板)ポリカーボネイト(黄)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1台
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


縦型反射板を採用し反射面積を拡大させ視認性を向上させました。景観性にも優れています。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 仕様両面角度付き反射板 材質(本体)アルミ 長さL(mm)1600 幅(cm)5.8 材質(反射板)メタクリル
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,888 税込7,577
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射板100Φ、白色/黄色両側反射。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用 反射板径(mm)Φ100両面角度付 材質(頭)ABS樹脂 材質(反射板)メタクリル(白・黄) 材質(支柱)アルミに白粉体塗装
1本ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般道他(コンクリート基礎式) 仕様【反射面】片面 レンズ径(Φmm)100 支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1200
1台
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管バリケード(48.6Φ)に取り付ける反射体です。片面白色反射。道路で使用されている反射板を使用し反射性能が非常に高い製品です。
用途単管バリケード用 材質(外枠)アルミ合金 材質(反射板)ポリカーボネイト
1個ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白/黄色、黄色/黄色反射の2種類。切断可能。ガードレールや縁石ブロックの視認性向上。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
1セットほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能 従来と変わらぬ視認性確保 夜間自動点滅装置付 リングデリネーターによる夜間視認性アップ 視認性200m以上
寸法(mm)(本体)Φ90 全高(mm)240 使用温度(℃)-20~+60(周辺温度) 動作範囲300LX以下点滅 点滅数(回/分)約110(毎秒点滅) レンズ色赤(デリネーター付) 差込穴径(mm)40Φ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SD010001-03 ソフトデリネーター ブラウン800 保安道路企画 動画あり
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)800 ベース寸法(mm)140×200 色(本体)ブラウン
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷

上部に高輝度デリネーターのついたクッションドラム 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質PE タイプドラム用水袋 内容量(L)20
1セット(5袋)
3,998 税込4,398
翌日出荷

SD010001-08 ソフトデリネーター ホワイト800 保安道路企画 動画あり
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)800 ベース寸法(mm)140×200 色(本体)ホワイト
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷

上部に高輝度デリネーターのついたクッションドラム 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質反射素材 タイプ補修ステッカー
1枚
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部に高輝度デリネーターのついたクッションドラム 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 付属品水袋X5 材質HDPE 質量(kg)約8 容量200 高さ(mm)830 径(mm)580
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SD010002-08 ソフトデリネーター ホワイト1000 保安道路企画 動画あり
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)1000 ベース寸法(mm)140×200 色(本体)ホワイト
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷

SD010002-03 ソフトデリネーター ブラウン1000 保安道路企画 動画あり
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)1000 ベース寸法(mm)140×200 色(本体)ブラウン
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷

上部に高輝度デリネーターのついたクッションドラム 安心安全の日本製。 ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質HDPE タイプ
1枚
9,998 税込10,998
翌日出荷

上部に高輝度デリネーターのついたコロコロ付きクッションドラム 下部にキャスターが付いてるので簡単に移動が可能 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質PE タイプドラム用水袋 内容量(L)20
1セット(5袋)
3,998 税込4,398
翌日出荷

上部に高輝度デリネーターのついたコロコロ付きクッションドラム 下部にキャスターが付いてるので簡単に移動が可能 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質HDPE 質量(kg)約9 容量200 高さ(mm)830 径(mm)580 付属品水袋X5
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青は、ポストの交換が可能なデリネーターです。補修時の材料費・施工費が大幅に削減できます。ポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較して復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。青い色は副交感神経に作用し、セロトニンという心を落ち着かせるホルモンの分泌を促進し、精神の安定に効果があると言われています。
用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。 寸法(mm)(反射面)平面:70×500 凸面:100×500 ベース寸法(mm)140×200 色(本体)ホワイト 色(反射板)両面:青
1本
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部に高輝度デリネーターのついたコロコロ付きクッションドラム 下部にキャスターが付いてるので簡単に移動が可能 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質反射素材 タイプ補修ステッカー
1枚
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部に高輝度デリネーターのついたコロコロ付きクッションドラム 下部にキャスターが付いてるので簡単に移動が可能 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質HDPE タイプ
1枚
9,998 税込10,998
翌日出荷

ガードレールの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用 白地/赤反射(アロー) 寸法(mm)350×500 材質(本体)アルミ
1枚ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベース部をアンカーボルトで固定する視線誘導標(デリネーター)です。
仕様視線誘導標設置基準適合品 付属品C8-50アンカーボルト4本,SW,ナット4組付 材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、ベース金具:鋼管・鋼板に溶融亜鉛メッキ処理
1組
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6300046061 ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン800 保安道路企画 動画あり
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)800 色(本体)ブラウン
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

6300046062 ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト800 保安道路企画 動画あり
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)800 色(本体)ホワイト
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

6300046064 ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト1000 保安道路企画 動画あり
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)1000 色(本体)ホワイト
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

6300046063 ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン1000 保安道路企画 動画あり
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)1000 色(本体)ブラウン
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ガードパイプの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。中央に反射体付。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・ガードパイプ取付専用 材質ターポリンシート
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)