色【反射】橙
仕様【反射面】片面
レンズ径(Φmm)300
支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
セット内容反射板:1枚、支柱:1本
支柱(mm)Φ60.5×1630
材質(頭)樹脂枠
材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装
反射板径(mm)Φ307片面
材質(反射板)ポリカーボネイト(黄)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。
500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部・カーブ・工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。
500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、
ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
付属品反射板付、Uバンド付、アルミ白アルマイト処理支柱付、ガードレール取付金具付
支柱径(Φmm)(取付ガードレール支柱外径)114.3用
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。
500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、
ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
付属品反射板付、Uバンド付、白鋼管支柱付
材質(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付
直径30cmの大型反射体
既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け
用途夜間の遠方からの注意喚起に。
材質ポリカーボネード樹脂
直径(mm)300
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。
500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、
ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
付属品反射板付、Uバンド付、白鋼管支柱付、ネカセ棒付
材質(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付、ネカセ付
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。
500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、
ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
付属品反射板付、Uバンド付、白鋼管支柱付、取付ベース金具付
材質(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付、(取付ベース金具)溶融亜鉛メッキ処理□140 H70
用途一般道他(土中埋込式)
仕様【反射面】片面
レンズ径(Φmm)100
支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品アンカーボルト+施工書
材質ポリウレタン+PE
直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
仕様【反射面】両面角度付
レンズ径(Φmm)100
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
材質(頭)アルミ
材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装
材質(反射板)ポリカーボネイト
仕様【反射面】両面角度付
レンズ径(Φmm)100
支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
仕様【反射面】両面平行
レンズ径(Φmm)100
支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1200
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。
プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。
耐久性に優れています。
初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。
地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード
穴径(Φmm)8
仕様【反射面】両面平行
レンズ径(Φmm)100
支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
縦型反射板を採用し反射面積を拡大させ視認性を向上させました。景観性にも優れています。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
仕様両面角度付き反射板
材質(本体)アルミ
長さL(mm)1600
幅(cm)5.8
材質(反射板)メタクリル
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
電池寿命30日(1日12時間使用時)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約140(電池含まず)
電源単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×242
点滅数(回/分)約110
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
電池式なので日照時間の短い地域場所などに最適です。
用途建設会社全般、日照時間の短い地域場所などの作業現場。
トラスコ品番536-5168
材質本体:アクリロニトリルースチレン、黄色下部:ポリプロピレン
幅(mm)80
色赤色
高さ(mm)250
LED赤×8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED警告灯 電池式
モノタロウ
¥509
税込¥560
単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能
従来と変わらぬ視認性確保
夜間自動点滅装置付
リングデリネーターによる夜間視認性アップ
視認性200m以上
寸法(mm)(本体)Φ90
全高(mm)240
使用温度(℃)-20~+60(周辺温度)
動作範囲300LX以下点滅
点滅数(回/分)約110(毎秒点滅)
レンズ色赤(デリネーター付)
差込穴径(mm)40Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ベース部をアンカーボルトで固定する視線誘導標(デリネーター)です。
仕様視線誘導標設置基準適合品
付属品C8-50アンカーボルト4本,SW,ナット4組付
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、ベース金具:鋼管・鋼板に溶融亜鉛メッキ処理
関連キーワード