筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
質量(g)10
方式ノック式
芯径(mm)0.5
替え消しゴムG(5個入)
芯が折れないデルガード。逆さにするだけで消しゴムが出るタイプ!金属グリップにより低重心で安定した筆記ができます。
方式ノック式
材質軸は樹脂・塗装仕上げ
芯径(mm)0.5
サイズ(mm)11.6×143.0
指が痛くない(※メーカーデルガード比。痛さは個人差がございます)、グリップ付き!
上下で質感が違う2層構造のグリップが付いているので、長時間握っていても、集中力が途切れず使い続けられます。
試験勉強など、たくさん書く時におすすめです。
筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。
紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。
斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。
その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。
(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)
(※カラー芯や3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)
芯径(mm)0.5
全長(mm)137.6
質量(g)15.5
最大径(Φmm)13.3
全長(mm)146
質量(g)20.5
方式フリシャ機能
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)10.7
1本で3機能/筆記中のあらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守る
インク色ボールペン黒・赤+シャープ
インクエマルジョン
ボール径(Φmm)0.7
軸径(Φmm)13.1
全長(mm)154.3
質量(g)18.6
タイプロータリーシステム
芯径(mm)0.5
替芯EK-0.7芯
色数2色+シャープペン
筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。
紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。
斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。
その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。
軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。
芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。
『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。金属グリップを採用したことでペンの重心が低く、安定した書きやすさを実現しています。
芯径(mm)0.3
軸径(Φmm)10.7
全長(mm)146
質量(g)20.5
「書く」動作を科学したフィットカーブ、長く握っていても疲れにくい。人間工学が生んだ筆記具。
替芯の補充口が大きいので、芯が補充しやすくなっています。
残芯1mm機構を採用していますので、ムダなく使えます。
残芯1mm機構は芯を2本以上侵入しないと発揮されません。また、使い方によっては、残芯の長さがばらつくこともあります。
ロング消しゴム付き
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
仕様チップスライド
材質再生材配合率/軸:R-PMMA100%、グリップ:再生エラストマー100%、ノック部:R-ABS100%
軸径(Φmm)Φ12
長さ(mm)145
筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。
材質樹脂
軸径(Φmm)最大10.3
全長(mm)137.3
質量(g)10
芯径(mm)0.3
残り芯わずか3.5mmでムダなく使える経済設計。
消しゴムも従来の約2.8倍の大きさで、使える消しゴムです。
再生材使用率72%(プラスチック)。
内蔵芯:HB。
芯径(mm)0.5
材質先金、クリップ、ノック:再生PC、軸:再生AS
質量(g)11
外形寸法(mm)16×13×147
エコマーク認定認定
方式ノック式
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号17 112 198
たっぷり書けて、バインダークリップ採用!
可動式クリップ採用で、厚手の生地や厚みのあるボード等もはさめます。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
仕様軸は樹脂・ラバーグリップ付。先端はパイプスライド式。
全長(mm)141.6
最大径(Φmm)11.4
エコマーク認定認定
方式ノック式
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 184
芯が回ってトガり続けるシャープ。
低重心構造で安定した書き心地を得られ、高級感あるアルミグリップタイプです。
文字を書き続けても、一定の細くて濃い描線が保てる。
芯先が紙面に引っかかりにくく、安定した筆記状態が続く。
芯の粉が出ず、紙面を汚さない。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
材質ABS樹脂+塗装、アルミウェーブグリップ付
質量(g)15.1
方式ノック式・クルトガエンジン搭載
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.9×12.9×146.2
やわらかくて弾力性のあるα GELをグリップ部に採用。
抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現!
芯が回ってトガり続ける「クルトガエンジン」搭載
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
材質PC樹脂+転写印刷、ゲルサンドグリップ付
質量(g)20.6
方式ノック式・クルトガエンジン搭載
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.1×17.2×139.8
関連キーワード