6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器 動画あり
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ) 日東工器 動画あり
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個 質量(kg)0.87(ピストルグリップ付) トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ、アース付
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カウンター専用デルボ 日東工器 動画あり
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給 キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付) トルク調整無段階
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途一般小ねじ、ロボット用電動ドライバ 電源(V)AC100(50/60Hz) トルク調整無段階 付属品専用コード(2m)、ブラシ 質量(kg)0.9 適合ビット(mm)Φ5六角シャンク
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)