グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個
質量(kg)0.7
適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0
トルク調整無段階
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約25
適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ
スタート方式プッシュスタート
付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個
質量(kg)0.41
トラスコ品番117-8440
長さ(mm)240
回転数(min-1[r.p.m])650
トルク(N・m)0.3~1.1
適合ビット(mm)4Φ
適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5
適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個
質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ、アース付
別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個
質量(kg)0.4
トラスコ品番117-8423
長さ(mm)236
回転数(min-1[r.p.m])650
トルク(N・m)0.3~1.1
適合ビット(mm)4Φ
適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5
適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給
キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)
トルク調整無段階
ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。
用途普通小ねじ用。
付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個
トラスコ品番660-9484
全長(mm)248
対辺(mm)ビット:6.35
消費電力(W)44
グリップ径(Φmm)39.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:100~650
電源コード(m)2
縦(mm)248
横(mm)56
付属ビットビットNK35(No.2×7×75):1本
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:210~650、HARD:100~430
出力トルク(N・m)2.0~7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじ(mm)小ねじ4.5~8.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0~6.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
環境に優しいブラシレスモーター搭載です。0.4~3.0N・mのハイスピードで幅広いトルクに対応します。
消費電力(W)45
付属品ビット1本(NK31 2×6×70)、吊り金具、低トルク用スプリング
トラスコ品番855-0871
長さ(mm)276
質量(kg)0.7
回転数(min-1[r.p.m])650
トルク(N・m)(低トルク用ばね)0.4~1.6、(高トルク用ばね)1.2~3.0
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
ブラシレスモーター搭載の高トルク電動ドライバーです。エアドライバーに比べ、トルク精度が向上しトルク管理が容易です。
用途高いトルクのねじ締め作業に。
消費電力(W)45
付属品ビット1本(NK35 2×7×75)、吊り金具、ピストルグリップ
長さ(mm)276
質量(kg)0.87
適合ビット(mm)6.35
関連キーワード