カテゴリ

  • 安全保護具(206)
    • 腰袋/工具差し/携帯ケース(137)
  • 空調・電設資材(763)
    • 通線工具類(498)
  • 保管用品(45)
    • 物品棚/収納用品(44)
  • 作業工具(334)
    • 電設工事関連(88)
    • のこぎり(20)
    • スパナ/レンチ(19)
  • 機構部品(10)
    • 扉部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
    • アンカーボルト(34)
  • 物流用品(27)
    • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(16)
  • 制御機器(863)
  • 測定用品(839)
  • 電気材料(122)
  • 切削工具(54)
  • 照明(49)
  • 測量用品(土木/建設)(42)
  • 電動工具(39)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 家電(30)
  • 防災用品(21)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • メカニカル部品(13)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 手袋(10)
  • 事務用品(10)
  • 梱包用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 安全用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 研磨材(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 防犯用品(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「デンサン」の検索結果

3,584件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工キャンバスバッグ JEFCOM(ジェフコム)電工キャンバスバッグJEFCOM(ジェフコム)(24件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
耐摩耗ポリエステルキャンバス「強化縫製仕上げ」 とにかく丈夫な腰袋です 本体に丈夫さと風合い持ったポリエステルキャンバスを採用 テープフッカー付
適合ベルト幅(mm)50材質ポリエステル
ベルトパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ベルトパーツボックスミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
材質ポリプロピレン
ヒンジ付ツールサック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ヒンジ付ツールサックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルに動いて体にフィットするヒンジタイプ。 ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのツールサック。
材質ポリエステルキャンバス適合ベルト幅(mm)50
電工バケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工バケツDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い ロープは丈夫なポリエステル製 ボディは厚手の帆布を採用 引っ掛けに便利なS環フック付
ケーブルストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ケーブルタイホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ケーブルタイを素早く取り出せる簡単収納、一本ずつ取り出しOK 種類・サイズ違いもまとめて収納。両手が使えて作業効率アップ!
用途電気工事、内外装作業、ガーデニング等の結束作業に材質(フック部)樹脂、(本体)ナイロン生地仕様面ファスナー式ベルト通し吊下げフック付ポケット吊下げリング付質量(g)80(本体)、30(切りくずポケット)適合ベルト幅(mm)45寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)80×150、(切りくずポケット)100×200
ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(26件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
スケルトンパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スケルトンパーツボックスミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケースのないパーツボックス。使いやすいミニタイプ。 外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然 外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利! スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる スケルトン小箱は透明フタ付。 パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落したりする心配がない
材質ポリプロピレン幅(mm)290高さ(mm)268
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
キャンバスサック DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャンバスサックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのツールサック
材質ポリエステルキャンバス適合ベルト幅(mm)50
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利配電盤、分電盤用の合鍵・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる吊り下げ用リング付現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)・タキゲンA-121-H型・タキゲン0061型旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口
モジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(50個)ほか
当日出荷
種別より線専用
電動ドライバービット DENSAN(デンサン/ジェフコム)電動ドライバービットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
459税込505
1セット(2本)
当日出荷
マグネット磁気付 プロ用ドライバービット 高級特殊鋼・硬質熱処理加工
材質特殊鋼本数2刃先マグネットあり
スパイラルチューブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スパイラルチューブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン特性弾力性
電工フィットグローブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工フィットグローブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすいソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィットフィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすいスベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン
くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質PVC
ブラックジェット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックジェットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!新開発のフレキノズル・強力噴射
用途シリコン入りケーブル入線スプレー材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
ショートオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ショートオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(35本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
ショルダーバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ショルダーバケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
軽い!丈夫!底はプラスチック製のショルダーバケットショルダータイプ バケット内側は強力な塩ビコーティング ポリエステル生地表面蒸着 多彩なサック&ポケット 外側フタ付ポケット2個、ペンチサック3丁 内側ツールサック、大型ポケット
ポケット数外側:フタ付ポケット2個、内側:大型ポケット耐荷重N(kgf)98(10)
段差モール DENSAN(デンサン/ジェフコム)段差モールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(23件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15材質PVC
グリーンスリムライン DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンスリムラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
ウエストビットセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウエストビットセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(6本)
当日出荷
マグネット付ドライバービット6本組硬質両頭ビット(インパクトドライバー対応)ベルトクリップ付で便利!
ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1セットほか
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
モジュラープラグカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(30個)ほか
当日出荷
モジュラープラグを保護するカバー
適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用プラグタイプ8P
亜鉛メッキスプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム)亜鉛メッキスプレーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60耐熱温度(℃)常用/200、最高/300標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
パックパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)パックパーツボックスミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない 美しい透明フタのプラスチックケース
材質ポリプロピレンブラック/クリア
フミダイソックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)フミダイソックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
849税込934
1セット(4個)
当日出荷
床面を汚さない、キズつけない 踏台に履かせるソックス 1セット4個入
材質本体:ポリエステル、滑り止め:PVC適合寸法(mm)使用できる脚部:32×32寸法(mm)40×40×140質量(kg)15仕様底面に滑り止め付
ズンギリ面取りビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリ面取りビットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 ステンレス製のボルトにも対応。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。 ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。 ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、 電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理摘用全ネジ Φ5~19mm寸法(mm)Φ29×49質量(g)70
打込みアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込みアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(50組)ほか
当日出荷から翌日出荷
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板石膏ボード専用12.5mm厚まで適合ねじ径(Φmm)4×25直径(Φmm)12全長(mm)30最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
くるくるリーマー DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるリーマーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm)125質量(g)40
強力ミニカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)強力ミニカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!! ペンチサックに楽々収納できる(ND-941) ※ペンチサックは別売です。
全長(mm)237質量(g)426切断能力(mm2)IV-60
キャタツソックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツソックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4個)
当日出荷
脚立の脚に取り付けて、床面を保護。 床面を汚さない、キズつけない。ゴム入り。 汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス。
材質ポリエステルキャンバス質量(g)28(1個)使用範囲(mm)~60×80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
テープホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)テープホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ループ状ホルダーで使いたいテープがすぐ取り出せる片手でワンアクション絶縁テープ19mm幅3個収納可能ベルトなどに装着できるクリップ型奥のテープを取り出す時は手前のテープを上方へ逃がしてから取り出します。
材質(フック)金属、(ベルト通し部)樹脂適合ベルト幅(mm)45寸法(幅W×高さH)(mm)(フック部)40×100、(ホルダー部)55×140収納数絶縁テープ19mm幅×3個可能
電工手袋(ハイブリッドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工手袋(ハイブリッドタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1双
当日出荷
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK洗濯OK
入数(双)1材質(甲)ポリエステル、ナイロン材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
ボードカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。刃長(mm)120全長(mm)300(収納時)幅(mm)80(収納時)質量(g)70
ケーブルタイロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(200m)
当日出荷
キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。 屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。 ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。 原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等材質ポリエステル(100%)特性耐候
ベルトパーツボックスネオ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ベルトパーツボックスネオDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
欠品中
ケースのフタと小箱のフタの透明度がアップ!中身がより見やすくなった。透明小箱は、中身を入れたまま用途に応じて収納・保管・入れ替えができます。また、外箱ケースの底部仕切りで位置を固定することができるので、動きません。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状。透明小箱のフタは片手で開けやすい。ベルトに吊れる透明小箱。
材質ポリプロピレン質量(kg)1.37本体寸法(mm)375×63×315
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等にタキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応他、200番キー、0番キー※に対応※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2.No.500(タキゲン)3.200番4.旧型5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)6.No.210(タキゲン)7.No.400(タキゲン)8.0番(IDEC(旧 和泉電気))9.TAK 60(タキゲン)10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)11.【現行型】0061型(タキゲン)12.旧型13.No.300(タキゲン)14.No.030(タキゲン)配電盤、分電盤用の合鍵シリンダー錠、平面ハンドル点検口の開閉、リングスリーブの補助に材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16関連資料(0.58MB)
ボードアンカー(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカー(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(16本)ほか
当日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにステンレスタイプ少量パックでお求めやすい傘が開いてガッチリ固定
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)材質ステンレス適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
ヘルメットクリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ヘルメットクリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
429税込472
1袋(2個)
当日出荷
ヘッドライト装着時のヘルメットとゴムベルトのズレを防止
質量(g)14(2個)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×18×53適応溝付ヘルメット 溝幅 12mmまで、ゴムベルト幅 28mmまで
...