夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
3電源仕様標準装備
4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1550
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)179
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1490
乾燥質量(kg)1370
燃料タンク容量(L)170
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)51/56
エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k
音響パワーレベル(dB)83
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,498,000
税込¥4,947,800
91日以内出荷
独自の防音技術により、抜群の低騒音44/49dB(50/60Hz)を実現
(音圧レベル無負荷時7m四方向平均値)
3電源仕様標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1710
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2200×1200×1490
乾燥質量(kg)1530
燃料タンク容量(L)170
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)44/49
エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26
音響パワーレベル(dB)77
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,398,000
税込¥4,837,800
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA81dB。エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。3電源仕様標準装備。4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
用途夜間工事など騒音にシビアな現場でも安心の低騒音LwA81dB!。3電源仕様標準装備
仕様【三相4線式200V級】出力:37/45kVA 電圧:200/220V 電流:107/118A、【三相4線式400V級】出力:37/45kVA 電圧:400/440V 電流:53.0/59.0A、【単相3線式100/200V級】出力:21.4/26.0kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:107A×2/118A×2 107/118A、排出ガス指定:第3次
質量(kg)整備:1330
周波数(Hz)50/60
容量(L)エコベース:154
電源3電源:標準(ワンタッチ切替)
燃料軽油
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 81 7mdB(A) 50/54 騒音指定 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1490
乾燥質量(kg)1160
燃料タンク容量(L)170
エンジン形式クボタ V3800-DI-T-K3A
力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
1台
¥3,598,000
税込¥3,957,800
欠品中
関連キーワード