3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB 大容量燃料タンク搭載で最大70時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1830 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1680 乾燥質量(kg)1440 燃料タンク容量(L)420 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)51/55 エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X 出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k 音響パワーレベル(dB)83 排出ガス対策型第3次
1台
4,598,000 税込5,057,800
91日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で最大71時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1690 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2090×980×1540 乾燥質量(kg)1300 燃料タンク容量(L)420 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)59/62 エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X 出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k 音響パワーレベル(dB)90 排出ガス対策型第3次
1台
3,998,000 税込4,397,800
91日以内出荷

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク420L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1780 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:190/200(95/100)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2075×995×1550 乾燥質量(kg)1390 燃料タンク容量(L)420 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)58/60 エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:38/44 音響パワーレベル(dB)88 排出ガス対策型第3次
1台
4,498,000 税込4,947,800
91日以内出荷