対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプデータ用
種類DVD-R
構造片面1層
速度1~16倍速
レーベル面色ホワイト
記憶容量(GB)4.7
入数50枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ
グリーン購入法適合
ケーススピンドルケース
CPRM対応非対応
1パック(50枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
速度16倍速
適合プリンタインクジェットプリンタ
タイプデータ用
種類DVD-R
構造片面1層
レーベル面色ホワイト
記憶容量(GB)4.7
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
CPRM対応非対応
ワイドホワイトレーベル、プリント範囲23~117mm、インクジェットプリンタ対応
仕様印刷範囲:ワイドエリア(23mm-117mm)
タイプデータ用
規格DVD-R
速度1~16倍速対応
レーベル面色ホワイト
入数50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケーススピンドルケース
容量(GB)4.7
1個(50枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高速なUSB3.0接続に対応
高速回転のHDDやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に活用できます。 もちろん従来のUSB2.0でも接続できるのでパソコンを選ばずご使用頂けます。
ケーブルを挿すだけの簡単取付
取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。
様々なドライブをつなぐことができます
デスクトップ用PCハードディスク(3.5インチ)や、ノートPC用ハードディスク(2.5インチ)、SSD、Blu-ray(ブルーレイ)/ DVD-RW等の光学ドライブ等をつなぐことができます。内蔵用ドライブの接続規格として最新のシリアルATA(S-ATA)に対応しています。
データ移動や複製も簡単操作
Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。
データ移動/引っ越しに関して
お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-3000SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、USB3.0ケーブル、説明書(保証書含む)
適合ドライブ:シリアルATA接続(データ端子7ピン、電源端子15ピン)の各種ドライブ、3.5インチ内蔵型ハードディスク / 2.5インチ内蔵型ハードデイスク、SSD、Blu-ray ROM / R / REドライブ、DVD-ROM / RAM / ±R / +RWドライブ
端子形状ドライブ側:SATA、SATA2、SATA37ピン端子
対応OSUSB3.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XPUSB2.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XP、MacOS10.26以上※USB3.0接続スピードはご使用の環境に依存します。
外部端子USB3.0接続時(A平型端子×1)、USB2.0接続時(A平型端子×1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード