カテゴリ

  • 溶接用品(3,126)
    • バーナー(115)
    • 替ガスボンベ(13)
    • 吹管・火口(9)
  • 船舶用品・漁業資材(191)
  • 照明(110)
  • 制御機器(49)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 店舗什器・備品(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 厨房用品(17)
  • 測定用品(16)
  • 研磨材(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 電気材料(14)
  • 家電(13)
  • 安全用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 作業服(11)
  • 電動工具(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 作業工具(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 防災用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 塗料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 縫製用品(4)
  • 理美容(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「ト-チ」の検索結果

3,833件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー業務用パワーガス・プロ新富士バーナー(79件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
業務用パワートーチ 新富士バーナー業務用パワートーチ新富士バーナー(14件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付火炎形状集中炎付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番355-8754質量(g)210(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1400~1600火口径(mm)22燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ トーチ部 新富士バーナーパワートーチ トーチ部新富士バーナー(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9399質量(g)130点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
パワーガスプロレギュラータイプ 新富士バーナーパワーガスプロレギュラータイプ新富士バーナー(65件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン対応逆さ使用可主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
エーストーチガスカートリッジ Sakae Fuji(栄製機)エーストーチガスカートリッジSakae Fuji(栄製機)(28件のレビュー)
669税込736
1本ほか
当日出荷
取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン混合容量(g)200混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
業務用パワートーチ 新富士バーナー業務用パワートーチ新富士バーナー(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。トラスコ品番376-9372質量(g)210点火方式電子着火式火炎温度(℃)1600発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80火炎形状強力集中炎RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。火炎温度(℃)800~2000発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80/缶質量(g)570仕様電子着火式付属品ボンベRZ-860(220g)1本トラスコ品番413-4010火炎形状スパイラル集中炎
ガストーチ交換用ボンベ SK11ガストーチ交換用ボンベSK11(25件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(3本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
取付方式ねじ込み式
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等火炎形状スパイラル集中炎付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番342-8095質量(g)220(本体のみ)最高温度(℃)2000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)最高1800~2000最低800火口径(mm)19燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロトーチ アクティブ 新富士バーナーマイクロトーチ アクティブ新富士バーナー(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーですコンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業にトラスコ品番202-3240幅(mm)50ブラック高さ(mm)90質量(g)45奥行(mm)19点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80アズワン品番64-8666-23火口外径(Φmm)14
2%トリア入りタングステン電極棒 東芝マテリアル2%トリア入りタングステン電極棒東芝マテリアル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
4日以内出荷から13日以内出荷
直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
成分2%トリア入り長さ(mm)150
Z-IIチップ パナソニックコネクトZ-IIチップパナソニックコネクト(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
AOセリウム エクセル貿易AOセリウムエクセル貿易
1,998税込2,198
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
2%セリウム入りタングステン電極棒です。鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。幅広いワーク素材に適用する電極棒です。
用途交流・直流用仕様2%セリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%セリウムミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用) パナソニックコネクトセリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)パナソニックコネクト(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(10個)
5日以内出荷
セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)150
タングステン電極棒 トリウム入り 東安タングステン電極棒 トリウム入り東安
4,998税込5,498
1箱(10本)
3日以内出荷
「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
長さ(mm)150識別色先端:赤色
パワーガスCB 新富士バーナーパワーガスCB新富士バーナー(23件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ取付方式カセットガス式成分液化プロパン、液化ブタン主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700RoHS指令(10物質対応)対応
BCトリア エクセル貿易BCトリアエクセル貿易
2,598税込2,858
1箱(10本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
直流溶接用電極棒のロングセラー鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。
用途直流用RoHS指令(10物質対応)対応
AOトリア エクセル貿易AOトリアエクセル貿易
1,998税込2,198
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
2%トリウム入りタングステン電極棒です。直流溶接の定番として、鉄・ステンレス溶接に安定した特性を発揮します。
用途直流用仕様2%トリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
Aチップ ダイヘンAチップダイヘン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用チップ長さ(mm)45主な適合トーチブルートーチ仕様Nタイプ
ガストーチ Sakae Fuji(栄製機)ガストーチSakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎 専用ボンベで即逆さ使用OK。 ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36火炎温度(℃)約1500燃焼時間(分)約80発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100]火口径(Φmm)20
コレット モノタロウコレットモノタロウ(32件のレビュー)
899税込989
1パック(5個)
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品全長(mm)50関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
LED回転灯Φ70/ニコトーチ 日恵製作所LED回転灯Φ70/ニコトーチ日恵製作所(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分)130LED使用数(個)20(Φ5)
オリフィス ノーブランドオリフィスノーブランド(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
ペンチ CO2溶接専用 モノタロウペンチ CO2溶接専用モノタロウ(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断材質(本体)S58C材質(グリップ)塩ビ
チップ トーキンチップトーキン(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプDタイプスタンダード仕様黒トーチ用
CO2ZⅡチップ パナソニックコネクトCO2ZⅡチップパナソニックコネクト(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用 ミラー(ウエルドクラフト)ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用ミラー(ウエルドクラフト)(6件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)50.2外径(Φmm)18.9
スパッター付着防止剤 KT5 コンドーテックスパッター付着防止剤 KT5コンドーテック(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(300g)
欠品中
CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。
用途トーチノズル用使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コレットボディー ノーブランドコレットボディーノーブランド(18件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
絶縁カップ ダイヘン絶縁カップダイヘン(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
溶接ノズル用スパッタ付着防止剤 タセト溶接ノズル用スパッタ付着防止剤タセト(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(300g)
当日出荷
ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤外観緑色ペースト塗膜状態透明塗布方法浸漬対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他危険物の類別非危険物
極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ SUZUKID(スズキッド)極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8ΦSUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5個)
当日出荷
適合SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160トラスコ品番818-5977適合本体SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160種別0.8Φ部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
コレット ダイヘンコレットダイヘン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
チップ トーキンチップトーキン(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード仕様NタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプノズル(350A) トーキンNタイプノズル(350A)トーキン(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10個)ほか
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350適合トーチN適合電流(A)350ARoHS指令(10物質対応)対応
センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ日恵製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
人感センサー付回転灯検知エリア最大10m感度調整&動作保持時間調整可能人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
タングステン電極棒 セリウム入り 東安タングステン電極棒 セリウム入り東安
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
(1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ(2)セリウム:2%(3)アークの安定性が良好(4)着火及び再着火が高性能
長さ(mm)150識別色先端:灰色
電極 ダイヘン電極ダイヘン(10件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
...
ト-チ特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ト-チ