強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)1.2
適合排水管径(Φmm)20~75
加圧力(N)340(35kgf)
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)
色黒
内径×外径(Φmm)76×81
適合排水管径(Φmm)16~75
本体質量(kg)2.5
加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
流し台、風呂場、便器などの排水口のつまりを解消します。排水口の大きさに合わせた2サイズがあります。
通水用
塩ビ不使用
材質(柄部)Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(頭)天然ゴム
使用場所トイレ
和式、洋式共用のトイレクリーナー
用途トイレクリーナー トイレのつまり解消に
材質鋼
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。
排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種
トラスコ品番475-3267
質量(kg)0.9
本体質量(kg)0.9
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
従来のラバーカップにない「ツバ」付なので、形の複雑な節水型便器にもしっかりフィットします。
使用場所トイレ
トラスコ品番752-0794
材質柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム
質量(g)約437
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×200×604
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。
付属品スポイド(大・小)、ノズル
材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS
質量(g)(本体)450
本体寸法(mm)Φ60×425
適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。先端が排水口の中に深く入るので、空気の漏れが少なく、強力な吸引力を発揮します。先端を押し込むと床排水口などにも利用できます。洋式トイレ用です。
用途詰まり取りに
使用場所トイレ
材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
便利な収納ケース付き!洋式・和式両用トイレのスッポンケース付きで収納に便利!トイレの詰まり直し用ラバーカップ。
和式トイレ・洋式トイレ両用。清潔感のある白い収納カバーが、黒いゴムカップを隠します。トイレの隅に目立たずすっきり収納。
収納ケースは水受け付きなので、床がびちゃびちゃにならず、清潔に使えます。
使用場所トイレ
材質ゴムカップ/合成ゴム、柄/アルミ、グリップ/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、フック/ポリプロピレン、ケース/ポリプロピレン
寸法(mm)157×164×660
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム
アズワン品番64-5153-38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
使用場所トイレ
材質(ゴムカップ)合成ゴム、(柄)アルミ、(グリップ)ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、(フック・ケース)ポリプロピレン
寸法(mm)約495×155×160
アズワン品番65-0375-46
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
流し台・風呂場などの排水口のつまりを解消します。
洋式トイレにピッタリの形状で、トイレの詰まりを素早く解決します。もちろん和式トイレにも使用できます。
使用場所トイレ
トラスコ品番003-3413
材質柄:ポリエチレン(PE)、頭:合成ゴム
質量(kg)0.4
アズワン品番65-0334-46
幅×長さ(mm)165×655
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5153-40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番64-5153-41
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
水洗トイレの排水パイプ・浄化槽の悪臭と汚れの除去と活性化に。
バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で、排水パイプや浄化槽の汚れ(排泄物など)を分解し、浄化槽の働きを正常にする環境にやさしい製品です。
トイレ浄化槽を活性化水洗トイレの浄化槽は酸やアルカリ性の強い洗剤を使用すると微生物が死んでしまい、浄化が弱まり、悪臭やつまりの原因になります。
合同処理浄化槽(共同浄化槽)のご家庭でも同様にお使い頂けます。1週間に1包、継続して使用することにより2週間後~1ヶ月で汚れと一緒に嫌なニオイがなくなります。
毎週1回1包を便器に流し込んで下さい流し込んだ後、3分以上放置してから排水します。(初回の使用時のみ、2包投入します。)
商品タイプ液体
仕様正味量:1包あたり(50mL)
成分微生物・酵素
材質圧縮袋/ポリエチレン・ナイロン、バルブ/ポリプロピレン、スライダー/ポリプロピレン
質量(g)約280
寸法(cm)約7×12×6
使用場所トイレ
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
用途排水管の詰まりの除去。
トラスコ品番333-9068
質量(kg)9
圧力(kg/cm2)(空気圧力)0~12
1組
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
トイレ・浴室・洗面所の排水口のつまり取りに。大型フランジャーで吸引力アップ!
使用場所トイレ
材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
質量(g)430
大きさ小
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カップ部に塩化ビニール樹脂を使用しているので、耐久性に優れています。
流し、風呂、便器など水回りの排水口のつまりを解消します。
使用場所トイレ
材質柄:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)、カップ:塩化ビニール樹脂
色グリーン
シンク・洗面所・浴室の排水口のつまり取りに。
使用場所トイレ
材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
質量(g)185
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
洋式便器の排水口に密着する形状。
パイプ詰まりを解消。
用途つまり取り
使用場所トイレ
材質ヘッド:合成ゴム 、柄:樹脂被覆鋼管
柄長さ(mm)約480
ヘッド径(Φmm)約150
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
強力な水圧で素早くつまりを解消できます。
吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。
トラスコ品番488-8936
質量(kg)1.2
パイプ径(Φmm)(清掃能力)20~78
外径×長さL(Φ×mm)80.2×555
加圧力(N)340
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
流し台・風呂場・便器などの排水口のつまりをサッと取ります。排水口の大きさに合わせて、2サイズ揃えています。
使用場所トイレ
材質柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム
質量(g)約310
寸法(外径×高さ)(mm)154×595
1本
¥899
税込¥989
翌々日出荷
トイレのつまりとり、浴室・洗面所の排水口のつまりとりに
使用場所トイレ
材質キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)、フランジャー:合成ゴム
浴室・洗面所・トイレの排水口のつまり取りに。
使用場所トイレ
材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
トイレ・浴室・洗面所の排水口のつまり取りに。
使用場所トイレ
材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
質量(g)530
大きさ大
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
浴室・洗面所・トイレの排水口のつまり取りに。
使用場所トイレ
材質キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)、フランジャー:合成ゴム
関連キーワード