1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
換気扇連動型。高感度人感センサー付。人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
用途トイレ用 仕様調光器不可 材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白) 長さ(mm)187 幅(mm)123 質量(kg)0.5 高さ(mm)133 タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)14(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ