199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

洗浄水量(L)大:8、小:6 排水芯(mm)200 仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 タイプ床排水
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂 ねじ径PJ1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290 最高使用温度(℃)40 ボール径(Φmm)65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使用地区一般地 グリーン購入法適合 洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大) シリーズピュアレストEX 排水方式リモデルタイプ
1セット
169,800 税込186,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 種別便器 洗浄水量(L)大:8、小:6
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様手洗付/なし兼用 付属品立形ロータンク用ボールタップ13(JIS)×1、手洗無変更ユニット×1、施工説明書×1 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷



洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ) 仕様セフォンテクト、防露タンク、抗菌 付属品止水栓 タイプ手洗いなし
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷


簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シリーズKQシリーズ 排水方式リモデルタイプ 洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大) グリーン購入法適合 使用地区一般地
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

優しい曲線を基調としたやわらかなデザインが、ゆとりと癒やしの空間を演出。
定格消費電力(W)1271 電源コード(m)1 排水方式 給水方式壁床共通(隠ぺい) 凍結防止一般地(流動方式兼用) 洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0 排水芯(mm)200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×700×515 洗浄方式トルネード洗浄
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力に脱臭して快適が続く。 スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ 風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16 温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26) ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50 形状前丸 質量(kg)約4.7 機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭 消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3 タンク容量(L)約0.49 方式【脱臭装置】O2脱臭 定格消費電力(W)318 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付) その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座 使用周囲温度(℃)0~40 吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 供給水温(℃)0~35 給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時) 年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合) タイプ貯湯式
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


至福に満ちたひとときを過ごす、優雅で上質なリラクゼーションスペースを。
ホワイト 定格消費電力(W)1276 電源コード(m)1 排水方式 給水方式壁床共通(隠ぺい) 凍結防止一般地(流動方式兼用) 関連資料安全上のご注意とご購入にあたってのお知らせ(3.79MB) 図面(0.24MB) 洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0 グリーン購入法適合 排水芯(mm)200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)411×720×497 洗浄方式トルネード洗浄
1セット
329,800 税込362,780
4日以内出荷

シンプルでミニマムな佇まい。日々の暮らしといつまでも、心地よく調和する。
定格消費電力(W)1279 電源コード(m)1 排水方式 給水方式壁床共通(隠ぺい) 凍結防止一般地(流動方式兼用) 洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0 グリーン購入法適合 排水芯(mm)200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×702×512 洗浄方式トルネード洗浄
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


手洗付/なし兼用
セット内容立形ロータンク用ボールタップ13 (JIS)、ガタ防止バッキン(ユニット)、吐水口(分岐あり)、吐水口(分岐なし)、ふさぎふた、施工説明書 関連資料施工説明書(0.73MB) 商品図(0.08MB) 部内図(0.14MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に 対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。 (LIXIL社製ゴムフロートはのぞく) スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。 ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。 適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI 一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。 (下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。) ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。 ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。 使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として 幅(mm)130 高さ(mm)275 質量(g)411 奥行(mm)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
4,698 税込5,168
欠品中


用途トイレタンク補修部品 セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書 関連資料適合本体品番リスト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷




タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの密結タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンク内部の補修部材セットです。 材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1個
9,398 税込10,338
17日以内出荷