先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。
付属品壁取り付けネジ
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1180
検出距離(mm)(センサー反応):90~105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×175×488
電源コード(m)1.5
風速(m/s)105
運転音(dB)76dB(1m時)
アズワン品番8-5911-11
1枚
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
コンパクト型ハンドドライヤーの基本性能とデザインが進化。
薄型で小さな空間にもすっきりフィットします。
電気代約30%OFFの省エネ性、さらに低騒音。
コンパクトでも使いやすい。
簡単お手入れで衛生的。
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
使用条件5~40℃(相対湿度85%以下)
スピードジェット壁掛けタイプ。
全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。
風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。
両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。
抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。
耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。
色ホワイト
風速(m/s)98
吹出方向両面吹き出し
待機電力(W)1.0
ファンターボファン形式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×670
材質(カバー)全面抗菌入りABS樹脂
水受け部あり(0.8L)
省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
寸法(mm)245×143×470
質量(kg)約4
色ホワイト
モーター整流子モーター
電源コード(m)1.3
風速(m/s)110
運転音(dB)58
材質(カバー)ABS樹脂
吹出方向片面吹出し
定格電源AC100V 50/60Hz
モーター寿命(年)400回/日使用で7年
水受け部あり(0.6L)
奥行き154mmのスリムボディ。空間にスッキリ納まるシンプルデザインです。
乾燥室の継ぎ目を減らし、清掃性を向上させました。アルコールや低濃度次亜塩素酸ナトリウム清掃もできます。
タイプ高速
電源(V)AC100
消費電力(W)625(待機時約0.5)
運転音(dB)強モード/約57、弱モード/約47
乾燥時間(秒)強モード/約5~9、弱モード/約15~21
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
最薄部の厚みが169mmのスリムデザインです。
トップクラスの低騒音(55dB)です。
用途手洗い後の乾燥に
仕様壁面取付型
トラスコ品番817-3857
セット内容取付板1個、ネジ5本、アンカープラグ5本
幅(mm)300
質量(kg)7.7
色ホワイト
高さ(mm)670
材質(本体)ABS樹脂
奥行(mm)189
電源(V)100
消費電力(W)995
騒音値(dB)55
風速(m/s)110
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。
ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。
新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。
抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。
アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。
シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。
450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
質量(kg)4
色ホワイト
電源(V)100・50/60Hz
消費電力(W)強/450、弱/250
モータータイプ整流子
方式片面ジェット乾燥
定格電流(A)強/4.7、弱/3.7
安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能
風量(m3/min)1.1(強)
電源コード(m)1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×298×245
風速(m/s)140(強)
風量調整強/弱
乾燥時間(秒)8~12(強)
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。
全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。
扉内部に電気温水器を組み込み可能です。
オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に
仕様給湯機能付
トラスコ品番105-9834
幅(mm)500
質量(kg)46
高さ(mm)1640
材質(本体)ステンレス製(SUS304)
タイプ200V給湯器・ジェットタオル付
奥行(mm)480
電源(V)100
1個
¥809,800
税込¥890,780
30日以内出荷
速乾5~9秒タイプです。
手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。
ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途手洗い後の乾燥。
トラスコ品番153-8220
幅(mm)245
質量(kg)4
色ホワイト
高さ(mm)470
タイプ壁面取付型
奥行(mm)139
電源(V)100
電源コード(m)1.3
騒音値(dB)58
風速(m/s)110
アズワン品番64-8571-88
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。
全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。
扉内部に電気温水器を組み込み可能です。
オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に
仕様給湯機能無し
トラスコ品番105-9831
幅(mm)500
質量(kg)39
高さ(mm)1640
材質(本体)ステンレス製(SUS304)
タイプ100Vジェットタオル付
奥行(mm)480
電源(V)100
消費電力(W)100
1個
¥649,800
税込¥714,780
30日以内出荷
壁に取り付けるタイプのペーパーホルダーです。
市販のペーパータオルを使用する場合は、ペーパーサイズ200×230mmを参考寸法としてください。
仕様ペーパータオル(KF-16P)は3パック(300枚)収納可能
材質ステンレス(ヘアライン)、ABS樹脂
寸法(mm)254×139×147
色ホワイト(ABS樹脂部)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
従来品とくらべ消費電力約20%OFF
さらに低騒音化を実現(57.5dB)
水受けカップ容量を約30%アップ
コンパクトなのにひろびろ手乾燥室(従来品に比べ体積が約30%拡大、厚みが8mm薄くなりました)
仕様自動停止/運転開始から約60秒後に自動停止、手を抜くと解除
電圧(V)AC100・50/60Hz
方式高速噴流吹き付けによる水滴払拭乾燥方式
表示電源ランプ、点検ランプ
本体質量(kg)4
モーターAC整流子モーター
センサー手乾燥室上部に1箇所設置
電源コード(m)1.2
フィルター簡単着脱
騒音値(dB)57.5(前方2m、左右2m 3点平均 強運転時)暗騒音20dB以下
風速(m/s)(強・通常運転時)約100
ノズル手乾燥室上部に3箇所設置
カップ容量(mL)(水受け)800
使用環境温度(℃)5~40(相対湿度85%以下)
取付け方法1.本体背面を壁掛けパネルのフックに引っかけ。2.固定用ねじで固定(固定用木ねじ付属)
乾燥時間(秒)強:約4~8(ヒーター入時)
検知方式測距センサー
設置場所屋内専用 付属の壁掛けパネルにて固定
定格消費電力(W)(50/60Hz)温風「入」時 強:595W(50/60Hz) 弱:430W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)温風「切」時 強:365W(50/60Hz) 弱:205W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)
設置形態壁掛けパネル/本体固定用ねじ(木ねじ5本)付属
水受け部広い開口部を設け簡単拭き掃除(着脱・水洗い可能)
待機電力(W)0.4
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
オフィスや病院、店舗など、不特定多数の人が使用する手洗いでの感染症対策におすすめです。
壁掛けなので、ペーパータオルが水に濡れる心配がなく、狭いスペースでも使用できます。
手洗いだけでなくキッチンやトイレ、洗面所など様々なシーンで使用できます。
中判のペーパータオルを最大200枚収納できます。
本体の上部が大きく開くので、ペーパータオルの補充やお手入れが簡単です。
ABS樹脂製のため、軽量で耐衝撃性に優れており、手垢や水跡もつきにくいです。
取付位置を自由に決められるので、ペーパータオルが取り出しやすい高さに取付けできます。
ペーパータオルは、別途GA-ME019(200枚)、GA-ME020(200枚×25個)をお求めください。
用途シンプルなデザインの壁掛ペーパーホルダーです。
付属品ビス、プラグ
材質ABS樹脂
収納枚数200
洗ったその場で乾かせるコンパクトで使いやすいユニバーサルタイプです。
タンクレスなので水捨て不要です。
設置面積は直径15センチとすっきりコンパクトボディです。
用途手洗い後の乾燥、多目的トイレ、多数シンクの化粧室など
仕様カウンター天面設置型
トラスコ品番820-2763
幅(mm)162
質量(kg)4
色ホワイト
高さ(mm)245
奥行(mm)298
電源(V)100
消費電力(W)250~450
電源コード(m)1.5
風速(m/s)140
運転音(dB)60
乾燥時間(秒)(目安)8~12
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。
全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。
扉内部に電気温水器を組み込み可能です。
オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に
仕様給湯機能付
トラスコ品番105-9833
幅(mm)500
質量(kg)46
高さ(mm)1640
材質(本体)ステンレス製(SUS304)
タイプ100V給湯器・ジェットタオル付
奥行(mm)480
電源(V)100
1個
¥809,800
税込¥890,780
30日以内出荷
全自動で洗剤塗布、手洗い、乾燥、消毒の機能をコンパクトに一体化。
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプ。
オールステンレス製。
仕様(洗剤)液体石鹸<光電管式>、(消毒液)アルコール<光電管式>
高さ(mm)(洗面台)750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背板付)500×480×1640、(シンクのみ)500×480×950
排水排水栓ホース 外径35mm
接続口(給水)G1/2
下からペーパーを引き出すので手についた水滴でペーパーが濡れません。
落とし蓋式で最後までスムーズに引き出せます。
スケルトンタイプで残量が一目で分かります。
材質スチロール樹脂
寸法(mm)244×130×315
質量(g)550
内寸(mm)(ケース部)約233×120×深さ81
アズワン品番4-4232-01
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
付属品ネジ4本
材質再生ABS樹脂・PS樹脂
収納枚数(枚)400
材質ABS樹脂
寸法(mm)254×138×146
色ホワイト
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
設置が簡単で置くだけで使用可能なタオルペーパーケースになります。
ウイルス対策でエアータオルの代わりにすぐに設置できます。
用途給湯室やトイレ、キッチン、水回りの付近の感染対策に。
材質本体:ステンレス、サイドプレート:ABS樹脂
質量(kg)2.3
色シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×295×210
設置方式置き型
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
ステンレスの質感とサイドカラーのコントラストがハイセンスな紙タオルホルダーです。紙タオルが200枚入ります。
メーカー推奨タオルサイズ:220mm×230mm(広げた状態)
色黒
付属品両面テープ、ねじ付
トラスコ品番368-5675
材質ステンレス、ABS樹脂
質量(kg)0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×135×135
適合サイズ中判用
アズワン品番8-5403-01
収納枚数(枚)200
取扱説明書(0.41MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
関連キーワード