19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コシが強く便器の汚れをきれいに落とします抗菌防カビ加工
材質(頭)コイヤファイバー(純植物性繊維)、針金、(柄)ポリプロピレン ホワイト 外形寸法(cm)約35×5.5×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

気づかぬうちにトイレに黄ばみ、黒ずみがこびりついていることが多いです。 トイレの掃除は手間で掃除の手が遠のいてしまうのではないでしょうか。 そんな時はトイレのコーティング! 便器表面にガラスコーティングの膜を張り、汚れの付着を防ぎます。
用途便器の黒ずみ、水あか、サビ、エフロの除去 コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤 成分有機酸、腐食防止剤、安定剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 セット内容トイレ用クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド(茶)・クロス2枚・手袋2セット 種別第四類第一石油類 内容量(g)50・15 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ヨコズナクリエーションフロートトイレブラシ
エコ商品
フチ裏もしっかり洗える!。水がハネにくい、ソフトなウェーブ毛でコーティング便器もキズをつけにくいトイレブラシです。
材質PP、ナイロン、鉄 アイボリー 寸法(cm)約9.6×6.5×高さ34.5 耐熱温度(℃)約90 アズワン品番65-0336-80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
7日以内出荷

便器のふち裏までラクに届くからしっかり洗えますソフトな洗いとガンコな汚れ落としに便利な2種類の植毛ブラシが浮いているので水切れがよく衛生的
材質(ケース・ブラシ柄・ブラシ毛・先端部)ポリプロピレン、(ブラシ毛・中央部)ナイロン ホワイト 外形寸法(cm)約38×5.8×11.8 アズワン品番64-9285-33 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
969 税込1,066
9日以内出荷

ほっこりする猫柄で置くだけで空間がなごみますブラシの毛は、ナイロン素材で便器をやさしく洗えます
材質容器:ポリプロピレン、AS樹脂、ブラシ柄:ポリプロピレン、ポリエチレン、ブラシ毛:ナイロン 外形寸法(cm)約10.5×10.5×35.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
9日以内出荷

リーフ柄のモダンにデザインブラシは柔らかい毛を使っているので便器に優しく、キズもつけにくい仕様です
材質ケース:ポリプロピレン、AS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン、ポリエチレン、ブラシ毛:ナイロン 外形寸法(cm)約10.6×10.5×35.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
9日以内出荷

人体をセンサで検知して使用後に自動的に水洗します(後水洗) 便器を使用した後に確実に水を流すので、いつも清潔。必要に応じて前水洗も併用できます。 夜間など長時間使用されず便器が乾燥すると、悪臭発生などを招きます。ウロクリーンエクセルは、24時間ごとに自動的に水を流しますのでとても清潔です。 高級感あふれるボディは、耐久性に富み、センサをしっかりガードします。 わずかな時間で既設のバルブに取り付けられます。リチウム電池(CR-P2)で作動し、約3年間使用できます。(ただし4000回/月使用した場合) LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れによる停止を表示します。 必要に応じて水洗させたい時は、カバーを外さずに本体裏側のボタンで強制的に水洗作動ができます。(これで、掃除などが簡単になります) ※3秒以上連続して押し続けると、10分間動かなくなります。解除する場合は、ポンと押すと解除します(3秒以内)
仕様強制作動ボタン/1回押すと本水洗と同じ時間水洗を行う 質量(g)約700 機能(前水洗)2秒/なし(設定可能)最後に水洗してから120秒経過したときのみ作動、(本水洗)5秒/7秒(設定可能)、(保守水洗)最後に水洗してから24時間経過毎に本水洗設定と同じ時間水洗を行う 使用電池リチウム電池(CR-P2) 電池(交換表示)電池交換時期表示=検知時赤色LED点滅(1回/秒)、電池切れ表示=2回/3秒赤色LED点滅(24時間表示) 電池寿命約3年(4000回/月) 検知方式赤外線反射方式 給水圧力最低水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)、最高水圧0.78MPa(8kgf/cm2) 異常検知機能30分間連続検知=赤色LED点滅(1回/秒) 検知距離(mm)400以上(調整可能) 待機時間(水洗)8秒
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚れがつきにくい撥水剤入りブラシです。便器のフチ裏にピッタリフィットの立体形状ブラシです。汚れの目立たないグリーン色です。
用途便器のお掃除用。 トラスコ品番217-6928 材質ブラシ:防汚剤クリンベル配合ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン、ケース:ポリプロピレン 長さ(mm)400 幅(mm)85 フォレストグリーン 奥行(mm)120 セット数1本 先端長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース
1個
519 税込571
当日出荷

便器、セラミックタイルなどや尿石の除去に。 頑固な汚れに強い9%塩酸。
用途磁気便器用除菌クリーナー 使用場所トイレ 商品タイプ液体 液性酸性 希釈率(%)原液 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(946mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

2個×10のお得なまとめ買いセットです。すでに付着した尿石をやわらかくし、落としやすくする効果があります。バクテリアが汚れ臭いの原因である尿石を抑制します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽、配管に悪影響を与えません。
用途男子用小便器用。 成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分、香料 トラスコ品番579-7722 規格35g×2個 10セットまとめ買い 香りハーブ 使用場所トイレ 入数35g×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ粉末・錠剤型
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

有機酸が尿石や黄ばみを強力分解
用途便器の尿石、黄ばみ除去 液性酸性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200mL)
969 税込1,066
当日出荷

SANEI暖房便座
エコ商品
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として 形状前丸 電源(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

784533 R'S PRO デイリーアクア 中性 リンレイ 動画あり
リンレイR'S PRO デイリーアクア 中性
エコ商品
節水トイレや再生水利用トイレにも効果的 防汚効果がある親水ベールが、水アカから基材を保護し、少ない水でも濡れ広がるため、節水タイプの便器にも非常に効果的。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(800mL×12本)
5,998 税込6,598
当日出荷

レストルーム(トイレ)の床や壁に吹き付けて、1~5分でグラム陽性菌・グラム陰性菌も除菌。 アンモニア臭の原因となるウレアーゼを産生する菌を除菌することで、アンモニア臭の発生抑制をすることが出来ます。
用途便器やレストルームの床や壁・手洗いシンクや台 商品タイプ本体 液性中性 種別スプレー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
659 税込725
当日出荷

非病原体バクテリアと洗剤のダブルパワーで尿石の付着を防止。森の香り(微香)で使用後すぐでも不快な臭いをさせません。
用途男子トイレの小便器の尿石付着防止。 使用量1 性状固形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個×4袋)
9,298 税込10,228
当日出荷

ミリオン化学尿石除去剤(固形) ミニぞうさん
エコ商品
男子トイレの小便器の臭いと配管詰まりの解消に最適です。 悪臭の原因である尿石を除去し、尿臭を抑制します。また配管を傷める事無く、詰まりを解消します。
用途男子トイレの小便器の尿石除去 pH1 使用量5 性状固形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45錠×2本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッソーファインスケットイレ
エコ商品
使用後約3ヶ月間は液状化せず固化した状態を保ちます。悪臭成分の発生を抑え、その防臭効果は使用後約3ヶ月間持続します。使用後は、可燃物として安全に焼却可能です。10年間の長期保管が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.64MB)
1箱ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。 取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。 手袋内面の特殊加工により、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。 左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途[家庭用] [バスルーム] [カビ取り掃除に] [素手感覚で作業ができる使いきりタイプ] [トイレ] [便器掃除に] [手にぴったりフィットする使いきり手袋] [調理 / 掃除 / 毛染め] 全長(cm)25.5 材質ポリエチレン ブラック 機能伸縮性 粉有無粉無 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)