NewアラウーノV(120タイプ/手洗い付)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)洗浄方式【便器】ターントラップ式材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂質量(kg)約18使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)100(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×1065最大消費電力(W)15(寒冷地は42)保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)