普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
吐水部やハンドル部が水を出すたびに洗い流されるので衛生的に使用できます。公園など公共の場所の使用にも最適。
呼び径(mm)13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
呼び径(mm)13
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。
一般地、寒冷地共用。
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)27±2
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口長さ(mm)105
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。
一般地、寒冷地共用。
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)27±2
ハンドル形状レバーハンドル
吐水口長さ(mm)103
グリーン購入法適合
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)27±2
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途水洗トイレ用
ねじ径PJ1/2
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
使用地区一般地・寒冷地共通
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。
寸法(mm)460×200×275
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13
仕様節水、セラミック
ハンドル形状レバー式ハンドル
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13
仕様節水水栓
水栓タイプ自閉水栓
住宅のトイレ手洗にピッタリ。コンパクトな自動水栓セットタイプ。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×97×381(突出部寸法含む)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
ヒーター(W)350
定格電流(A)3.5
本体質量(kg)約2(満水時約2.8)
タンク容量(L)約0.8
沸上げ温度(℃)約65
出湯温度(℃)約36
ヒーターシーズヒーター
電源コード(m)機器外1
電源プラグアース線タイプ AC125V 15A
適合品番【コンセント(パナソニック品番)】 WN1131、WN1031K、WN1431K
給水方式元止め式
水圧使用水圧:0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
タイマー別売(EFH-TM4)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
付属品固定金具
仕様わきあげ時間:約8分(約15℃→65℃ )、標準出湯量:約1L
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
仕様スパウト長さ(mm:117
セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)
タイプ単水栓
関連資料(0.1MB)
グリーン購入法適合
1セット
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
小スペースに適した陶器製の小型壁掛手洗器です。
スリムでコンパクトなので、トイレ・玄関の手洗いなどに最適です。
25ミリ規格の排水金具と組み合わせてください。
壁掛用のバッグハンガー(取付金具)付きです。
排水穴径:Φ41ミリ
陶器製ハンドル付きの立水栓です。
節水固定コマ仕様で一般地・寒冷地共用です。
陶器重量:6.5kg、水栓重量:0.62kg
用途どんな空間にも合うシンプルなデザインの壁掛手洗器と水栓のセットです。
付属品専用バックハンガー(取付金具付き)
材質陶器、青銅
色ホワイト
アズワン品番64-5157-87
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体
仕様(上部部品)104-012
厚さ(mm)5~35
色アンティークゴールド
関連資料(0.06MB)
取付穴径(mm)25~30
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
奥行(mm)200
色ピュアホワイト
寸法(mm)460×200×275
種別ハイパーキラミック
グリーン購入法適合
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。
仕様プッシュ水栓
寸法(mm)460×200×275
使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
機能泡沫吐水
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
純和風空間に、今までにない重厚感を生み出します。水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は5~6秒
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ
厚さ(mm)5~35
使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)
取付穴径(mm)22~28
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275
色ピュアホワイト
タイプハイパーキラミック
グリーン購入法適合
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275
色ピュアホワイト
タイプハイパーキラミック
使用圧力範囲(MPa)0.05 (流動時)~0.75(静止時)
グリーン購入法適合
対応水栓ハンドル水栓
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。※飲料用としてのご使用には適しておりません。※水栓は組立済です。※使用可能な水石けん液は、LIXIL公式ホームページにてご確認ください。メーカー推奨以外の水石けん入れ、希釈率で使用されると故障の原因になります。
寸法(mm)460×200×275
色ピュアホワイト
タイプハイパーキラミック
使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)
グリーン購入法適合
対応水栓プッシュ水栓
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
トイレ用手洗器に適した単水栓です。
用途水接続用
仕様ポップアップ引棒無
色クロム
流量(L/min)5
ハンドル形状レバーハンドル
吐水口長さ(mm)155
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
トイレ用手洗器に適した単水栓です。
用途水接続用
仕様ポップアップ引棒無
色クロム
流量(L/min)5
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
テレビや雑誌でお馴染み、掃除のエキスパート「茂木和哉」のたわしです。
水をつけてこするだけでもよく落ちる、抗菌タイプのプロ仕様ナイロンたわしです。
「茂木和哉の洗剤」との併用でさらに効果アップ!
超微粒子研磨剤配合でガンコな汚れも落とします。
用途浴室や洗面所の鏡・ガラス・バスタブ・蛇口や、トイレの便器や手洗器、キッチンの流し台やシンク・蛇口・IHヒーター・フライパン・鍋・グラスに
種別スポンジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×10
耐熱温度(℃)100
素材ナイロン繊維、含威樹脂、超微粒子研磨剤
1個(2枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
給水管の配管を隠すことができます。
仕様(扉)光沢仕上げ
材質陶器、メラミン化粧版(扉:MDF、その他:パーチクルボード)
アズワン品番64-6492-01
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途手洗い用の水栓として
適合場所洗面・トイレ
取付穴径(Φmm)23~26
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)124
吐水口高さ(mm)240
給電方式コンセント式
高精細スクラブ面が洗剤だけでは落とせない石鹸カスや水垢汚れを水だけでしっかりかき落とします。
手のひらサイズで扱いやすいです。
薄型で細かい場所にもフィットするので、蛇口まわりや鏡からバスタブ、床、壁まで浴室全体に使えます。
洗面台やトイレの手洗器のお手入れにも使えます。
トラスコ品番368-4051
材質ウレタンスポンジ、ウレタンフィルム、硫酸カルシウム、炭酸カルシウム
厚さ(mm)21
色グリーン
縦(mm)114
横(mm)98
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。
既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所洗面所
取付方式後付け
吐水口高さ(mm)43
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口長さ(mm)122
グリーン購入法適合
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
材質黄銅・樹脂
接続ねじW19山14
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。
電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5)
色シルバー
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40
呼び径PJ1/2
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
方式作動弁:パイロット型電磁弁
適合場所洗面所
機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除
取付穴径(Φmm)22~28
保証期間3年
外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
使用地区一般地
電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口長さ(mm)122
吐水口高さ(mm)43
グリーン購入法適合
適合メーカーTOTO
給電方式電池式
適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)
水栓タイプ単水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレの補修修理部材。左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
セット内容さわやか用ボールタップ・さわやか用ロータンクゴムフロート・排水弁セット・さわやか用ロータンクレバー・さわやか用ロータンク手洗管セット・D式止水栓本体・SUS304フレキ16.8Φ×400
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)43
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ