トイレなどの床トラップのワンだけです。ビス・ナットを外し、目皿とワンの穴を合わせてビスをねじ込み締付けます。
材質PVC
呼び75
適合TO-160、180共通
材質SUS304
厚さ(mm)12
適合内径(Φmm)94
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
鉄製のワントラップ
材質鉄
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
鋳鉄製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質鋳鉄
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
材質SUS304
適合内径(Φmm)90
外径(mm)約90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
VP・VUパイプ兼用の掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付
材質黄銅
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
材質ステンレス、PVC
VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付
材質黄銅
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
適合VP・VU管兼用
材質黄銅、ステンレス
高さ(mm)69
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)68
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付
種別接着式
材質黄銅
寸法H(mm)25
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付
種別接着式
材質黄銅
用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。
呼び50
種別公団用
材質ポリプロピレン
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
悪臭の除去と排水溝・排水管の詰まり、グリーストラップの清掃回数減、浄化槽の浄化力強化など。
従来の強い薬剤ではなく、バイオを使用した、スパルタンケミカル社環境推奨商品です。
汚水の浄化に大きな力を発揮します。合わせて、カーペットのシミ抜きとしても使用できます。
希釈倍率原液~1:10
仕様SU、VUパイプ兼用
材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
和式トイレ用、排水溝など詰まり取り。
用途トイレのつまりとり
材質天然ゴム、木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約W590×D145×H145
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
男子小用便器(節水トイレ)の目皿部分や排水溝の汚れを落とす専用クリーナーです。通常のトイレクリーナーよりも直径が小さい為、目皿の細い所に届きます。衛生陶器よりも柔らかかい樹脂研磨粒子を配合しており、傷を付けにくく尿石などの汚れを落とします。水切れのいいスポンジを採用しており、水跳ねも少なくラクに洗浄できます。柄に抗菌剤を練りこんでおり、衛生的にご使用できます。
用途男子小用便器(節水トイレ)の目皿部分や排水溝の汚れを落とし用。目皿を洗浄の際、水の飛び散りが気になる方に最適です。小便器の汚れが気になるが、キズを極力付けずに洗浄したい方に最適です。
トラスコ品番682-6720
材質クリーナー/ナイロン(樹脂研磨粒子入不織布)、ポリウレタン 、柄/ポリプロピレン
長さ(mm)260
幅(mm)37
色ブルー
高さ(mm)260
奥行(mm)30
ケース無し
1袋
¥749
税込¥824
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン
適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
用途トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り
材質NR
アズワン品番64-6502-28
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
バイオ消臭剤とは、乳酸菌などの有効な菌類に特殊な餌(畜産廃棄物)を与え有効利用することでサステナブルな循環システムによって発酵培養した製品です。
低温で発酵培養させることで善玉活性水を生み出しており、排水溝や、床、グリストラップなどに存在する有用菌を活性化。
同時に、ニオイの原因となる悪玉菌の働きを抑え環境を改善します。
食品工場(魚・肉加工場など)の浄化槽、飲食店、コンビニのグリストラップ・排水溝、仮設トイレ、汲取式トイレなど
直接グリストラップや浄化槽、シンクに注入してください。
床清掃の仕上げにも抗菌効果を発揮します。
有色液:色が付いております。排水溝やグリストラップ等にご使用ください。
仕様●内容量:18L●サイズ:290×290×279mm●重量:20Kg●成分:牛尿発酵抽出液(未精製)
アズワン品番67-8740-15
1個
¥22,980
税込¥25,278
24日以内出荷
バイオ消臭剤とは、乳酸菌などの有効な菌類に特殊な餌(畜産廃棄物)を与え有効利用することでサステナブルな循環システムによって発酵培養した製品です。
低温で発酵培養させることで善玉活性水を生み出しており、排水溝や、床、グリストラップなどに存在する有用菌を活性化。
同時に、ニオイの原因となる悪玉菌の働きを抑え環境を改善します。
食品工場(魚・肉加工場など)の浄化槽、飲食店、コンビニのグリストラップ・排水溝、仮設トイレ、汲取式トイレなど
直接グリストラップや浄化槽、シンクに注入してください。
床清掃の仕上げにも抗菌効果を発揮します。
有色液:色が付いております。排水溝やグリストラップ等にご使用ください。
仕様●内容量:4L●サイズ:190×115×275mm●重量:4.6Kg●成分:牛尿発酵抽出液(未精製)
アズワン品番67-8740-16
1個
¥6,698
税込¥7,368
13日以内出荷
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅
材質(本体)黄銅
材質(フタ)ステンレス
バイオ消臭剤とは、乳酸菌などの有効な菌類に特殊な餌(畜産廃棄物)を与え有効利用することでサステナブルな循環システムによって発酵培養した製品です。
低温で発酵培養させることで善玉活性水を生み出しており、排水溝や、床、グリストラップなどに存在する有用菌を活性化。
同時に、ニオイの原因となる悪玉菌の働きを抑え環境を改善します。
食品工場(魚・肉加工場など)の浄化槽、飲食店、コンビニのグリストラップ・排水溝、仮設トイレ、汲取式トイレなど
直接グリストラップや浄化槽、シンクに注入してください。
床清掃の仕上げにも抗菌効果を発揮します。
無色液:透明です。空気中や色が付いては困る場所にご使用ください。
仕様●内容量:20L●サイズ:305×305×295mm●重量:22Kg●成分:牛尿発酵抽出液(精製処理)
アズワン品番67-8740-13
1個
¥27,980
税込¥30,778
12日以内出荷
ほとんどの菌に対して除菌効果のある画期的な除菌剤
20秒で99.9%の除菌効果
4倍希釈/2倍希釈/原液
浸漬除菌もできる
厚生労働省がコロナ対策で推奨する次亜塩素酸ナトリウムが主成分
次亜塩素酸ナトリウムの約8倍の除菌力(pHの調整により遊離塩素が多い)
中性なので人体にも安心安全
毒性が少ない食品添加物グレードの原料を使用
金属の腐食がほとんどない
直接噴霧・浸漬により除菌効果が得られる
用途調理器具に。トイレや排水溝、生ごみ等の消臭にも大変有効
成分次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸、精製水(塩素濃度:200ppm)
商品タイプ本体
効果除菌
バイオ消臭剤とは、乳酸菌などの有効な菌類に特殊な餌(畜産廃棄物)を与え有効利用することでサステナブルな循環システムによって発酵培養した製品です。
低温で発酵培養させることで善玉活性水を生み出しており、排水溝や、床、グリストラップなどに存在する有用菌を活性化。
同時に、ニオイの原因となる悪玉菌の働きを抑え環境を改善します。
食品工場(魚・肉加工場など)の浄化槽、飲食店、コンビニのグリストラップ・排水溝、仮設トイレ、汲取式トイレなど
直接グリストラップや浄化槽、シンクに注入してください。
床清掃の仕上げにも抗菌効果を発揮します。
無色液:透明です。空気中や色が付いては困る場所にご使用ください。
仕様●内容量:4L●サイズ:190×115×275mm●重量:4.6Kg●成分:牛尿発酵抽出液(精製処理)
アズワン品番67-8740-14
1個
¥7,798
税込¥8,578
12日以内出荷
ミクロンの霧でウイルス・菌を根こそぎ分解!!害虫の忌避効果!!
確かな抗ウイルス・抗菌・防カビ・害虫忌避
体臭・汗・タバコ・生ゴミ・ペット・トイレ・排水溝の臭いなど様々な悪臭を「分子レベル」で吸着し分解
植物性の天然由来成分使用
塩素系成分・殺虫剤成分不使用
安全性試験による高い安全性の確認済み
用途抗ウイルス・抗菌・害虫忌避・消臭
主成分複合アミノ酸、植物抽出液、穀物抽出液、エチドロン酸、ショ糖脂肪酸エステル、クエン酸、精製水
危険物の類別非危険物
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適しています。デッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適しています。コーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています。多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利
仕様パワー(W):10
材質ABS、アルミニウム
幅(mm)165
高さ(mm)1120
質量(g)710
奥行(mm)130
入力電圧(V)AC100
連続使用時間約40~50分
電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V
充電電圧(V)5
充電電流(A)~0.8
充電時間(時間)約5.5
回転数(回/分)約300
防水IPX5(生活防水)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り
材質NR
アズワン品番64-6502-31
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
タンニンで速攻消臭!
バチルス菌で防臭効果が持続
悪臭の原因を無害物質に変える!環境にも優しい!
用途生ゴミ/トイレの便器、カベ、床/施設内のカーペットやカーテン、天井、ソファ/喫煙所内の設備/ペットのケージ内や排便場所、他ペットショップ各設備/車の座席、エアコン/廃棄おむつ/シーツ・布団・枕/エアコン/排水溝
使用場所トイレ/室内/車内
成分有用微生物(納豆菌同属)、タンニン(柿抽出水溶液)、エタノール、ミネラル水
液性中性
危険物の類別非危険物
身の回りの気になる臭い消臭・抗菌対策に。
強力消臭
大豆網野酸などの力であらゆる臭いを消臭します。
抗菌&防カビ
抗菌や防カビ性がある為、微生物由来の臭いや結露の起きる箇所の菌やカビをおさえます。
シックハウス対策
家具や備品岡田シックハウス物質(ホルムアルデヒト)の除去にも効果を発揮します。
用途食品(畜産/水産)加工業の原材料臭・廃棄腐敗臭
災害(水害・火災など)後 の消臭・抗菌・防カビ
事務所・公共施設内の臭い
カーペット・壁面クロス・ カーテン・布製のソファ・ロッカー・靴箱・エアコンフィルター・ゴミ箱・排水溝・ トイレ
ユニフォーム等の衣類にしみついた汗の臭い・靴や靴下の臭い・マスクの 臭い・煙草臭・ペット臭・室内や自動車内等多種多様の臭気に対する消臭・ 抗菌・防カビ対策。
シックハウス物質(ホルムアルデヒド)の除去。
成分穀物抽出液(大豆アミノ酸)、アミノ酸、塩化ベンザルコニウム、 EDTA-2Na、pH調整剤
幅(mm)90
高さ(mm)225
質量(g)575
奥行(mm)70
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード