94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。
用途局所換気扇用 付属品プラグコード 適合パイプ呼び径10cm 埋め込み寸法(mm)Φ100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途強制換気用 適合場所洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.79(0.77) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5.2/5.6 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 機能人感センサー+電気シャッター 風量(m3/h)50/51
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途トイレ、洗面所 適合場所トイレ、洗面所 仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー 付属品木ねじ×4本 質量(kg)1.1 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)4/4.3 ダクト径(Φmm)100 適合パイプ径(Φmm)100 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5 色(マンセル値)5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50【30Pa】21/26 開口面積(cm2)54
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

東芝キヤリア換気扇
エコ商品
サイレントクリーンファン(プロペラ)採用 羽根着脱可能 手動式パネルシャッター ワンタッチ着脱ルーバー
仕様本体スイッチなし、SL端子付、プラグコード(PC-8A)取付可能 付属品木ねじ×4、クッション 質量(kg)0.8 適合場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W)(50/60Hz)3.6/4.4 色調マンセル5Y8.9/1 騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34 風量(m3/h)(50/60Hz)137/139 開口面積(cm2)190 接続パイプ(Φmm)150 グリーン購入法適合 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)119/120
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷

用途居室・洗面室・トイレ用 材質樹脂製 ブラック 取付壁・天井取付可 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.0/2.8 電源入切スイッチ付 定格電圧(V)100 適合場所居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm)100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)8.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)52/86 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/548
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg)6 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)52/58、(排・弱(常時))30/32.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)480/460、(排・弱(常時))280/255、(50Pa)(排・強)460/438、(排・弱(常時))260/
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)4 材質(本体)鋼板 タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31/31 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形 質量(kg)6.2 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)52/58、(排・弱(常時))30/32 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱(常時))35/34.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)500/480、(排・弱(常時))340/335、(30Pa)(排・強)450/430、(排・弱(常時))275/255、(50Pa)(排・強)440/420、(排・弱(常時))250/220
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)8.1 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)4.7 材質(本体)鋼板 タイプ消音形(消音材組込)250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)29/29 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形 質量(kg)4.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)33.5/33、(排・弱)26.5/26 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)305/300、(排・弱)200/195、(30Pa)(排・強)257/250、(排・弱)127/120、(50Pa)(排・強)220/220、(排・弱)85/82
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg)4.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱)26.5/26 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)5.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形350mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)34/37 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg)9.2 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱(常時))88/85 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱(常時))35.5/33.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱(常時))495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱(常時))450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱(常時))425/360
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)5.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形350mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)36.5/39.5 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)355.5/34.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)6 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用、フラットパネル形 質量(kg)5.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音350mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)34/37 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)37/36 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)380/360、(30Pa)(排)330/310、(50Pa)(排)300/280
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg)5.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)42/47、(排・弱(常時))29/30.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))25.5/25 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))190/180、(50Pa)(排・強)365/342、(排・弱(常時))148/140
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)4.6 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)275/270、(30Pa)(排)220/205、(50Pa)(排)190/165
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形 質量(kg)5.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)42/47、(排・弱(常時))31/32.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)38.5/37.5、(排・弱(常時))28.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)410/380、(排・弱(常時))250/245、(30Pa)(排・強)370/335、(排・弱(常時))193/178、(50Pa)(排・強)340/308、(排・弱(常時))150/130
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用、フラットパネル形 質量(kg)8.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)42.5/41.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)610/595、(30Pa)(排)565/550、(50Pa)(排)535/525
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg)8.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/102、(排・弱(常時))63/63.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱(常時))32.5/32 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱(常時))430/420、(30Pa)(排・強)660/640、(排・弱(常時))360/335、(50Pa)(排・強)630/610、(排・弱(常時))330/298
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)8.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)6 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/227
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)5.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)46/49.5、(排・弱(常時))31.5/32 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))26/25.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))195/180、(50Pa)(排・強)363/340、(排・弱(常時))149/135
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、 低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉 質量(kg)5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形 質量(kg)8.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/102、(排・弱(常時))65.5/66 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱(常時))34.5/34 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/660、(排・弱(常時))420/410、(30Pa)(排・強)648/620、(排・弱(常時))350/315、(50Pa)(排・強)620/598、(排・弱(常時))300/275
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)8.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)8.1 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形 質量(kg)9.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音750mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱(常時))88/85 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)740/705、(排・弱(常時))485/450、(30Pa)(排・強)710/670、(排・弱(常時))450/380、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱(常時))420/360
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)8.1 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)5.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)46/49.5、(排・弱(常時))31.5/32 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))26/25.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/195、(排・弱(常時))370/180、(50Pa)(排・強)363/340、(排・弱(常時))149/135
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、SDファンΦ100 質量(kg)4.7 材質(本体)鋼板 タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱(常時))23/25 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)270/260、(排・弱(常時))195/190、(30Pa)(排・強)240/232、(排・弱(常時))155/140、(50Pa)(排・強)219/210、(排・弱(常時))121/108
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷