呼び径(mm)13
種別共用型
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合T4A型用
タイプアングル形止水栓
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ドライバー式
固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
銅パイプ・ナットなし
固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし
タイプ固定こま
JIS規格日本工業規格品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
床で固定するため背板への固定作業が不要です。
接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。
樹脂管が化粧カバー内に納まるので外観も美しくなります。
床転がし配管時に継手を接続し、床張り後、継手が接続された状態で施工可能です。
床下との気密性を確保できます。
結露対策に効果。
適合管(樹脂)13
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ドライバー式
固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンやトイレ、洗面下の止水栓の補修によく使用されています。
ハンドルの開閉にはドライバーなどが必要なため、公衆便所のいたずら防止や頻繁に開閉する必要のない場所におすすめです。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用のD式止水栓上部です。
材質黄銅
呼び径13
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。
セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
止水栓が経年劣化している場合の交換用止水栓です。
タイプ交換用止水栓
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適合隅付ロータンクなど
ホース長さ(mm)1000
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。
管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 三角ハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75
関連資料(0.03MB)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
※既存の止水栓が固着・水漏れしている場合の交換用。※対辺13用ラチェットレンチを使用。
適合本体RB-95・RB-95AD・RB-95D・RB-95D/RB-95P/RB-95PAD/RB-95L/RB-95LD・VH-95/VH-95L
関連資料(1.82MB) 適合表(1.29MB)
グリーン購入法適合
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 クロスハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
便器・フチ裏までらくらくトイレそうじ。
温水洗浄便座ノズルの汚れを浮かせて簡単にキレイにするスプレー。
しっかり洗浄・除菌。(全ての菌を除菌するわけではありません)
便器やフチ裏の洗浄にも使用できます。
ねらい撃ちできる噴射チューブ付。
【品名】トイレ用合成洗剤
【用途】温水洗浄便座ノズル・便器洗浄用
【液性】弱酸性
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとる。
噴射チューブを取り付け、缶をよく振ってから使用する。
■ノズルの場合■
(1)洗浄する部分に1秒から2秒程度スプレーする。
【ノズル本体の洗浄方法】
ノズル掃除スイッチがある場合:スイッチを押してノズルを出し、スプレーする。
ノズル掃除スイッチがない場合:止水栓で水を止め、温水洗浄機能を作動させノズルを出し、スプレーする。※水を止めずにノズルを出すと、水が飛び出すので注意すること。
【ノズル格納部分の洗浄方法】
噴射チューブをノズル格納部分とノズルの隙間に近づけてスプレーする。
(2)約5分間放置したら終了。自動洗浄されるので拭き取り不要。(自動洗浄機能がない、あるいは洗浄液が気になる場合は、軽く水ですすぐかトイレットペーパー等で拭く。頑固な汚れは添付のブラシ等でこすり落とし、再度本品で処理すること。)
■便器やフチ裏の場合■
(1)便器内やフチ裏にスプレーする。
(2)約5分間放置後、水で洗い流す。(頑固な汚れは、ブラシ等でこすり洗いする。)
逆さでも使えます。フチ裏もねらいやすい。※缶を横に向けて使用すると、正しく噴射されない場合があります。
【使用量の目安】
1回当たり約1秒から2秒程度、噴射してください。(汚れに応じて適量を使用してください)
商品タイプ本体
液性弱酸性
成分界面活性剤(0.42% アルキルグルコシド(非イオン系))、除菌・汚れ溶解剤(エチルアルコール)、除菌剤
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用量1回当たり約1秒から2秒程度(汚れに応じて適量を使用してください)
使用場所トイレ
効果温水洗浄便座ノズル・便器洗浄
1個(200mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
取付可能板厚9.5~15.0mm。ドライバー式止水栓。樹脂管用ワンタッチ継手付。
付属品樹脂管用ワンタッチ継手付。
取付可能板厚(mm)9.5~15.0
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m
付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー
質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2
消費電力(W)100V:550(50Hz)、600(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480
最大揚程(m)3
プラグ差込:2極アース付
吐出口径25A
洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4
流入口径30A×1
給水圧力(MPa)0.17以上
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m
付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー
質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2
消費電力(W)110V:550(50Hz)、600(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480
最大揚程(m)3
プラグ差込:2極アース付
吐出口径25A
洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4
流入口径30A×1
給水圧力(MPa)0.17以上
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品分岐金具付き
材質ABS樹脂・黄銅・青銅
ホース長さ(m)1.3
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
止水栓と給水管の間に取付けてください。
清掃用の直射と止水ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
材質ABS樹脂
ホース長さ(m)1.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
止水栓に取付けてシャワートイレへの給水を分岐する部品です。インテークチューブ(金属管)用です。
適合インテークチューブ(金属管)用
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ