2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リンレイR'S PRO ミラースクラブ MS-520
エコ商品
頑固なウロコ状水アカをすっきり除去 特殊研磨剤マイクロファインセラミック配合により、鏡・窓ガラス・セラミック・御影石・金属などの硬質表面にこびりついた水垢などの汚れを研磨除去。<ヒンジーキャップ採用>
アズワン品番64-8884-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(320g×15本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

SANEI自動水栓
エコ商品
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途手洗い用の水栓として 適合場所洗面・トイレ 取付穴径(Φmm)23~26 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)124 吐水口高さ(mm)240 給電方式コンセント式
1個ほか
63,980 税込70,378
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)