定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。
希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
トイレ、シャワールームなどのしつこい汚れに効果的です。
頑固な汚れに強い20%リン酸配合で、粘着性が強く垂直面にも対応しています。
用途EPA登録除菌クリーナー
使用場所トイレ
商品タイプ液体
液性酸性
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
2個×10のお得なまとめ買いセットです。すでに付着した尿石をやわらかくし、落としやすくする効果があります。バクテリアが汚れ臭いの原因である尿石を抑制します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽、配管に悪影響を与えません。
用途男子用小便器用。
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分、香料
トラスコ品番579-7722
規格35g×2個 10セットまとめ買い
香りハーブ
使用場所トイレ
入数35g×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ粉末・錠剤型
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
便器、セラミックタイルなどや尿石の除去に。
頑固な汚れに強い9%塩酸。
用途磁気便器用除菌クリーナー
使用場所トイレ
商品タイプ液体
液性酸性
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(946mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ベンザルコニウム塩化物配合の便座除菌クリーナーです。
用途便座の洗浄・除菌用。
トラスコ品番816-2819
幅(mm)72
高さ(mm)181
奥行(mm)60
内容量(mL)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
トイレや洗面台の陶器についた黒ずみ汚れが落とせます。シーリング剤のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途マンションビルなどの外壁タイルのリフレッシュ。エントランス、トイレなどの床タイルのリフレッシュ。
使用工具(塗付・擦り洗い)ステップモップ等・各種パッド
主成分乳酸・スルファミン酸・クエン酸等
標準使用量30~60g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
浴槽、トイレ、フロアーなどに幅広く使える洗浄・除菌剤。グラム陰性菌・陽性菌を問わず幅広い抗菌力を発揮します。
希釈倍率50~100倍
使用場所浴室、トイレ、室内全般
湿性生体物質による汚染やアウトブレイク時の環境整備に。
次亜塩素酸ナトリウムを含有した泡状の除菌・洗浄剤です。
希釈不要で、必要な時にすぐに使用できます。
泡タイプなので飛散しにくく、汚染箇所にピンポイントでスプレー可能です。
用途トイレの便座、手すり、床など、汚染が気になる箇所の除菌・洗浄に。
効果環境・器具の除菌・洗浄
成分次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(陰イオン系、両性系)、水酸化ナトリウム
適合プラスチック製品、木・竹製品、ガラス製品、陶磁器、ステンレス製品
使用方法対象物に適量を直接スプレーする、もしくは布等にスプレーして清拭した後、必ずしっかりと拭き取るか、流水で十分に洗い流す。
区分雑貨品
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
濃度(ppm)次亜塩素酸ナトリウムとして10,000ppm未満
不適合ステンレス以外の金属製の容器・用具、漆器、色物・柄物の繊維製品、毛・絹・ナイロン・アセテート及びポリウレタンの繊維製品、獣毛製のハケ、大理石、水洗いできない製品や場所、食器
1本(500mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
水洗いのできる様々な場所や基材に安心して使用できる中性多目的洗剤。ローズウォーター&イオン洗浄成分のダブル作用で高い洗浄力を発揮します。また、中性でありながら油汚れにも非常に効果があります。
天然バラエキス「ローズウォーター」&植物系界面活性剤配合。除菌・消臭効果もあり、トイレ・浴室にも適します。
さわやかなローズの香りで、毎日使用しても、臭いが気になりません。
泡立ちが少なく拭き上げが簡単。成分が残留しても材料への影響はほとんどありません。
希釈倍率10~100倍
形状液体
液性中性
商品タイプ業務用
関連キーワード