3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(フィルター)PET樹脂 材質(ルーバー)PP樹脂
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

用途トイレ、洗面所 適合場所トイレ、洗面所 仕様ぴたパネⅡ電動スライドパネル常時弱運転形SL端子付ルーバー色調 質量(kg)1.1 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱) ダクト径(Φmm)100 適合パイプ径(Φmm)100 アズワン品番64-1108-21 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱) 色(マンセル値)5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、34/33(弱)【30Pa】21/26(強)、-/-(弱)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷