7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。 便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。 1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。
シリーズトイレの消臭力 危険等級 使用場所トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量45.6mL 危険物の性状水溶性 商品タイプ本体
1個(365mL)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

微粒子のミストがふわっと広がり、トイレを瞬間リフレッシュ。 マットや便座カバーなどの布製品の除菌・ウイルス除去ができます。 ※空間の除菌・ウイルス除去はできません。 ※全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。 ※一般財団法人北里環境科学センター試験済み 1回1秒のスプレーで約250回使用できます。
シリーズ消臭力 香り無香性 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個(280mL)
429 税込472
当日出荷

トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭 使用場所トイレ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.066L 危険物の性状水溶性
1本(330mL)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオンパワーとワイド噴射で悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレー 除菌効果でいつも清潔に保てる 持ちやすい細身の缶サイズ
使用場所トイレ シリーズ消臭元 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.28L 危険物の性状水溶性 商品タイプ本体
1個(280mL)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い消臭効果で排便後の悪臭を瞬時に消臭するトイレ用消臭スプレー。持ちやすい細身の缶サイズ
使用場所トイレ 商品タイプ本体 シリーズトイレその後に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.28L 危険物の性状水溶性
1本(280mL)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気のリフレッシュ、布製品の除菌・ウイルス除去。
シリーズ消臭力 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個(280mL)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレのスッキーリ! Sukki‐ri! アース製薬 動画あり
最初の1滴から最後の1滴まで強力消臭、しっかり香る置き型消臭芳香剤です。 (1)ボトルが上(スッキーリ方式):消臭芳香液を上から供給するため、ボトルを振らなくても最後の一滴まで液残りなく使い切れます。置くだけ簡単! (2)消臭芳香液と揮散マットの両方に消臭剤を配合:3つの消臭剤配合(消臭芳香液には、植物成分とイオン系消臭剤を、揮散マットには強力デオドライズパウダー)で、トリプルストロング消臭。 トイレの床から発生するニオイも消臭します。 【品名】消臭・芳香剤 【用途】トイレ用 【使用期間】1.5から3ヵ月間(温度や使用環境により変動します)
シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)