オゾンの力で、細菌の多い冷蔵庫内を除菌・消臭・鮮度保持。
付属のフックを使って、冷蔵庫のドアポケットにかけて使用できます。
ドアの裏側に掛けることで、放出したオゾンが均一に冷蔵庫に分布します。USB充電式です。
2.5時間充電で、ノーマルモードでは約36日間、ハイパワーモードでは約4日間使用できます。
マイナス15℃まで使用可能です。
50℃以上の環境では使用しないでください。
ノーマルモード(5分間オゾン発生→90分間動作停止)とハイパワーモード(30分間オゾン発生→30分間動作停止)の2つのモードが選べます。フィルターなどの交換は不要です。
用途冷蔵庫内の除菌・消臭・鮮度保持に。クローゼット、靴箱、トイレの除菌・消臭に。
使用場所冷蔵庫
商品タイプ本体
本体幅(mm)37
本体寸法(mm)奥行37
本体高さ(mm)135
本体質量(g)110
充電時間約2.5時間
使用可能日数通常モード時:約36日、ハイパワーモード時:約4日
バッテリー寿命充電回数約500回程度
付属品Type-C 充電ケーブル、取付具、フック、取扱説明書
危険物の類別非危険物
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
除湿・消臭・防虫したい場所に置くだけ!
用途除湿・消臭・防虫したい場所に置くだけ!靴の除湿・脱臭。タンスに適度な湿度。虫がつきにくい。トイレにアンモニア臭を消臭。カビ予防にも。風呂水に不純物を吸着。車内に嫌な臭いをすっきり。臭いの吸着力は木炭の数十倍。竹炭パワーを充分に発揮できるように竹炭を包んでいる不織布も通気性の良いものを使用しました。
成分竹炭
使用の目安冷蔵庫内(350L程度までの中・大型冷蔵庫)
使用場所シンク下、洗面台下、靴、タンス、トイレ、風呂水、車内、靴棚、キッチン収納、物置、洗濯機置き場、玄関、冷蔵庫
危険物の類別非危険物
入数60g×2個
商品タイプ本体
効果約3ヶ月程度(冷蔵庫の内容積や環境により異なります。)
1袋(60g×2個)
¥249
税込¥274
当日出荷
関連キーワード