RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力照明側:2A 100V AC 換気扇:1A 100V AC
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
色マットグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
人体をセンサで検知して使用後に自動的に水洗します(後水洗)
便器を使用した後に確実に水を流すので、いつも清潔。必要に応じて前水洗も併用できます。
夜間など長時間使用されず便器が乾燥すると、悪臭発生などを招きます。ウロクリーンエクセルは、24時間ごとに自動的に水を流しますのでとても清潔です。
高級感あふれるボディは、耐久性に富み、センサをしっかりガードします。
わずかな時間で既設のバルブに取り付けられます。リチウム電池(CR-P2)で作動し、約3年間使用できます。(ただし4000回/月使用した場合)
LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れによる停止を表示します。
必要に応じて水洗させたい時は、カバーを外さずに本体裏側のボタンで強制的に水洗作動ができます。(これで、掃除などが簡単になります)
※3秒以上連続して押し続けると、10分間動かなくなります。解除する場合は、ポンと押すと解除します(3秒以内)
仕様強制作動ボタン/1回押すと本水洗と同じ時間水洗を行う
質量(g)約700
機能(前水洗)2秒/なし(設定可能)最後に水洗してから120秒経過したときのみ作動、(本水洗)5秒/7秒(設定可能)、(保守水洗)最後に水洗してから24時間経過毎に本水洗設定と同じ時間水洗を行う
使用電池リチウム電池(CR-P2)
電池(交換表示)電池交換時期表示=検知時赤色LED点滅(1回/秒)、電池切れ表示=2回/3秒赤色LED点滅(24時間表示)
電池寿命約3年(4000回/月)
検知方式赤外線反射方式
給水圧力最低水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)、最高水圧0.78MPa(8kgf/cm2)
異常検知機能30分間連続検知=赤色LED点滅(1回/秒)
検知距離(mm)400以上(調整可能)
待機時間(水洗)8秒
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
色マットブラック
定格電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
色マットベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公共施設や商業施設でトイレに残留者がいた場合、検知します。
長時間の使用をお知らせします。
トイレを使用されるとトイレ用センサーが検知して出力します。
動いていても静止していても検知します。
あらかじめトイレ用生活安心報知機 「SAH-2(T)」で設定した時間(例:10分間)使用されるとランプかブザーで事前に5分間お知らせします。ここでトイレから出られるかリセットスイッチを押さない場合家族や管理人室にお知らせします。
用途使用者が体調不良などで長く使用されていることを知らせます。
トイレを住居代わりに長時間使用されていることを知らせます。
従業員の勤務改善促進にも生かせます。
閉店間際に潜んで犯罪におよぶことを知らせます。
仕様【初期設定エリア】光軸直径(5本):0.25mエリア直径:0.85m(設置高さ2.5m床面位置)、【検知出力高さ移動】常時より検知後約1秒、検知しなくなって約30秒で高さ変更します。【初期設定】電源ON時自動設定または、別売エリア設定リモコン「TS-A」で行う停電時対策のため、エリア設定リモコン専用モードが選択できます。【初期設定時間】約30秒
材質埋込カバー:ABS樹脂、カバー:ポリカーボネート樹脂
色埋込カバー:ホワイト
質量(g)約350
使用温度範囲(℃)-10~+55
電源(V)DC12~24±10%
検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(測距方式)
表示LED/外部出力:出力時緑LED連続点灯、初期設定エラー時:橙LED点滅、相互干渉防止動作表示:2台接続のとき1台のみ橙LED連続点灯
外部出力無電圧接点(c接点)DC30V・0.5A(抵抗負荷)
時間応答遅延時間:10秒以内
消費電流(mA)DC12V時:155(max)
設置場所天井(屋内専用)
パターン【高さエリア】9:エリアの消去、高さ変更で基本を含めて合計9パターン設定できます
光軸調整範囲高さ2.5mでFRONT方向0.3m4段階(0°、3°、6°、9°)の角度調整による
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)【設置】標準2.5(最大3までただし床面が黒色等で低反射率の場合は2.5)、【検知出力】光軸5本(独立して自動設定)、常時:床面より約0.4m以上の高さ検知時:床面より約0.2m以上の高さ、中央と後ろの光軸2本(独立して自動設定)、常時:便器より約0.55m以上の高さ検知時:便器より約0.45m以上の高さ
検知エリア出力:光軸直径(5本):0.2mエリア直径:0.8m(検知出力高さ2.3m位置)
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
公共施設や商業施設でトイレに残留者がいた場合、検知します。
長時間の使用をお知らせし、事故やトラブルを未然に防ぎます。
トイレを利用されるとトイレ用センサーが検知して出力します。
動いていても静止していても検知します。
あらかじめトイレ用生活安心報知機 「SAH-2(T)」で設定した時間(例:10分間)使用されるとランプかブザーで事前に5分間お知らせします。ここでトイレから出られるかリセットスイッチを押さない場合家族や管理人室にお知らせします。
用途使用者が体調不良などで長く使用されていることを知らせます。
トイレを住居代わりに使用されていることを防止します。
従業員の勤務改善促進にも生かせます。
閉店間際に潜んで犯罪におよぶことを防止します。
仕様【初期設定エリア】光軸直径(5本):0.25m、エリア直径:0.85m(設置高さ2.5m床面位置)、【検知出力高さ移動】常時より検知後約1秒、検知しなくなって約30秒で高さ変更します。【初期設定】電源ON時自動設定または、別売エリア設定リモコン「TS-A」で行う停電時対策のため、エリア設定リモコン専用モードが選択できます。【初期設定時間】約30秒
材質埋込カバー:ABS樹脂、カバー:ポリカーボネート樹脂
色埋込カバー:ホワイト
質量(g)約250
使用温度範囲(℃)-10~+55
電源(V)DC12~24±10%
検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(測距方式)
表示LED/外部出力:出力時緑LED連続点灯、初期設定エラー時:橙LED点滅、相互干渉防止動作表示:2台接続のとき1台のみ橙LED連続点灯
外部出力無電圧接点(c接点)DC30V・0.5A(抵抗負荷)
時間応答遅延時間:10秒以内
消費電流(mA)DC12V時:155(平均電流におけるmax)
設置場所天井(屋内専用)
パターン【高さエリア】9:エリアの消去、高さ変更で基本を含めて合計9パターン設定できます。
光軸調整範囲高さ2.5mでFRONT方向0.3m4段階(0°、3°、6°、9°)の角度調整による
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)【設置】標準2.5(最大3まで。ただし床面が黒色等で低反射率の場合は2.5)、【検知出力】光軸5本(独立して自動設定)、常時:床面より約0.4m以上の高さ検知時:床面より約0.2m以上の高さ、中央と後ろの光軸2本(独立して自動設定)、常時:便器より約0.55m以上の高さ検知時:便器より約0.45m以上の高さ
検知エリア出力:光軸直径(5本):0.2mエリア直径:0.8m(検知出力高さ2.3m位置)
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
もしもの時に!使用時間が長ければお知らせします
距離を測定するセンサーで床面変化による誤作動を軽減
トイレを使用されるとトイレ用センサーが検知して出力します。
動いていても静止していても検知します。
あらかじめトイレ用生活安心報知機 「SAH-2(T)」で設定した時間(例:10分間)使用されるとランプかブザーで事前に5分間お知らせします。ここでトイレから出られるかリセットスイッチを押さない場合家族や管理人室にお知らせします。
仕様【初期設定エリア】光軸直径(5本):0.25mエリア直径:0.85m、(設置高さ2.5m床面位置)、【検知出力高さ移動】常時より検知後約1秒、検知しなくなって約30秒で高さ変更します。初期設定:電源ON時自動設定または、別売エリア設定リモコン「TS-A」で行う停電時対策のため、エリア設定リモコン専用モードが選択できます。【初期設定時間】約30秒
材質本体:樹脂、カバー:樹脂
色本体:ホワイト
質量(g)約200
使用温度範囲(℃)-10~+55
電源(V)DC12~24±10%
検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(測距方式)
表示LED/外部出力:出力時緑LED連続点灯、初期設定エラー時:橙LED点滅、相互干渉防止動作表示:2台接続のとき1台のみ橙LED連続点灯
外部出力無電圧接点(c接点)DC30V・0.5A(抵抗負荷)
時間応答遅延時間:10秒以内
消費電流(mA)DC12V時:155(平均電流におけるmax)
設置場所天井(屋内専用)
パターン【高さエリア】9:エリアの消去、高さ変更で基本を含めて合計9パターン設定できます。
光軸調整範囲高さ2.5mでFRONT方向0.3m4段階(0°、3°、6°、9°)の角度調整による
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)【設置】標準2.5(最大3までただし床面が黒色等で低反射率の場合は2.5)、【検知出力】光軸5本(独立して自動設定)、常時:床面より約0.4以上の高さ検知時:床面より約0.2以上の高さ、中央と後ろの光軸2本(独立して自動設定)、常時:便器より約0.55以上の高さ検知時:便器より約0.45以上の高さ
検知エリア出力:光軸直径(5本):0.2mエリア直径:0.8m(検知出力高さ2.3m位置)
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
1入力を3系統の出力に分配し、個別に「出力時間の選択」や「接点の切替え」をすることができ、また「リセット入力端子」も合わせもったマルチな分配器です。運用例。トイレ・浴室用押しボタンを押すと、本機に接続されたチャンネル表示盤や、表示灯が報知動作を行います。現場で復旧スイッチを押して復旧操作することで、本機に接続された各種機器も復旧します。様々な製品に連動可能です。1入力を3系統の出力に分配します。入力:無電圧a接点/b接点切替式。出力:無電圧c接点×3。出力時間は「入力と同期/連続出力」を3系統の各出力ごとに選択できます。リセット入力端子付き無電圧a接点入力により、出力を復旧できます。環境への配慮。病院や介護施設の美観に配慮した、白色の外観色を採用しました。その他。電源は、AC100VまたはDC12Vの2WAYです。表面LEDで、入力と出力の状態をリアルタイムに表示します。
質量(g)約350
消費電力(W)AC100V使用時:6以下
出力接点方式:無電圧c接点×3、接点容量:DC30V 0.5A
電源出力:DC12V・200mA(AC電源で動作時のみ機能)
表示電源表示(通電時:緑色LED点灯)、入力表示(信号入力受付時:緑色LED点灯)、出力表示×3(各出力動作時:緑色LED点灯)
センサー入力:無電圧a接点またはb接点×1(設定スイッチで切替)
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 又は DC12±10%(併用禁止)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×170×50.7
消費電流(mA)DC12V使用時:160以下
使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)
リセット無電圧a接点×1
出力動作信号入力と同期出力、又は連続出力。出力毎に個別選択可(設定スイッチで切替)
設置場所屋内(壁面)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
扉を開閉するたびに無線通。信を行い、トイレなどの利用状況をひとめで確認できるロックと案内表示器のセットです。
用途・駅や空港、商業施設か。らオフィスビルまで、昨今の社会的課題である混雑緩和に役立てることができるシステムです。・開閉操作で発電した電力で施解錠信号を発信することができるため、電池レス、配線レスで簡単に取付できます。・トイレだけでなく会議室や喫煙室、授乳室や試着室など不特定多数の人が利用する施設に、利用状況のスマートな表示方法を提案いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード