285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PV45F-13 ロータンクボールタップ本体 SANEI 動画あり
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質EPDM、ステンレス 適合管径(Φmm)32、38、51 仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PV46-XF-13 ロータンクボールタップ本体 SANEI 動画あり
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品 品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。 安心のINAX純正品
仕様マルチ洗浄ハンドル
1個
3,098 税込3,408
当日出荷


1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。 呼び38
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

用途トイレタンク補修部品 セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書 関連資料適合本体品番リスト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タンクの正面中央にレバーが付いた隅付型トイレに取付けできます。 大小切替付き くさりなし
用途トイレロータンクの交換用ハンドルです。 材質ABS樹脂、黄銅
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に 対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。 (LIXIL社製ゴムフロートはのぞく) スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。 ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。 適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI 一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。 (下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。) ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。 ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。 使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として 幅(mm)130 高さ(mm)275 質量(g)411 奥行(mm)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
4,698 税込5,168
欠品中


TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂 ねじ径PJ1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290 最高使用温度(℃)40 ボール径(Φmm)65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
適合ボールタップ:662-312、ゴムフロート:477-653 材質ボールタップ:POM、ABS、黄銅 ゴムフロート:EPDM、ステンレス アズワン品番64-6506-29
1セット
5,498 税込6,048
3日以内出荷

左右サイドにレバーが付いたロータンクとレバーがセットされた(密結型)トイレに取付けできます。 大小切替付き くさりなし
用途トイレロータンクの交換用ハンドルです。 材質ABS樹脂、黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。 管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。 材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
1個ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PH84-92X ロータンクゴムフロート SANEI 動画あり
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用 材質EPDM
1個
649 税込714
当日出荷








大側小側の2枚セット品
寸法(mm)[小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm 関連資料適合本体品番リスト
1個
899 税込989
当日出荷


浮玉がロータンク本体と一体になっているので、ロータンク内で場所をとりません。 ボールタップ本体の下部から給水するので、ロータンクに水がたまる音をやわらげます。 簡単に水位調節ができます。
用途下部給水専用のトイレロータンク内部の補修用ボールタップです。 材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5158-60
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷




PH841-92X ロータンクゴムフロート SANEI 動画あり
SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
適合SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用 材質EPDM
1個
699 税込769
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷