始業から終業まできれいなトイレの新システム。すべり止めフック板付。清掃費を大幅カット。床置き、壁掛けどちらの便器にも使用できます。固定マット本体の洗浄には中性洗剤を使用してください。抗菌
使用場所トイレ
材質ゴム
質量(kg)1.25
寸法(幅W×奥行D)(mm)550×400
裏面の特殊粘着素材により、設置した場所からずれないため、マット位置を直す手間やつまずきの原因となるめくれもありません。厚み1.5mm。水分の蒸発が早いので、マットを敷いたまま、床を水洗いできます。(モップやブラシ使用できます)マットは、繊維のあいだに液体を閉じ込める構造になっているため、一度吸収した水分がしみ出しにくくなっています。裏面は粘着ラミネート加工の為、吸収した水分を床面に通さず、マットが滑ることなく安全です。
用途商業施設、病院や特に介護福祉施設で、男性用トイレの液体による転倒事故防止、汚れや傷み等による劣化した外観の改善にも役立ちます。
使用場所介護現場
対応水
材質ポリプロピレン
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
毛足の長いマイクロファイバー糸を高密度に敷き詰めました。ふかふかで、足が沈み込むほどのボリューム感です
材質ポリエステル100%
サイズ(cm)約55×60
関連キーワード