ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
仕様防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm)
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×25
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×25
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ナースコールシステムUBXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。ひも長:約200mm。防まつ仕様。
用途病院・施設向け
仕様引きひも式、押ボタン式両用
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×36
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
定格30V 0.1A
ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×30
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ボタンを押す、またはひもを引くとLEDランプが点灯し、呼出しできます。
送信機は日常生活防水構造。
無線到達距離:約100m(直線見通し)。
トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。
用途病院・施設向け
仕様窓数:1窓
材質ステンレス
形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×162×61
表示方式断続ブザー音と表示窓点灯
電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。
用途病院・施設向け
仕様引きひも式、押ボタン式両用
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×25
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
用途トイレや浴室などに設置します。
仕様ノンロック式。呼出ボタンを押している間のみコール信号を送出。
形状埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
防水性JIS-C-0920防まつ形に適合
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。ひも長:約55cm(施工時調節可能)。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
仕様引きひも付(約55cm)、復旧ボタン付(脱着可)、抗菌仕様
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×30.5
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。
約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。
浴室やトイレでの緊急呼び出しに
本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。)
浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。
電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。
用途浴室、トイレ、居室、寝室
仕様【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可
付属品【送信機】単4アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカー(1枚)
セット内容受信機携帯型:TX-30、RXF-60K
質量(g)【送信機】約170(電池含む)、【受信機】約60(電池含む)
電源【送信機】DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1)
機能付加:【送信機】ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能
ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式
電池寿命【送信機】約5年(常温時、1日10回送信)
外観ケース:樹脂(ホワイト)(抗菌仕様)、ひも:ポリエステル(レッド)(抗菌仕様)、握りゴム:シリコン(レッド)(抗菌仕様)
充電時間(時間)約5
電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)
液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー
連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時)
バックライト液晶:あり(緑色)
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型
寸法(mm)50×50×47
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1台
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
仕様(IDコード)約100万通り
付属品取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個
質量(g)(受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31
使用温度範囲(℃)0~40
電源受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23
音量約78dB/50cm
電池寿命受信器 約2年(1日に10回使用)
電源タイプ電池式
周波数(MHz)315(特定小電力機器)
電波到達距離(m)約80(見通し)
アズワン品番64-9711-53
1台
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
結線方式引締端子式
緊急時の呼び出しに!
新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチおよび状態をお知らせする表示灯です。
高齢者福祉施設や高齢者専用住宅、病院等に幅広くご利用頂けます。
防水構造の押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ(TB-B)は防水構造ですので、トイレ・浴室はもちろん、リハビリ室や廊下、個室などあらゆる場所に設置できます。
あらゆる表示盤に接続できます
無電圧接点出力(a接点)ですので、チャンネル表示盤などあらゆる表示盤に接続できます。
トイレ・浴室用押しボタン
「呼出ボタン」を押すか、またはひもを引くと出力します。
DC12V通電でランプ表示します。
電源(DC12V)を供給しなくても使用できます。
壁面への埋込が可能です
1個用のスイッチボックスに適合しますので、壁面に埋め込みができます。
付属品皿ネジM4×30×2本
材質【パネル】プレート:抗菌樹脂、操作シ-ト:抗菌PET、ひも:抗菌ナイロン、握り、パッキン:抗菌エラストマ樹脂
色プレート・操作シート:ナチュラルホワイト(10Y9/0.5近似色)、呼出ボタン・握り:マンダリンオレンジ(1.60Y6/12近似色)、ゴムパッキン:ライトグレー(N7.7近似色)、ひも:白
質量(g)100
取付方式1個用スイッチBOXに適合
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)5(通電時)
出力接点呼出ボタンを押す、または引きひもを引く、リアルタイムメイク出力(a接点) 接点容量 DC12V 50mA
使用周囲温度(℃)-10~+50
表示灯通電時 赤色LED点灯
配線方式4芯線、電源線:赤+、黒-、信号線:黄×2
ひも長(mm)約600(ノンロック式)
防水性JIS C0920 IPX5適合
ボタン仕様呼出:ノンロック式
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP67
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
用途病院・施設向け
仕様引きひも式、押ボタン式両用
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込形
寸法(mm)50×50×47
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥4,272
税込¥4,699
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
4つの送信場所に対応したランプが点灯するので、どこから送信されたかがわかります。
暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
用途一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19
電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)313.625
電波到達距離(m)見通し約120
防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)
鍵違い数約25万通り
音量(dB)約88/50cm
1セット
¥5,319
税込¥5,851
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長約1.5m。サイドボタン・点滴ボタン・トイレ介助ボタン付 握り部の呼出ボタンで握るだけで呼び出せる 抗菌仕様
用途病院・施設向け
仕様握り部にも呼出ボタン有、点滴・トイレ介助ボタン付、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m
材質自己消火性樹脂
寸法(mm)123×42×32
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
質量(g)約84(電池を含む)
電池電池:CR123A×1個、使用時間:約2年間
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約73×84×31
動作温度、湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~85%RH
防水性IPX4相当
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。
本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。
連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ
適合EG121、EG331
トラスコ品番836-0046
セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属)
幅(mm)168
高さ(mm)168
質量(g)400
奥行(mm)49
消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて)
電源AC100V
時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間)
電流(mA)(操作)約5
操作電圧(V)約DC9
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の子機です。 壁埋込型。緊急呼出ボタン付。復旧ボタン付。
用途病院・施設向け
仕様緊急ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付
適合呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ
形状壁埋込型(JIS4個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×208×30.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機
形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×91.5×35
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用のハンド型子機です。コード長約1.5m。点滴ボタン・トイレ介助ボタン付。断線防止機能付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
適合呼出ボタン・スイッチ:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ
材質自己消火性樹脂
形状ハンド型
寸法(mm)169×56×25
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用のコンセントです。壁埋込型。ハンガー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS用1個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×45.5×35
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー・緊急呼出ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
仕様緊急呼出ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付
適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機
形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×137.5×35
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用のコンセントです。壁埋込型。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
仕様緊急呼出ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付
適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機
形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×91.5×35
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード