和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。
腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。
差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
色ホワイト
材質ポリプロピレン
和風洗い出し両用便器を、洋風トイレに変身させます。配水管や壁床の大きな工事がいらず、短時間で取付可能。シャワートイレも取付可能。
セット内容和風アタッチメント本体・付属金具・床固定木ねじセット(4本)・踏み台
材質陶器製
色ピュアホワイト
関連資料(0.6MB)
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
工事不要。和式トイレが洋式トイレに和式トイレにかぶせるだけで洋式に早変わりする洋式便座段差のない和式トイレに据置いて使用するSGマーク認定商品なので安全、安心して使用できる。
材質本体・他:ポリプロピレン、便座軸:スチール、脚ゴム:NRゴム
耐荷重(kg)100以下
寸法(cm)56×43.5×39.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
工事不要で段差のある和式トイレが簡単に洋式になります。
用途簡易用洋式便座
トラスコ品番825-2554
セット内容便座カバー付き
材質本体:ポリプロピレン(PP)、脚ゴム:NRゴム、便座軸:スチール
質量(g)2250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×610×205
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品O型便座カバー×1
材質(本体・便座)PP
質量(kg)4
高さ(cm)(便座まで)39
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)37×58×40
家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に
お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。
便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品O型便座カバー×1
材質(本体・便座)PP
質量(kg)4.6
高さ(cm)(便座まで)39
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)42×61×44
家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に
お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。
便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品O型便座カバー×1
材質(本体・便座)PP
質量(kg)3.2
高さ(cm)(便座まで)17
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×63×21.5
置くだけで、洋式トイレに早変わり
材質本体・便座・便蓋:ポリプロピレン
質量(kg)2.1
色アイボリー
タイプP型両用式
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
病院や老人ホームに最適、ベッドの下にも入るコンパクトタイプ。汚物処理はポットを取り出して捨てるだけ。
トラスコ品番438-4245
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)391
質量(kg)2.4
高さ(mm)340
奥行(mm)461
容量(L)実用/4~5、満水時/11
耐荷重(kg)150まで
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
シンプルデザインのポータブルトイレです。
屋内であればどこにでも設置可能です。
抗菌加工済みで衛生的です。
小物ポケット、ペーパーホルダー付です。
用途簡易トイレとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×485×415
質量(kg)3.5
トラスコ品番417-1420
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE
色アイボリー
温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節
定格消費電力(W)53
定格電源交流100V、50/60Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×60×22
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)37×58×40
色アイボリー
材質(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE
定格電源交流100V、50/60Hz
定格消費電力(W)53
温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。
非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。
色ホワイト(W)
仕様腰掛便器+普通便座セット
セット内容便器:AS540BNLW、便座:DNB001W
タイプ非水洗トイレ、普通便座
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ワイヤータイプのブラシでローコスト、研磨力に優れています。
用途建築・塗装時の下地処理作業
主な用途建築用
材質(毛)ワイヤー
全長(mm)270
RoHS指令(10物質対応)対応
少ない水量で年間約15,300円節水できます。
少ない水でもきれいにします。
低水圧対応
万が一停電の時にも排水が可能。
タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。
使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式便器/ターントラップ式
最大消費電力(W)18(寒冷地は42)
区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
タイプ新築向け(床排水)、手洗い付
電源(V)AC100、50/60Hz
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品O型便座カバー×1
材質(本体・便座)PP
質量(kg)2
高さ(cm)(便座まで)13
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×60×22
洗浄水量(L)大:8、小:6
排水芯(mm)200
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ床排水
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。
汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。
お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。
ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。
Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。
漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。
しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。
使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸
容量(L)貯湯量:約0.5
安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
給水方式水道直結給水式
流量調整方式3段階
表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
限られたスペースに最適な簡易水洗トイレ。タンクがない省スペース性に優れたタイプ。ご使用後にコントロールボックスのプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れます。アサヒ衛陶独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ニューレット(フラッシュバルブ式):ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約200ccというわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様。大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用でどのサイズの便器にも適合!。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用しております。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様防臭方式:バランス式、タンクレス、清掃装備:ウォーターダスター
セット内容便器:AF50BNLW、便座:DL47LW
材質便器本体:陶器、防臭機構:ABS
質量(kg)約21
色LW(ラブリーホワイト)
タイプ暖房便座
方式防臭:バランス式
定格消費電力(W)50+48(便座ヒーター)
使用地区一般
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く)
洗浄水量(L)約0.15/回(約1秒/0.2MPa時)
排水芯(mm)385~440
洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン)
脱臭なし
1セット
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
スタンダードなポータブルトイレです。抗菌加工済です。
トラスコ品番404-6439
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)3.3
アズワン品番0-3735-02
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×410×370
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
洋式トイレの排水口に密着しやすい形状ですから優れた吸引力を発揮します。吸引口を押し込むと和式トイレや浴室、排水口にも使用できます。
使用場所トイレ
質量(g)約340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×155×625
材質(柄部)アルミ
材質(ヘッド)合成ゴム
1本
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
関連キーワード