壁厚を利用してサニタリーがすっきり収納できます。
用途トイレ・洗面所・居室収納
適合規格4VOC(木質建材)
棚板可動棚×2(ホワイト色)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
細やかな気配りと、より上質な装いで生まれ変わりました。棚板の飛出防止機能付。上質な装いを演出する面取加工。安全性を考慮した金属取手を採用。壁埋め込みタイプでよりスタイリッシュに
空間面積はそのままに壁の厚みを利用し、収納スペースが増やせます。
隠す収納でトイレットペーパーや掃除用具もすっきり収納できます。洗面所や廊下の小物置きにも活用できます。
奥行(mm)133.5
セット内容サニタ×1セット
材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
厚さ(mm)300
埋込タイプなので、小物などをたっぷり収納してもトイレ空間は広々。
仕様芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要)
材質本体外側:木質材料(ウレタン化粧板)、本体内側:HIPS樹脂、扉:木質材料(ウレタン化粧板)、化粧棚:木質材料(ウレタン化粧板)、紙巻器ABS樹脂
寸法(mm)334×189(埋込部70)×727
機能ワンハンドカット
コフレルスリム埋込手洗いキャビネットと組み合わせできる埋込収納棚。
仕様扉は右吊り元のみ
寸法(mm)294×152(埋込部88)×850
左右共通品です。トイレットペーパーなら12ロールをすっきり収納。天地を選ばず、左右どちら開きにも使えます。
材質HIPS樹脂
寸法(mm)285×128×850
薄型壁付タイプの収納棚。掃除用具やサニタリーをしっかり収納できます。
仕様左右共通/紙巻器一左右入れ替え可能/芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要)
寸法(mm)613×107×639
機能ワンハンドカット
収納力とデザイン性を重視した埋込タイプの収納棚。
寸法(mm)295×155(埋込部88)×603
スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。
仕様左右共通品
寸法(mm)270×150×840
壁の厚みを利用し、空間を有効に活用できます。
インテリアとして空間をイメージアップし、小物を飾るギャラリーとしてお使いいただけます。
特殊押さえ込みバネの採用により、施工したい位置に穴を開け、はめ込むだけの簡単施工を実現します。
セット内容ミニッチ×1個
材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
飾り棚付きの収納で、芳香剤やお花も置けます。
用途トイレ・洗面所・居室収納
適合規格4VOC(木質建材)
棚板固定棚×1、可動棚×2(ホワイト色)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
収納力とデザイン性を重視した埋込タイプの収納棚。
寸法(mm)295×159(埋込部88)×1217
付属品棚板2枚付き(可動棚1枚)
材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
扉付きスッキリ収納、トイレの必需品の整理整頓に。空きスペースの有効活用と充実収納を考慮したトイレ収納ケース。トイレグッズをしっかりまとめて整理整頓したい方に。プラスチック素材で、木製品に比べ厚みが薄い分、コンパクトなのにたくさん収納することができ、狭いトイレ空間を有効に使えます。また、水や汚れをはじくのでお掃除しやすく衛生的です。棚板を調整すれば収納物に合わせて自由にレイアウト変更が可能。高さのある収納物にも対応します。
仕様●サイズ:横34.5×縦15.5×高さ53(cm)※およそのサイズになります。※外寸は一番大きな外側部分の寸法です。●材質:本体/スチロール樹脂、脚部/ポリエチレン●カラー:ホワイト
アズワン品番65-5723-57
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
石膏ボードにも取付可能な木製収納棚です。梱包箱から取り出してすぐに取付出来るので施工もラクラク。狭いトイレも上部空間を活かして、収納量をアップ!。シンプルな扉付きのシングル収納棚です。背板がついているので石膏ボードにも取り付け可能、もちろん下地にビス止めも可能です。狭いスペースにトイレットペーパーや洗剤・サニタリー用品すっきりをひとまとめにでき、すっきりとしたトイレ空間を作ることができます。アロマや観葉植物を飾ったり、お気に入りの雑貨を飾って居心地のいい空間を演出できます。扉は静かにゆっくり閉まるダンパー付きヒンジを採用!。石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます(※取付ける壁は9mm以上の厚さが必要です)。組立不要の完成品でお届けとなります。
付属品アンカー、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)、座金、ねじキャップ、クッション
材質天板・地板:ポリエステル化粧合板、天板以外:プリント紙化粧合板
質量(kg)5
色ホワイト(白)
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×275×330
収納量トイレットペーパー12ロール収納可能
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード