羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
羽根(Φmm)80
適合パイプ径(Φmm)100
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ
仕様電源コードプラグ付
モーター2極コンデンサー誘導電動機
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
質量(kg)0.7
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)150
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。
消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
窓開閉可能・鍵かけ可能
小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様水洗トイレ用・窓取付形、排気
質量(kg)1.2
色マンセル値7.5YR8.9/0.7
スイッチ内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4
取付け可能窓枠高さ(mm)285~630
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)3.80/4.90
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25.50/25.50
風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
羽根径(Φmm)85
適合場所トイレ
材質(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材
定格電圧(V)100
方式先端形
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキ
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調(笠)マンセルN2.5
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途汲み取り/仮設トイレ用
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合場所トイレ用
電源コード(m)2.5
強制排気用ターボファン
壁・天井取付可
電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
材質樹脂
質量(kg)0.6
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
騒音値(dB)(50/60Hz)31/32
風量(m3/h)(50/60Hz)52/54
定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
仕様取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部水切板部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166.50×164×150
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
用途汲取り式トイレ用
適合場所トイレ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
適合場所トイレ
材質(ケーシング(A))PP樹脂、(ケーシング(B))PP樹脂、(モーター取付脚)PP樹脂、(ターボファン)ABS樹脂(径100mm)
質量(kg)1.1
電流(A)0.06、0.08
消費電力(W)5.5、7.5
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種
騒音値(dB)34、34
電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調(ケーシング(A))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ケーシング(B))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(モーター取付脚)マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ターボファン)マンセルN-3.5
風量(m3/h)52、52
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トイレ用換気扇遅動機能付。
仕様遅動回路:1A100V(換気扇用)、即断回路:1.2A100V(照明用)、照度センサー付
色ニューホワイト
動作時間約10秒~30分可変形
適合プレートWDG5111(WW)
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
質量(kg)0.8
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
仕様低消費電力設計、バネ固定方式、据付臭突:4番(内径100mm) Φ100mm塩ビ管
質量(kg)1.2
消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.7
電源電圧(V)100
材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)
騒音値(dB)(50/60Hz)35/39
風量(m3/h)(50/60Hz)64/76
1台
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190
高さ(mm)183
タイプ先端形300タイプ
電源(V)AC100
本体質量(kg)約1.2
適合場所トイレ
電源コード(m)2.8
消費電力(W)(50/60Hz)15/13
適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)
ファンターボファン
風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm)
質量(kg)2
消費電力(W)(50/60Hz)25/30.5
電源電圧(V)100
材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)
騒音値(dB)(50/60Hz)49/49.5
風量(m3/h)(50/60Hz)246/252
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様低消費電力設計、据付臭突:3.5番(内径90mm) 4番(内径100mm) 4.5番(内径115mm) Φ100mm塩ビ管
質量(kg)1.2
消費電力(W)(50/60Hz)3.4/4.7
電源電圧(V)100
材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)
騒音値(dB)(50/60Hz)32/36
風量(m3/h)(50/60Hz)83/100
1台
¥9,198
税込¥10,118
8日以内出荷
粘着剤付フィルターがホコリをしっかり捕集花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを効率的に捕集します取り付け簡単ペタッと貼るだけ捕集したホコリを離さない粘着剤付抗菌・消臭取り付け方法:粘着テープ取替目安1枚約1~2ヶ月
色ブルー
材質不織布、コート紙、アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
トイレ・浴室換気扇のホコリをペタッとキャッチ!粘着剤付き特殊フィルターが花粉を逃さない!光触媒の効果で抗菌・防臭。24時間換気扇にも取付け可能!※特殊形状には取り付けられない場合があります。
用途トイレ・浴室・換気扇フィルター
材質フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)【フィルター】30×30【取付テープ】2.5×1(8片)
適合サイズ30インチ
1袋(3枚)
¥379
税込¥417
6日以内出荷
トイレ・浴室換気扇のホコリをペタッとキャッチ!粘着剤付き特殊フィルターが花粉を逃さない!光触媒の効果で抗菌・防臭。24時間換気扇にも取付け可能!※特殊形状には取り付けられない場合があります。
用途トイレ・浴室・換気扇フィルター
材質フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)【フィルター】15×15【取付テープ】2.5×1(8片)
適合サイズ15インチ
1袋(5枚)
¥339
税込¥373
5日以内出荷
取付埋込専用
径(Φmm)80
埋め込み深さ(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)65
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
セット内容:フィルター3枚、取付テープ。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 PM2.5対応。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。24時間換気扇にも取付け可能。
用途トイレ浴室換気扇などに
材質抗菌・消臭不繊布
厚さ(mm)2
質量(g)7
サイズ(mm)300×300
1袋(3枚)
¥570
税込¥627
翌日出荷
自由にカットして使えます。フィルターは粘着加工を施しているので、細かなゴミまでしっかりキャッチします。
用途エアコンやトイレ浴室換気扇等に
材質フィルター/制菌消臭不織布 、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)約46×160
1枚
¥479
税込¥527
欠品中
トイレや脱衣所、お風呂の換気扇用。
パッと貼るだけで取付簡単、ホコリをキャッチするフィルター。
用途換気扇用
寸法(cm)20
1個(20cm×3枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
お得な本体+詰め替えセット。家中の頑固な汚れ、これ1本。薄めて使える濃縮タイプ。さわやかなオレンジの香り。使い方:換気扇、レンジ、浴室の床や壁、浴槽、便器など(汚れの程度や使用するものを確認し、原液または希釈して使用する)。直接スプレーするか希釈液を含ませた布、スポンジで拭き、すぐ十分水洗いか水拭き(別の布で2回)してください。頑固な汚れには原液を使用。普通の汚れには50倍に薄めて使用。軽い汚れは200倍に薄めて使用してください。
用途家中のお掃除に。消臭/除菌/本体/詰め替え/掃除用洗剤/風呂/トイレ/換気扇/レンジ/浴室/掃除用スプレー/マルチクリーナー
成分界面活性剤、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、除菌剤
セット内容本体×1、詰替え×1
容量(mL)本体:480、詰替:360
液性アルカリ性
使用量(目安)原液を使用する場合1平方メートルあたり約8回スプレー
商品タイプ本体+詰替
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト)
色ホワイト
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100
定格電流(A)照明:2、換気扇:1
適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒
成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。
種別指定医薬部外品
保存方法室温
用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限3年
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
トイレやお風呂、室内の換気扇用フィルターです。
フィルターの表面に粘着加工を施しているので細かなホコリ等もしっかりとキャッチします。
材質フィルター/制菌消臭不織布 、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)約30×30
1袋(6枚)
¥319
税込¥351
当日出荷
アドバンスシリーズ 埋込 電子 トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(マットホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:ポリカーボネートPC/ABS樹脂(ホワイト)
色マットホワイト
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100
定格電流(A)照明:2、換気扇:1
適合プレートWTA7101WKアドバンスシリーズスイッチプレート(1連用)(マットホワイト)等
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
フィルターの汚れがごっそり取れて節電効果。
水をつけてこするだけでフィルターの汚れが簡単に落ちます。
ステッチ入りでズレにくく、ゴム手袋の上から装着可能。
用途エアコンフィルター、トイレやお風呂の換気扇など
材質ポリエステル100%
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1.5×19
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥449
税込¥494
欠品中
トイレや浴室、洗面所の換気扇用フィルターです。
自由なサイズに切って、付属のマジックテープで止めるだけです。
交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。
取付用マジックテープ(R)6枚付き
台所の換気扇やレンジフードにも利用できます。
※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。
材質(フィルター部)難燃PET、再生PET、ビニロン、(マジックテープ部)ナイロン
寸法(mm)300×300
サイズフリー
材質(フィルター)不織布
1パック(5枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
業務用で実績のある高性能な住居用多目的洗剤。天然植物原料の手肌と環境を考えた万能洗剤で、高い安全性とプロ用の強力な洗浄力を持っています。汚れ具合に合わせて水で希釈して使えるので経済的で優れた除菌効果もあります。天然植物原に、サトウキビ抽出液を強化配合し消臭効果をプラスしました。
用途換気扇などのガンコな汚れ、レンジ廻りの汚れ、カーペットのシミ、車のホイールの汚れ、油汚れやキッチン、トイレ、お風呂、車、床、壁、ガラス、しみ取りなどにも威力を発揮します。
形状液体
車のあらゆる汚れをこれ1本で強力に除去するマルチクリーナーです。
車のボディーや、ガラス・ホイール・ダッシュボード・内装等の汚れをスッキリ除去!
新配合のレモン酸とオレンジオイルのW配合で、タバコのヤニ、花粉・ホコリ、油汚れ、手アカ、虫汚れ、鳥フン等、あらゆる汚れを落とします。
また、ご家庭の換気扇・レンジ回り・風呂・トイレ等にも使え、特に気になる油汚れや水アカ等をスッキリ落とします。
ノーコンパウンドで素材を傷めず、手にもやさしくお使い頂ける超便利アイテムです。
質量(g)580
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×110×58
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ