定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
トイレ、シャワールームなどのしつこい汚れに効果的です。
頑固な汚れに強い20%リン酸配合で、粘着性が強く垂直面にも対応しています。
用途EPA登録除菌クリーナー
使用場所トイレ
商品タイプ液体
液性酸性
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
2個×10のお得なまとめ買いセットです。すでに付着した尿石をやわらかくし、落としやすくする効果があります。バクテリアが汚れ臭いの原因である尿石を抑制します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽、配管に悪影響を与えません。
用途男子用小便器用。
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分、香料
トラスコ品番579-7722
規格35g×2個 10セットまとめ買い
香りハーブ
使用場所トイレ
入数35g×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ粉末・錠剤型
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
便器、セラミックタイルなどや尿石の除去に。
頑固な汚れに強い9%塩酸。
用途磁気便器用除菌クリーナー
使用場所トイレ
商品タイプ液体
液性酸性
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(946mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ベンザルコニウム塩化物配合の便座除菌クリーナーです。
用途便座の洗浄・除菌用。
トラスコ品番816-2819
幅(mm)72
高さ(mm)181
奥行(mm)60
内容量(mL)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
浴槽、トイレ、フロアーなどに幅広く使える洗浄・除菌剤。グラム陰性菌・陽性菌を問わず幅広い抗菌力を発揮します。
希釈倍率50~100倍
使用場所浴室、トイレ、室内全般
水洗いのできる様々な場所や基材に安心して使用できる中性多目的洗剤。ローズウォーター&イオン洗浄成分のダブル作用で高い洗浄力を発揮します。また、中性でありながら油汚れにも非常に効果があります。
天然バラエキス「ローズウォーター」&植物系界面活性剤配合。除菌・消臭効果もあり、トイレ・浴室にも適します。
さわやかなローズの香りで、毎日使用しても、臭いが気になりません。
泡立ちが少なく拭き上げが簡単。成分が残留しても材料への影響はほとんどありません。
希釈倍率10~100倍
形状液体
液性中性
商品タイプ業務用
関連キーワード