25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)1.2 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番64-5153-41
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

適合直径6.5mmケーブル専用 エスコ品番EA340GB 材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック 質量(kg)2.3 適合パイプ径(Φmm)32~50 ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
9,810 税込10,791
当日出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレが詰まったら安く!キレイに!すぐ解決!たった1秒でキレイにアッという間に解消します。 手や周りを汚さずとても衛生的。1回わずか500円程度の低コスト。安全に誰でもできるカンタン操作。 専用ケースでコンパクト収納。炭酸ガスの力で水詰まりを一発解決!炭酸ガスカートリッジを装着し、先端を押し付けてボタンを押すだけ! シリンダー内に圧縮された炭酸ガスの威力で配管内の異物を一瞬にして押し出します。 これまで腰が引けていた作業も、この1台が衛生的かつカンタンに解決します。
セット内容本体、便器用連結パーツ、便器用圧着キャップ、洗面台、風呂、流し台用圧着キャップ、炭酸ガスカートリッジ20本付き 使用可能回数20回分
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)ドレンクリーナー E-75
距離: 15.0m。駆動方式: シリースモータ100V 250W。使用ワイヤ径: φ8・10mm
用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。 付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法バルブヘッド付Φ8mm×8m 適合排水管径(Φmm)20~100 トラスコ品番806-7630 種別電動式配水管掃除機 質量(kg)5.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×210×250
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷

ファミリー・ライフワイヤーパイプクリーナー
業者を呼ばずに排水管のパイプ詰まりを解決! 独自設計による高強度のワイヤー。先端部分は特殊な4段凹凸形状を回転させることでパイプ詰まりを楽に貫通。 洗面台:ハンドルを回転させるとワイヤーが回転し髪の毛などの詰まりが解消。 トイレ:約4.5mのワイヤーで排水管の奥の奥まで届きます! 洗面台・キッチン・お風呂 汚れを絡めとる 本体:使用後はワイヤーを本体に収納可能 排水管の掃除はコレ1台で解決! 3カ月間保証書付き
ブルー 質量(g)724 幅(cm)15 ワイヤー長さ(m)4.5 高さ(cm)36 奥行き(cm)15
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

真空式パイプクリーナー SANEI 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに 材質鋼、ABS樹脂 ワイヤー径(Φmm)6 取扱説明書(1.6MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

46683 K1コンビネーションオーガー RIDGID(日本エマソン) 動画あり
和・洋式の水洗トイレ排水管用清掃工具です。 耐久性に優れ、ねじれを生じないインナーコアケーブルと長さ調整可能な大型ハンドル(手動・電動ドライバー両用タイプ)、C型先端カッタにより配管内のしつこい汚れを素早く除去できます。 ケーブル長さ:120cm、ケーブル径:9mm、 適用管径(最大):50mm
用途排水管掃除機 トラスコ品番788-3161 使用方法(1)ハンドルをいっぱいに引き上げる。(2)ハンドルを回しながら押し下げる。 長さ(mm)965 幅(mm)127 質量(kg)2.3 高さ(mm)58
1本(100g)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

場所をとらずに常備しておける新発想のトイレ詰まり解消商品!トイレットペーパーなどの詰まりに対して、付属の専用カバーを便座にかぶせ、付属のスポンジを使って押し込むことで排水口に水を送り、床や手を汚さずつまりを解消することができます。コンパクトなパッケージなので、保管場所にも困らず、緊急性の高いトイレ詰まりに対して「いざという時」の備えが手軽にできる商品です。
1個
259 税込285
翌々日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。 セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱 質量(kg)15 消費電力(W)250 電源AC100V 電源コード(m)2.6 パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100 清掃能力距離(m)40
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷

強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。 先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
用途トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り 材質NR アズワン品番64-6502-28
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

パイプクリーナー SANEI 動画あり
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
用途排水管の詰まりの除去。 トラスコ品番333-9068 質量(kg)9 圧力(kg/cm2)(空気圧力)0~12
1組
199,800 税込219,780
翌日出荷

ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種 トラスコ品番475-3267 質量(kg)0.9 本体質量(kg)0.9 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5153-40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム アズワン品番64-5153-38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

手動・電動兼用タイプです。 ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。 コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。 軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。 ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。
用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。 付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5) トラスコ品番351-7683 質量(kg)3.5 寸法幅203×奥行203×高さ395mm パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20~75 動力手動 有効距離(m)(清掃能力)7.5
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ビーバー(アサダ)ロスピマティックCL
清掃能力:Φ20~75mm、電動、ワイヤ式、ワイヤ自動送り 電動ドライバ仕様:電動ドライバ分離式のため、持ち運びが簡単。※本製品に電動ドライバは含みません。 操作性:前進、後進、 回転をワンタッチチャックでスピーディ作業。 スチールコア入りワイヤ:芯が入っているため、 腰が強く、Sトラップもラクラク挿入。 ワンウェイクラッチ搭載:ドラムの急停止を防止し、 作業者の安全性向上、故障リスクの低減。
用途小径管の清掃に最適。浴室、洗面、トイレ等の詰まりを解消。 付属品バルブヘッド付SCワイヤ Φ8mm×7.5m 質量(kg)3.9 最高回転数(min-1[r.p.m])600 シャフト径(Φmm)13(ドラム) トルク(N・m)30(必要最低) 使用ワイヤー(mm)8
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷

強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り 材質NR アズワン品番64-6502-31
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

排水管の詰まり・汚れをパワフルに吹き飛ばす!。ポンプに空気をためて引き金を引くだけ!圧縮した空気を一気に送り出して排水管を開通させ、汚れや臭いを軽減させます。トイレに、シンクにも、洗面台にも。おうちの水周りの詰まりにコレ1台!フタの付いた排水口にも対応可能です。様々な形の排水口に!。詰まりの前兆「排水時のポコポコ音」を感じたら使いどき。汚れは触りたくない方に!。汚れは中に飛ばすから手や周囲が汚れません。電源不要。3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、蓋×4、シート、取扱説明書 材質ABS樹脂 ブルー 質量(g)(約)300(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×28×9
1個
4,798 税込5,278
12日以内出荷