セット内容本体(単3電池×2)、携帯ケース、ストラップ(本体に装着済み)、取扱説明書、収納ケース
寸法(mm)50×120×90
質量(g)220
電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本、もしくはCRV3リチウム電池 1個
精度±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度
センサー傾斜:上下±90度感知、方位角:0~359.9度
取付ねじ穴サイズ1/4インチ(約Φ6.35mm)
測定単位メートル・ヤード・フィートで切り替え可能
測定モード直線距離(傾斜距離)・水平距離・垂直距離・傾斜角度・目標物の高さ・方位角、(間隔測定)直線間隔距離・水平間隔距離・高低差・高低傾斜角・2点間ラインの方位角、(目標物)標準・連続・最近距離優先・最遠距離優先・フィルタ
防塵防水性能IP54(ただし浸水や強雨をのぞく)
電池寿命単三電池-約7500回、CRV3電池-約15000回(使用方法・環境に大きく異なります)
レーザークラス1クラス (アイセーフ)
Bluetooth通信:TruPulse360Bのみ
測定距離(m)通常の目標物0~10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0~20000(最小表示10cm単位)
仕様望遠倍率:7倍
セット内容本体(TruPulse360R/CR123A×1)、携帯ケース、ストラップ、取扱説明書、収納ケース
性能躯体性能:耐衝撃性NEMA3、防水防塵性IP56
寸法(mm)130×50×110
質量(g)385
電源リチウム電池CR123A×1個
精度±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度
センサー傾斜:上下±90度感知、方位角:0~359.9度
取付ねじ穴サイズ1/4インチ(約Φ6.35mm)
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角・(間隔測定)直線間隔距離、水平間隔距離、高低差、高低傾斜角、2点間ラインの方位角・(目標物)標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ
使用環境温度(℃)-20~60
電池寿命連続使用で8時間以上(使用方法・環境に大きく異なります)
レーザークラス1クラス (アイセーフ)
Bluetooth通信可能
測定距離(m)通常の目標物0~10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0~20000(最小表示10cm単位)
1人でシンプルに1000m超の距離測定測定:直線(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、垂直ライン上の2点間の(直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度)
距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1°
セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ
寸法(mm)50×120×90
質量(g)220
電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個
精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK
質量(g)約170(電池を除く)
電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒)
倍率(倍)6
測定単位[内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1°
長さL×高さH×幅W(mm)約110×73×42
測定範囲(m)7.5~1600
対物レンズ有効径(mm)21
防水性防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。
測定範囲(m)5~600
測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約213(電池除く)
電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45
倍率(倍)6
測定単位1m
電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive
視界7.0°(実視界)
対物レンズ有効径(mm)22
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水性無
レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE
取扱説明書(3.3MB)
ひとみ径(Φmm)3.7
アイレリーフ(mm)16
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
直線距離だけではなく、傾斜角度・水平距離・垂直距離・高さ、2点間の垂直間隔直線距離・高低差・傾斜角度・水平距離を測定します。最高精度±0.5mの精度を誇り、誰でも簡単に的確な距離測定が可能です。最近距離優先測定・最遠距離優先測定・連続測定モードなど機能性抜群。赤黒切替数値表示は周辺環境や時間帯を選ばずストレスない測定をサポートします。 完全防水IP67。
性能躯体:防水防塵性 IP67完全防水
サイズ75×47×110
質量(g)227
タイプ三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)
電源CR2×1個
最小表示0.1m
倍率望遠:5倍
精度0.5~1m(目標物の反射率による)
センサー傾斜:上下±90°感知
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ
使用環境温度(℃)-5 ~ +60℃
角度精度(°)傾斜:±0.5
モード垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
アズワン品番67-9308-36
測定距離(m)5~2195(高反射目標物)、5~1200(低反射目標物)
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。
星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。
小型・軽量ポケットサイズ。
防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30
測定単位1mm
付属品単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)95(乾電池含む)
測定精度±2.0mm(10m)
波長(nm)635
オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後
光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25
測定基準位置の設定1箇所
測定値の保存なし
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
高輝度プリズム反射板
オフセット0mm、高視認タイプ
フィルタモード時(短~中距離)
寸法(mm)反射板:340×340(プリズムシート部:300×300)
タイプ防水
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50
測定単位1mm
付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
質量(kg)0.1(乾電池含む)
タイプシンプル、小型・軽量ボディ
測定精度±2.0mm(10m)
機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)
電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)635
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45
ディスプレイ照明なし
防塵防水性能IP54
光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定2箇所
ピタゴラス機能2種類
測定値の保存5件
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

レーザー距離計
モノタロウ
¥6,980
税込¥7,678
防塵防水性能IP54
出力(mW)1以下
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
レーザー安全基準クラス2
多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載!
さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80
測定単位0.1mm
付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
トラスコ品番492-1747
質量(kg)0.14(乾電池含む)
タイプ高機能、傾斜センサー搭載
測定精度±1.5mm(10m)
機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音
電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)635nm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57
ディスプレイLCDバックライト(白)
防塵防水性能IP54
光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定3箇所
ピタゴラス機能2種類
測定値の保存20件
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。
バックライト付反転液晶ディスプレイ。
全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定
測定範囲(m)0.15~20
仕様自動電源オフ:5分
セット内容本体のみ
質量(g)86(乾電池含)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4アルカリ乾電池×2
測定精度±3mm
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×105
測定単位1mm
出力(mW)1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
高輝度プリズム反射板
回転式(任意の角度で固定可能)、オレンジ色の高視認エッジ加工。
茂みでもすぐに反射板を確認できる。
オフセット0mm、高視認タイプ
フィルタモード時(短~中距離)
寸法(mm)反射板寸法:130×180(プリズムシート部:100×150)
仕様三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)、【目標物モード/傾斜センサー】標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ / 上下±90°
性能【光学】5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ
寸法(mm)88 × 43.4 × 118.3
質量(g)382.6
電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)
最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)
倍率望遠:5倍
精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)
測定モード【垂直間隔】垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ
使用環境温度(℃)-20 ~ +60
防塵防水性能IP67
測定距離50cm~2500m
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
1台
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)縦147×横23×奥23
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
本体質量(g)37
波長(nm)620-690
測定範囲(m)0.5~15
防塵防水性能IP40
レーザー安全基準クラス2
世界初のタッチスクリーン レーザー距離計です。
用途距離測定用レーザー距離計。
測定範囲(m)0.05~200
仕様360°(チルトセンサー)
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
測定精度±1.0mm
インターフェースUSB出力/BluetoothRsmart
測定単位0.1mm
保証期間3年間保証(WEB登録)
出力形式JPEG
関連キーワード