こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧ホースの常識が変わる!
高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
耐油性抜群、潤滑油の配管に最適。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
仕様カットマーク入り
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用流体水、空気、粉体、油
特性耐油
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。
食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。
スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質軟質ポリ塩化ビニール
使用流体水、油、粉体
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~+60
連続使用温度(℃)-5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体エア
特性耐候性
溶接装置及び切断装置に用いる酸素用ゴムホースです。
色青
表示OXY
補強層2S
概略質量(g/m)170
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ツインホース 内径8mm
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。
低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示OXY+ACE
RoHS指令(10物質対応)対応
工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。
鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
材質軟質PVC
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水・粉体
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
色クリア
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水
RoHS指令(10物質対応)対応
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材
使用流体空気、水
材質軟質ポリ塩化ビニール
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~60
折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。
コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。
手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
材質ポリウレタン
流体空気
使用温度範囲(℃)-40~+80
金具(両端)PF 1/4メス
使用温度範囲(℃)-40~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製。耐薬品性・耐有機溶剤。帯電防止剤配合。ノンブリード配合。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。高いガスバリア性。RoHS2適合商品
用途薬液搬送用配
材質コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)
色透明
流体薬品・塗料・冷却液・インク、他
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0~0.3
最小曲げ半径(mm)30
耐熱温度(℃)-20~+60
外観透明度が高く、流体確認も容易
柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.38MB)
導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。
従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管
使用流体塗料、溶剤
材質内面フッ素樹脂
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
色ホワイト
特性水分バリア性
チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管
使用流体塗料、溶剤
材質内面フッ素樹脂
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-20~60
色ホワイト
特性破裂圧保持力
耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
用途各種空圧機器用チューブ
使用流体空気
材質ポリウレタン
色ブラック
特性耐油
関連キーワード