152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOKISTAR28スポットライト
エコ商品
シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA 質量(g)120 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)100 シリンダー径(Φmm)28 アングル(°)(グレアカットアングル)35 皮相電力(VA)11(調光時16) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)93
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト 材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA 質量(g)16(30mm時) 消費電力(W)1.2 定格電圧(V)DC5 設置場所屋内用
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)2.6 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む) 演色指数(Ra)85(標準タイプ) アングル(°)35 設置場所屋内用 開口穴(mm)Φ35 埋込高(mm)40mm以上 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)2~25
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
消費電力(W)0.1/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋外用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

28スポットライト用の逆位相調光インターフェースです
仕様ダクトレール装着型 質量(g)40 消費電力(W)1.5以下 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 皮相電力(VA)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ 【コード】クリア 消費電力(W)0.1/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋内用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

マイクロスポットライト専用調光器付き調光セットです
用途トキスター調光器を使用する場合にお求めください セット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット/LED直流調光器 質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90 定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24 出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/A RoHS指令(10物質対応)対応 点灯可能数(灯)1~6
1セット
51,980 税込57,178
10日以内出荷

TOKISTARトキラム
エコ商品
極薄・コンパクトでよく曲がる屋外間接・装飾照明
材質本体:PA、PVC、発光部:PA 消費電力(W)0.64/灯 定格電圧(V)DC8 製品質量(g)140/m 設置場所屋外・屋内兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
23,980 税込26,378
取扱い終了
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ 消費電力(W)0.4/灯 定格電圧(V)DC8 コードクリア 設置場所屋内用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)2.6 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む) 演色指数(Ra)95(高演色タイプ) アングル(°)35 設置場所屋内用 開口穴(mm)Φ35 埋込高(mm)40mm以上 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)2~25
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

TOKISTAR標準ソケット
エコ商品
マイクロスポットライト専用ソケットです
付属品ワッシャー、ナット 材質アルミ・ステンレス コード長さ(mm)2000 取付穴径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700(定電流) 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOKISTAR強力両面テープ
エコ商品
強力両面テープ WM-1020
用途インダイレクトミニ専用取付部材です RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,098 税込8,908
6日以内出荷

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150※本体のみ 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700(定電流) 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロスポットライト専用電源です
用途調光しない場合にお求めください セット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット 質量(g)専用ACアダプタ:220 定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz) 出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路 設置場所屋内用 定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2A RoHS指令(10物質対応)対応 点灯可能数(灯)1~6
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

1セット
14,980 税込16,478
10日以内出荷

高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。 材質本体:PC、アルミ発光部:ガラス タイププラグタイプ 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)AC100 製品質量(g)190 皮相電力(VA)11、(調光時)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)97(5000K:83)
1台
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)340 タイプPWM調光対応 定格出力700mA、定電流11~47V RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100/200W 50/60Hz 39VA
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1セット
3,398 税込3,738
10日以内出荷

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ/PC、発光部:PMMA 質量(g)120 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)AC100 アングル(°)35 皮相電力(VA)11VA(調光時16VA) 配光角度(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)93
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト
用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。 材質本体:アルミ、発光部:ガラス タイプ埋込フランジタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 本体質量(g)50(制御回路含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC 灯色:白 消費電力(W)4 定格電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOKISTARミニチャンネル
エコ商品
ランプ交換可能 小型で適度な明るさの間接照明
付属品予備エンドキャップ 材質本体、発光部、ベース:PC 消費電力(W)0.2/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋内 リード線0.75mm2×2 0.5m付 質量(g/m)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
8,098 税込8,908
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

MC用電源側エンドキャップ MC-EDL
用途ミニチャンネル専用部材です RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269 税込296
6日以内出荷

TOKISTARトリリューム
エコ商品
屋外でも使えるスリムでフレキシブルなフルカラー照明
材質本体:PA、軟質PVC、発光部:PA 消費電力(W)最大0.32/灯 定格電圧(V)DC8 製品質量(g)140/m 設置場所屋外・屋内兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TOKISTARトキラックスEVO WG
エコ商品
適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品予備エンドキャップ 材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC 消費電力(W)1.5/ユニット 定格電圧(V)DC24 設置場所屋内 リード線1.25(mm2)×2 0.5m付 質量(g/m)200 光束(Lm)115 配光角度(°)42 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1セット(1m×1本)ほか
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TOKISTARトキラックスEVO
エコ商品
適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品予備エンドキャップ 材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC 消費電力(W)1.5/ユニット 定格電圧(V)DC24 設置場所屋内 リード線1.25(mm2)×2 0.5m付 質量(g/m)200 配光角度(°)120 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1セット(1m×1本)ほか
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
セット内容エンドキャップ(10個入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
899 税込989
6日以内出荷

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
899 税込989
6日以内出荷

TOKISTARマウントベース1.25m
エコ商品
マウントベースを使用することでより簡単に直線施工が可能です
用途※定尺品。※モールカッター等でカット可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
6日以内出荷

TOKISTARアドバンテージXF
エコ商品
白熱ランプの遺伝子を継ぐ ランプ交換可能な間接照明器具
付属品取付ネジ、予備エンドキャップ 消費電力(W)0.72/灯 定格電圧(V)DC24 設置場所屋内 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 主材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

TOKISTARFF調光スレーバ
エコ商品
ちらつきを完全に抑え、消灯ぎりぎりまでの調光が可能。調光幅が大きく、暗さの中のあかりを求める場所に最適です
設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

TOKISTAR直付スペーサ
エコ商品
屋外用マイクロスポットライト専用配線部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

用途他社製調光器を使用する場合にお求めください 質量(g)LED用直流電源:90、PWMコンバータ:315 セット内容LED用直流電源PWMコンバータ 定格入力電圧(V)LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA 出力方式PWM 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、PWMコンバータ:C8~24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
50,980 税込56,078
10日以内出荷

マイクロスポットライト専用他社調光器対応セットです
用途他社製調光器を使用する場合にお求めください セット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット 質量(g)LED用直流電源:90 定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24 出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/5A RoHS指令(10物質対応)対応 点灯可能数(灯)1~6
1セット
36,980 税込40,678
10日以内出荷